高周波領域で特性インピーダンスが一定です。高遮蔽、低損失タイプです。軽量な上、柔軟性・加工性に優れています。
用途音声信号の伝達。無線の送受信。信号回路・機器間・機器内部の接続。
材質外部導体:AC
材質(シース)PVC
材質(絶縁体)PE
導体抵抗(Ω/km)(20℃)4.23
絶縁抵抗(MΩ/km)1000
シース色灰
導体外径(Φmm)内部:2.3、外部:9.6
絶縁体外径(mm)7.8
シース外径(Φmm)12
RoHS指令(10物質対応)対応
標準減衰量(dB/km)121(400MHz)、195(900MHz)
素線数1
材質(導体)内部:AC、
インピーダンス(Ω)50±2
耐電圧(V)1000(AC/1分間)
静電容量(nF/km)100
高周波領域で特性インピーダンスが一定です。高遮蔽・低損失タイプです。軽量な上、柔軟性・加工性に優れています。
用途屋内への引込み線、屋内配線。監視・防犯カメラ。信号回路,高周波機器間の接続。
材質外部導体:AC
材質(シース)PVC
材質(絶縁体)PE
導体抵抗(Ω/km)(20℃)35.9
絶縁抵抗(MΩ/km)1000
シース色黒
導体外径(Φmm)内部:0.8、外部:6.3
絶縁体外径(mm)4.9
シース外径(Φmm)8.3
RoHS指令(10物質対応)対応
標準減衰量(dB/km)27(10MHz)
素線数1
材質(導体)内部:AC、
インピーダンス(Ω)75±3
耐電圧(V)1000(AC/1分間)
静電容量(nF/km)67
高周波領域で特性インピーダンスが一定です。高遮蔽、低損失タイプです。軽量な上、柔軟性・加工性に優れています。
用途音声信号の伝達。無線の送受信。信号回路・機器間・機器内部の接続。
材質外部導体:AC
材質(シース)PVC
材質(絶縁体)PE
導体抵抗(Ω/km)(20℃)2.67
絶縁抵抗(MΩ/km)1000
シース色灰
導体外径(Φmm)内部:2.9、外部:11.7
絶縁体外径(mm)9.7
シース外径(Φmm)14.1
RoHS指令(10物質対応)対応
標準減衰量(dB/km)14(10MHz)
素線数1
材質(導体)内部:AC、
インピーダンス(Ω)50±2
耐電圧(V)1000(AC/1分間)
静電容量(nF/km)102
3重シールド構造により外部ノイズからの遮蔽効果を一層高めました。(⇒デジタル放送・双方向通信において送信データの誤りとなる流合雑音を低減)
用途CATV(共同受信)など、屋外から屋内へ引込線として使用する場合に最適です。衛星(CS・BS)・地上波デジタル放送の受信にも対応しております。
材質(シース)PE
材質(絶縁体)HPEF
導体抵抗(Ω/km)(20℃)7.05
絶縁抵抗(MΩ/km)1000
シース色黒
導体外径(Φmm)内部:1.8、外部1:7.4、外部2:8.2、外部3:8.3
絶縁体外径(mm)7.3
シース外径(Φmm)10.2
RoHS指令(10物質対応)対応
標準減衰量(dB/km)38(90MHz)、58(220MHz)、85(470MHz)、112(770MHz)
素線数1
材質(導体)内部:AC、外部1,3:アルミテープ、外部2:AL
インピーダンス(Ω)75±3
耐電圧(V)1000(AC/1分間)
静電容量(nF/km)52
1巻(500m)
¥299,800
税込¥329,780
8日以内出荷
3重シールド構造により外部ノイズからの遮蔽効果を一層高めました。(⇒デジタル放送・双方向通信において送信データの誤りとなる流合雑音を低減)
用途CATV(共同受信)など、屋外から屋内へ引込線として使用する場合に最適です。衛星(CS・BS)・地上波デジタル放送の受信にも対応しております。
材質(シース)PE
材質(絶縁体)HPEF
導体抵抗(Ω/km)(20℃)15.8
絶縁抵抗(MΩ/km)1000
シース色黒
導体外径(Φmm)内部:1.2、外部1:5、外部2:5.7、外部3:5.8
絶縁体外径(mm)4.9
シース外径(Φmm)7.7
RoHS指令(10物質対応)対応
標準減衰量(dB/km)52(90MHz)、83(220MHz)、125(470MHz)、162(770MHz)
素線数1
材質(導体)内部:AC、外部1,3:アルミテープ、外部2:AL
インピーダンス(Ω)75±3
耐電圧(V)1000(AC/1分間)
静電容量(nF/km)52
1巻(500m)
¥159,800
税込¥175,780
8日以内出荷
編組(外部導体2)にアルミ合金線を採用することで、軽量化を図りました。1S-5C-FB(JIS規格品)の性能に準じており、同じ条件での使用が可能です。構造的にも同等であり、コネクターも同じものを使用できます。
用途衛星デジタル放送(BS・CS)、地上波デジタル放送、4K/8K放送の受信用。CATV(共同受信)接続時の屋内配線用。監視・防犯カメラの接続配線用。
材質(シース)PVC
材質(絶縁体)PEF
導体抵抗(Ω/km)(20℃)21.1
絶縁抵抗(MΩ/km)1000
導体外径(Φmm)内部:1.05、外部1:5.1、外部2:5.8
絶縁体外径(mm)5
シース外径(Φmm)7.7
RoHS指令(10物質対応)対応
標準減衰量(dB/km)21.7(10MHz)、95(220MHz)、145(470MHz)、58.8(90MHz)
素線数1
材質(導体)内部:AC、外部1,3:アルミテープ、外部2:AL
インピーダンス(Ω)75±3
耐電圧(V)1000(AC/1分間)
静電容量(nF/km)56
環境負荷低減等のエコロジー特性をもたせた地球に優しい素材構成のケーブルです。塩素などのハロゲン元素を含まない材料を使用しておりますので、焼却廃棄時にダイオキシンなどの有害物質が発生しません。また煙の発生量も低減します。JISC3005による60度傾斜難燃性試験合格品です。
材質外部導体:AC
材質(シース)EMPE
材質(絶縁体)PE
導体抵抗(Ω/km)(20℃)35.9
絶縁抵抗(MΩ/km)1000
シース色黒
導体外径(Φmm)内部:0.8、外部:6.3
絶縁体外径(mm)4.9
シース外径(Φmm)8.3
RoHS指令(10物質対応)対応
標準減衰量(dB/km)27(10MHz)
素線数1
インピーダンス(Ω)75±3
耐電圧(V)1000(AC/1分間)
静電容量(nF/km)67
環境負荷低減等のエコロジー特性をもたせた地球に優しい素材構成のケーブルです。塩素などのハロゲン元素を含まない材料を使用しておりますので、焼却廃棄時にダイオキシンなどの有害物質が発生しません。また煙の発生量も低減します。JISC3005による60度傾斜難燃性試験合格品です。
材質外部導体:AC
材質(シース)EMPE
材質(絶縁体)PE
導体抵抗(Ω/km)(20℃)91.4
絶縁抵抗(MΩ/km)1000
シース色黒
導体外径(Φmm)内部:0.5、外部:4.5
絶縁体外径(mm)3.1
シース外径(Φmm)6.5
RoHS指令(10物質対応)対応
標準減衰量(dB/km)42(10MHz)
素線数1
インピーダンス(Ω)75±3
耐電圧(V)1000(AC/1分間)
静電容量(nF/km)67
環境負荷低減等のエコロジー特性をもたせた地球に優しい素材構成のケーブルです。塩素などのハロゲン元素を含まない材料を使用しておりますので、焼却廃棄時にダイオキシンなどの有害物質が発生しません。また煙の発生量も低減します。JISC3005による60度傾斜難燃性試験合格品です。
材質外部導体:AC
材質(シース)EMPE
材質(絶縁体)PE
導体抵抗(Ω/km)(20℃)4.23
絶縁抵抗(MΩ/km)1000
シース色黒
導体外径(Φmm)内部:2.3、外部:9.6
絶縁体外径(mm)7.8
シース外径(Φmm)12
RoHS指令(10物質対応)対応
標準減衰量(dB/km)121(400MHz)、195(900MHz)
素線数1
インピーダンス(Ω)50±2
耐電圧(V)1000(AC/1分間)
静電容量(nF/km)100
環境負荷低減等のエコロジー特性をもたせた地球に優しい素材構成のケーブルです。塩素などのハロゲン元素を含まない材料を使用しておりますので、焼却廃棄時にダイオキシンなどの有害物質が発生しません。また煙の発生量も低減します。JISC3005による60度傾斜難燃性試験合格品です。
材質外部導体:AC
材質(シース)EMPE
材質(絶縁体)PE
導体抵抗(Ω/km)(20℃)11.7
絶縁抵抗(MΩ/km)1000
シース色黒
導体外径(Φmm)内部:1.4、外部:6.2
絶縁体外径(mm)4.8
シース外径(Φmm)8
RoHS指令(10物質対応)対応
標準減衰量(dB/km)27(10MHz)
素線数1
インピーダンス(Ω)50±2
耐電圧(V)1000(AC/1分間)
静電容量(nF/km)100
環境負荷低減等のエコロジー特性をもたせた地球に優しい素材構成のケーブルです。塩素などのハロゲン元素を含まない材料を使用しておりますので、焼却廃棄時にダイオキシンなどの有害物質が発生しません。また煙の発生量も低減します。JISC3005による60度傾斜難燃性試験合格品です。
材質外部導体:AC
材質(シース)EMPE
材質(絶縁体)PE
導体抵抗(Ω/km)(20℃)2.67
絶縁抵抗(MΩ/km)1000
シース色黒
導体外径(Φmm)内部:2.9、外部:11.7
絶縁体外径(mm)9.7
シース外径(Φmm)14.1
RoHS指令(10物質対応)対応
標準減衰量(dB/km)14(10MHz)
素線数1
インピーダンス(Ω)50±2
耐電圧(V)1000(AC/1分間)
静電容量(nF/km)102
3重シールド構造により外部ノイズからの遮蔽効果を一層高めました。(⇒デジタル放送・双方向通信において送信データの誤りとなる流合雑音を低減)
用途CATV(共同受信)など、屋外から屋内へ引込線として使用する場合に最適です。衛星(CS・BS)・地上波デジタル放送の受信にも対応しております。
材質(シース)PE
材質(絶縁体)HPEF
導体抵抗(Ω/km)(20℃)15.8
絶縁抵抗(MΩ/km)1000
シース色黒
導体外径(Φmm)内部:1.2、外部1:5、外部2:5.7、外部3:5.8
絶縁体外径(mm)4.9
シース外径(Φmm)7.7
RoHS指令(10物質対応)対応
標準減衰量(dB/km)52(90MHz)、83(220MHz)、125(470MHz)、162(770MHz)
素線数1
材質(導体)内部:AC、外部1,3:アルミテープ、外部2:AL
インピーダンス(Ω)75±3
耐電圧(V)1000(AC/1分間)
静電容量(nF/km)52
1巻(500m)
¥199,800
税込¥219,780
8日以内出荷
3重シールド構造により外部ノイズからの遮蔽効果を一層高めました。(⇒デジタル放送・双方向通信において送信データの誤りとなる流合雑音を低減)
用途CATV(共同受信)など、屋外から屋内へ引込線として使用する場合に最適です。衛星(CS・BS)・地上波デジタル放送の受信にも対応しております。
材質(シース)PE
材質(絶縁体)HPEF
導体抵抗(Ω/km)(20℃)7.05
絶縁抵抗(MΩ/km)1000
シース色黒
導体外径(Φmm)内部:1.8、外部1:7.4、外部2:8.2、外部3:8.3
絶縁体外径(mm)7.3
シース外径(Φmm)10.2
RoHS指令(10物質対応)対応
標準減衰量(dB/km)38(90MHz)、58(220MHz)、85(470MHz)、112(770MHz)
素線数1
材質(導体)内部:AC、外部1,3:アルミテープ、外部2:AL
インピーダンス(Ω)75±3
耐電圧(V)1000(AC/1分間)
静電容量(nF/km)52
1巻(500m)
¥369,800
税込¥406,780
8日以内出荷
防犯・監視カメラ(CCTV)の接続に最適な同軸ケーブルです。
用途監視・防犯カメラなどの映像配線用。
材質(シース)PVC
材質(絶縁体)PE
導体抵抗(Ω/km)(20℃)91.4
絶縁抵抗(MΩ/km)1000
シース色黒
導体外径(Φmm)外部:3.8
絶縁体外径(mm)3.1
シース外径(Φmm)5.2±0.3
RoHS指令(10物質対応)対応
標準減衰量(dB/km)210(220MHz)、417(770MHz)
素線数1
材質(導体)内部:AC、外部:アルミ合金線
インピーダンス(Ω)75±3
耐電圧(V)1000(AC/1分間)
静電容量(nF/km)67
多重編組充実型。低損失、高遮断タイプで高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。
用途音声信号の伝達、無線の送受信、信号回路や機器間及び機器内部の接続に使用。
ケーブル5D-2W
耐電圧1000V/分
材質(シース)PVC(塩化ビニル)
材質(絶縁体)PE(ポリエチレン)
静電容量100nF/km
概算質量(kg/km)110
導体抵抗(Ω/km)(20℃)11.7
絶縁抵抗(MΩ/km)1000
シース色灰
導体構成(本/mm)1/1.4
導体外径(Φmm)外部1/5.5、外部2/6.2
絶縁体外径(mm)4.8
シース外径(Φmm)6.4
RoHS指令(10物質対応)対応
標準減衰量(dB/km)27(10MHz時)
特性インピーダンス(Ω)50
多重編組充実型。低損失、高遮断タイプで高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。
用途屋内引込み線、屋内配線、監視や防犯カメラ等、信号回路や高周波機器間の接続に使用。
ケーブル3C-2W
耐電圧1000V/分
材質(シース)PVC(塩化ビニル)
材質(絶縁体)PE(ポリエチレン)
静電容量67nF/km
概算質量(kg/km)74
導体抵抗(Ω/km)(20℃)91.4
絶縁抵抗(MΩ/km)1000
シース色黒
導体構成(本/mm)1/0.5
導体外径(Φmm)外部1/3.8、外部2/4.5
絶縁体外径(mm)3.1
シース外径(Φmm)6.5
RoHS指令(10物質対応)対応
標準減衰量(dB/km)42(10MHz時)
特性インピーダンス(Ω)75
多重編組充実型。低損失、高遮断タイプで高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。
用途音声信号の伝達、無線の送受信、信号回路や機器間及び機器内部の接続に使用。
ケーブル3D-2W
耐電圧1000V/分
材質(シース)PVC(塩化ビニル)
材質(絶縁体)PE(ポリエチレン)
静電容量100nF/km
概算質量(kg/km)75
導体抵抗(Ω/km)(20℃)33.3
絶縁抵抗(MΩ/km)1000
シース色灰
導体構成(本/mm)7/0.32
導体外径(Φmm)外部1/3.7、外部2/4.4
絶縁体外径(mm)3
シース外径(Φmm)6.4
RoHS指令(10物質対応)対応
標準減衰量(dB/km)309(400MHz時)、471(900MHz時)
特性インピーダンス(Ω)50
絶縁体に発泡ポリエチレンを使用している為、低損失です。編組タイプの為、曲げ特性が良く、取扱いが簡単です。
用途AV機器間の相互接続。内部配線給電線。監視・防犯カメラの接続配線用。
材質(シース)PVC
材質(絶縁体)PEF
導体抵抗(Ω/km)(20℃)54
絶縁抵抗(MΩ/km)1000
シース色黒
導体外径(Φmm)内部:0.65、外部2:3.7
絶縁体外径(mm)3.1
シース外径(Φmm)5.4
RoHS指令(10物質対応)対応
標準減衰量(dB/km)320(770MHz)、41.7(90MHz)
素線数1
材質(導体)内部:AC、外部1,3:アルミテープ、外部2:AC
インピーダンス(Ω)75±3
耐電圧(V)1000(AC/1分間)
静電容量(nF/km)56
1巻(100m)
¥22,980
税込¥25,278
8日以内出荷
3重シールド構造により外部ノイズからの遮蔽効果を一層高めました。(⇒デジタル放送・双方向通信において送信データの誤りとなる流合雑音を遮断)
幅広い周波数帯域において経年変化が少なく安定した伝送特性を発揮します。
<地上波デジタル放送> 470~710MHz
<CATV> 90~470MHz
<衛星デジタル放送>
BS右旋:1032~1489MHz
CS右旋:1595~2071MHz
BS左旋:2224~2681MHz
CS左旋:2748~3224MHz
遮蔽が編組タイプなので可とう性に優れ、アルミプラスチックテープが絶縁体に接着されており、フェルールの先でアルミの割れを生じさせることなく加工が出来ます。
用途CATV(ケーブルテレビ放送受信)。インターネット配線に最適。
衛星デジタル放送(BS・CS)、地上波デジタル放送の受信。
ダイレクトパソコン配線。※集合在宅では一般家庭と比較してケーブル条長が長く、減衰量も大きくなりますので幹線にはDIGITAL-7C-FB-TNLの利用をお勧めします。
材質(シース)PVC
材質(絶縁体)PFE
標準条長(m)100
素線数(内部導体)1
材質(導体)(内部導体)AC、(外部導体2/編組)AL
特性インピーダンス(Ω)75
日本製: 関西通信電線。絶縁体に発泡ポリエチレンを使用しているため高帯域でも低損失です。経年劣化が少なく安定した伝送特性を発揮します。430MHz/1200MHzといった高い周波数帯を使用した無線通信に適しています。2重シールド構造により遮蔽製に優れているため、外部ノイズの影響が少なく、外部への電波漏洩を最小限に抑えます。軽量かつ編組タイプなので曲げ特性よく、取り扱いが簡単です。シースにノンハロゲン難燃PEを使用し、環境に配慮したエコマテリアルケーブルEM-5D-FBもご用意しています。さらに外来電波による雑音の影響が少なく、外部への電波の漏洩を最小限に低減した5D-HFAもおすすめです。
用途アマチュア無線、業務用無線、RFID通信、無線LANなど広範囲な無線通信。ペイシングシステム、簡易携帯電話、移動体電話。高周波機器の接続、及び内部配線。ローテーターを使ってアンテナを回す場合は、遮蔽のためのアルミ箔テープが破れることがありますので、アルミ箔テープを使っていない5D-2Vの使用をおすすめします。
材質内部導体:AC、絶縁体:PEF、外部導体:TAC、シース:PVC
耐電圧1000
静電容量85
標準色黒
シース色黒
絶縁抵抗1000
RoHS指令(10物質対応)対応
素線数1
特性インピーダンス(Ω)50±2
幅広い周波数帯域いおいて経年劣化が少なく安定した伝送特性を発揮します。地上波デジタル放送:470~710MHz 。CATV:90~470MHz。衛星デジタル放送:。(BS右旋)1032~1489MHz(CS右旋)1595~2071MHz。(BS左旋)2224~2681MHz(CS左旋)2748~3224MHz。絶縁体に発泡ポリエチレンを使用しているため極めて低損失です。2重シールド構造で遮蔽性に優れているため、外部ノイズの影響が少なく、外部への電波漏洩も最小限に抑えます。S-5C-FB-SSF(-SSD)は、メッセンジャーワイヤー(1.6mm×1本)付ですので空中架空用に便利です。日本国内製造品。シースにノンハロゲン難燃PEを使用し、環境に配慮したエコマテリアルケーブルEM-S-5C-FBもご用意しています。シールド構造を3重にし、外部ノイズからの遮蔽効果を一層高めたDIGITAL-5C-FBもご用意しています。4K/8K放送対応ケーブル、S-5C-FB(AL)もご用意しています。
用途地上波デジタル放送、衛星デジタル放送(BS/CS)の受信。CATV(共同受信)などの屋内配線
材質内部導体:AC、絶縁体:PEF、外部導体:TAC、シース:PVC
耐電圧1000
静電容量56
絶縁抵抗1000
RoHS指令(10物質対応)対応
素線数1
特性インピーダンス(Ω)75±3
3重シールド構造により外部ノイズからの遮蔽効果を一層高めました。(⇒CATVインターネット環境において送信データの誤りとなる流合雑音を低減)
用途CATV(共同受信)など、屋外から屋内へ引込線として使用する場合に最適です。
材質(シース)PVC
材質(絶縁体)HPEF
導体抵抗(Ω/km)(20℃)22.9
絶縁抵抗(MΩ/km)1000
導体外径(Φmm)内部:1.02、外部1:4.67、外部2:5.47、外部3:5.52
絶縁体外径(mm)4.57
シース外径(Φmm)7.06
RoHS指令(10物質対応)対応
標準減衰量(dB/km)93(220MHz)、139(450MHz)、187(770MHz)、60(90MHz)
素線数1
インピーダンス(Ω)75±3
耐電圧(V)1000(AC/1分間)
静電容量(nF/km)52
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。