空調・電設資材/電気材料 :「ウインチ」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
付属品フットスイッチ 質量(kg)59 出力(W)750 電圧(V)AC100(50/60Hz) 能力(kN)【巻取】高速:14.7/低速:24.5 巻取速度(m/min)高速:6.4~3.5/低速:3.7~2.0 寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)640×300×450
1台
569,800 税込626,780
5日以内出荷

付属品取扱説明書、フットスイッチ 質量(kg)13(ベース付) 出力(W)500 電圧(V)AC100(50/60Hz) 引張強度(kN)5 巻取速度(m/min)5.5~9.5 寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)370×225×345
1台
279,800 税込307,780
4日以内出荷