絞り込み
ブランド
  • ifm electronic
  • モノタロウ(113)
  • Panasonic(パナソニック)(15,292)
  • SAMTEC(4,978)
  • エスコ(3,174)
  • 三菱電機(2,660)
  • RS PRO(2,569)
  • 未来工業(2,509)
  • ネグロス電工(2,147)
  • ODELIC(オーデリック)(2,069)
  • WURTH ELEKTRONIK(1,954)
  • 東芝ライテック(1,607)
  • 神保電器(1,555)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1,547)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,400)
  • イチネンTASCO(1,398)
  • コイズミ(小泉成器)(1,386)
  • PANDUIT(パンドウイット)(1,066)
  • ENDO(遠藤照明)(960)
  • DAIKO(大光電機)(954)
  • 三桂製作所(898)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラグ 芯線接続可能 ifm electronicプラグ 芯線接続可能ifm electronic
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
金メッキ接点による信頼性の高い電気的接続高IP保護で過酷な産業環境に最適特許取得設計の引っ張りに非常に強いボールクランプ3点配置ねじ留め端子接続式で素早く配線
材質【シーリング】FKM保護構造IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K使用温度(℃)-25~90端子ねじ0.25~1 mm2, ケーブル外被: Φ 3.5~6 mm, AWG 23~17保存温度(℃)-25~55外装PA 6.6最大負荷電流(A)4, (~40 ℃)保存湿度(%)10~100材質(ナット)真鍮, ニッケルメッキ保護クラスIIRoHS指令(10物質対応)対応
プラグ 芯線接続可能 ifm electronicプラグ 芯線接続可能ifm electronic
4,498税込4,948
1個
3日以内出荷
金メッキ接点による信頼性の高い電気的接続高IP保護で過酷な産業環境に最適広い温度に対応し多用途ネジ端子で安全にケーブルを接続
材質【シーリング】EPDM保護構造IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K使用温度(℃)-25~100端子ねじ0.25~1 mm2, ケーブル外被: Φ 3.5~6 mm, AWG 23~17保存温度(℃)-25~55外装PA 6.6最大負荷電流(A)4, (~40 ℃)保存湿度(%)10~100材質(ナット)ステンレス 1.4404 (SUS316L)保護クラスIIRoHS指令(10物質対応)対応
ソケット 芯線接続可能 ifm electronicソケット 芯線接続可能ifm electronic
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
金メッキ接点による信頼性の高い電気的接続高IP保護で過酷な産業環境に最適特許取得設計の引っ張りに非常に強いボールクランプ3点配置ねじ留め端子接続式で素早く配線
材質【シーリング】FKM保護構造IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K使用温度(℃)-25~90端子ねじ0.25~1 mm2, ケーブル外被: Φ 3.5~6 mm, AWG 23~17保存温度(℃)-25~55外装PA 6.6最大負荷電流(A)4, (~40 ℃)保存湿度(%)10~100材質(ナット)真鍮, ニッケルメッキ保護クラスIIRoHS指令(10物質対応)対応
ソケット 芯線接続可能 ifm electronicソケット 芯線接続可能ifm electronic
4,498税込4,948
1個
3日以内出荷
金メッキ接点による信頼性の高い電気的接続高IP保護で過酷な産業環境に最適広い温度に対応し多用途ネジ端子で安全にケーブルを接続
材質【シーリング】EPDM保護構造IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K使用温度(℃)-25~100端子ねじ0.25~1 mm2, ケーブル外被: Φ 3.5~6 mm, AWG 23~17保存温度(℃)-25~55外装PA 6.6最大負荷電流(A)4, (~40 ℃)保存湿度(%)10~100材質(ナット)ステンレス 1.4404 (SUS316L)保護クラスIIRoHS指令(10物質対応)対応