絞り込み
ブランド
- ifm efector(アイエフエムエフェクター)
- モノタロウ(120)
- DAIKO(大光電機)(930)
- ELPA(1,275)
- ENDO(遠藤照明)(985)
- JEFCOM(ジェフコム)(694)
- ODELIC(オーデリック)(1,935)
- Panasonic(パナソニック)(17,345)
- PANDUIT(パンドウイット)(1,008)
- イチネンTASCO(1,325)
- エスコ(2,048)
- オーム電機(1,428)
- カナフジ電工(747)
- コイズミ照明(1,349)
- ネグロス電工(2,160)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(665)
- 三桂製作所(886)
- 三菱電機(10,485)
- 岩崎電気(1,145)
- 東芝ライテック(1,651)
- 神保電器(1,209)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
特価

プラグ 芯線接続可能
ifm efector(アイエフエムエフェクター)¥4,498~税込¥4,948~1個12日以内出荷金メッキ接点による信頼性の高い電気的接続。高IP保護で過酷な産業環境に最適。広い温度に対応し多用途。ネジ端子で安全にケーブルを接続材質【シーリング】EPDM保護構造IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K使用温度(℃)-25~100端子ねじ0.25~1 mm2, ケーブル外被: Φ 3.5~6 mm, AWG 23~17保存温度(℃)-25~55外装PA 6.6最大負荷電流(A)4, (~40 ℃)保存湿度(%)10~100材質(ナット)ステンレス 1.4404 (SUS316L)保護クラスIIRoHS指令(10物質対応)対応
プラグ 芯線接続可能
ifm efector(アイエフエムエフェクター)¥2,998~税込¥3,298~1個12日以内出荷金メッキ接点による信頼性の高い電気的接続。高IP保護で過酷な産業環境に最適。特許取得設計の引っ張りに非常に強いボールクランプ3点配置。ねじ留め端子接続式で素早く配線材質【シーリング】FKM保護構造IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K使用温度(℃)-25~90端子ねじ0.25~1 mm2, ケーブル外被: Φ 3.5~6 mm, AWG 23~17保存温度(℃)-25~55外装PA 6.6最大負荷電流(A)4, (~40 ℃)保存湿度(%)10~100材質(ナット)真鍮, ニッケルメッキ保護クラスIIRoHS指令(10物質対応)対応
ソケット 芯線接続可能
ifm efector(アイエフエムエフェクター)¥2,998~税込¥3,298~1個12日以内出荷金メッキ接点による信頼性の高い電気的接続。高IP保護で過酷な産業環境に最適。特許取得設計の引っ張りに非常に強いボールクランプ3点配置。ねじ留め端子接続式で素早く配線材質【シーリング】FKM保護構造IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K使用温度(℃)-25~90端子ねじ0.25~1 mm2, ケーブル外被: Φ 3.5~6 mm, AWG 23~17保存温度(℃)-25~55外装PA 6.6最大負荷電流(A)4, (~40 ℃)保存湿度(%)10~100材質(ナット)真鍮, ニッケルメッキ保護クラスIIRoHS指令(10物質対応)対応
ソケット 芯線接続可能
ifm efector(アイエフエムエフェクター)¥4,498~税込¥4,948~1個12日以内出荷金メッキ接点による信頼性の高い電気的接続。高IP保護で過酷な産業環境に最適。広い温度に対応し多用途。ネジ端子で安全にケーブルを接続材質【シーリング】EPDM保護構造IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K使用温度(℃)-25~100端子ねじ0.25~1 mm2, ケーブル外被: Φ 3.5~6 mm, AWG 23~17保存温度(℃)-25~55外装PA 6.6最大負荷電流(A)4, (~40 ℃)保存湿度(%)10~100材質(ナット)ステンレス 1.4404 (SUS316L)保護クラスIIRoHS指令(10物質対応)対応