仕様サイズ…内径6.5Φ ホース長…30m 質量…8.5kg 使用圧力…1.5MPaまで回転台
1個
¥45,980
税込¥50,578
5日以内出荷
センサーフィラメントは露出型になってますので、感知速度が非常に速く高精度です。
天カセ、天吊りタイプのエアコン等の吹出温度の測定に最適です。
使用温度範囲(℃)-50~200
長さ(cm)伸縮時/23、伸長時/110
コード長さ(cm)140
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
仕様高速応答タイプ
使用温度範囲(℃)-50~200
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
特殊構造によるゴム製バルブ(弁)の開閉によって管路遮断を行う乾式トラップです。排水時のみバルブが開き、通常は閉じているので空気の進入を防ぎ、配水管からのガス、悪臭をカットし、害虫・小動物の侵入を防止する構造になっています。
寸法H(mm)t3
寸法D(mm)31
先端キャップを廻すことにより、噴霧/噴射2パターンの切換えが可能です。
容量(mL)550
胴径(Φmm)×高さH(mm)100×220
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
特殊構造によるゴム製バルブ(弁)の開閉によって管路遮断を行う乾式トラップです。排水時のみバルブが開き、通常は閉じているので空気の進入を防ぎ、配水管からのガス、悪臭をカットし、害虫・小動物の侵入を防止する構造になっています。
オゾン使用現場には耐候型をご使用ください。
寸法H(mm)t3
寸法D(mm)31
空調設備業でも使用頻度の高い空気センサーをセットしました。
セット内容本体(TA410-110)、延長用補償導線(TA410-4)、表面センサー(TA410-1)、空気センサー(TA410-3)、アルミケース(TA410AB-30)
測定温度範囲(℃)-50~200
1セット
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
空気センサーの先端部を保護する専用保護キャップ。TA410-3・TA410-3DX専用。※TA410-3・TA410-3DXに標準で1個付属しております。
1個
¥259
税込¥285
3日以内出荷
縦引/横引兼用構造。スムーズに排水しながら、排水配管からの空気侵入をシャットアウトします。本体を設置したまま、弁のメンテナンスが可能。(点検口付)。多様な環境に設置可能。機内静圧-1500Paまで対応。V形弁でスライムが溜まりづらい。耐薬品性、耐オゾン性、耐腐食性ガス(アンモニア)。屋外設置可能。パイプサイズ…VP-40,50。全長×幅×高さ(mm)…138×72×94
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
汚染空気の逆流と害虫の侵入を防ぐ。
水平取付型。
封水が切れても特殊フロートボールが汚染空気の逆流防止。
防臭・防虫対策に優れた効果を発揮。
小型空調機の排水トラップに最適な超コンパクト設計。
内部部品は簡単脱着で点検・清掃が容易。
光反射テープで隠蔽部でも確認が容易。
エアコンの吹き出し口や、高くて手の届かない所の空気温度の測定が可能です。
寸法(mm)(伸長時)1100、(伸縮時)230
測定温度範囲(℃)-50~+200
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
再生式フィルタは、外気処理や中高性能フィルタのプレフィルタとして最適です。
数回の洗浄(水洗、真空クリーナ、スプレー洗浄)が可能で簡単に再生できます。
温度が変化しても、塵埃保持量、諸物性(強度、収縮)は変わりません。
難燃性に優れています。(JIS-1091の燃焼テスト、区分3に該当します)
エアハンドリングユニット、パッケージ型空調器、吹き出し口、外気取り入れ口、その他広範囲にてご使用可能です。
Oリング入りで手締めで簡単サイズ変更
仕様真空ポンプ用アダプタ
結露防止など多用途に対応する保温・保冷用テープ。
材質架橋ポリエチレンフォーム
厚さ(mm)3
色白
仕様壁際や狭い場所に便利なエルボノズル付のNEWモデル ドレンホースの先端や排水口に差し込み、ハンドルを押したり引いたりするだけで、汚物のつまりを取り除きます。 ストレートとエルボタイプのノズルがセットになっており、使用範囲が広がりました。 ドレンパイプ…Φ13~25mm(内径)対応 ドレンホース…Φ14、Φ16mm(内径)対応
結露防止など多用途に対応する保温・保冷用テープ。
材質架橋ポリエチレンフォーム
厚さ(mm)3
色黒
仕様酸による化学分解に加え、特殊浸透剤と溶解促進剤により尿石を除去。 防錆剤配合で金属腐食を抑制。 PRTR法非該当 環境ホルモンフリー1L
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
仕様エアコン用消臭除菌剤(抗菌剤配合) スプレーするだけで簡単に消臭・除菌が行えます。 抗菌剤を配合しています。 中性 内容量…480ml
1個(480mL)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
中性タイプなので、ドレンパンとアルミフィンの隙間の狭い場合でも、安心して使用して頂けます。
ドレン回路に洗浄剤を注入してご使用いただきます。
300~500ml注入し、10~15分後、充分な水で洗い流します。
用途空調ドレン回路の洗浄に。
配管のサイズ変更時に使用します。
新冷媒2種対応ナット(※ただし5/16"は除く)
仕様異径タイプ
用途トイレの洗浄
仕様強力な溶解力で、詰まり・悪臭の原因となる尿石を素早く溶解 普通物(非劇物) 塩酸フリー PRTR法非該当 環境ホルモンフリー1L
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
仕様エアコン、ファンコイル等のドレンパンに置いておくだけで、水漏れや悪臭の原因になるスライムや水あかの発生を抑えます。 ドレンパン、ドレン配管の詰まり予防に。 エアコン用ドレンスライム抑制剤 12パック入 使用量…冷房能力7000kcal/h(3馬力相当)毎に1パック使用
1パック(12個)
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
仕様ドレンパン、ドレン配管の洗浄 空調機器、ショーケース等のスライム発生部分に使用 300~500ml注入し、10~15分後、充分な水で洗い流します。 アルミ材質への使用は避けてください。 アルカリ性<用途>ファンコイル、エアハン、ショーケース等のドレンパン、ドレン配管、配水管等の洗浄に。・塩ビ材質の配管でも使用できます。1L
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
フレアナット部に使用すると漏れを抑制します。
仕様Rc(PT)ネジ用
空調冷媒管等の配管断熱カバー(保温材)の接続用テープ。
空調用被覆銅管等の熱収縮によるすきま発生を防ぎ、接続部の結露を防止します。
長さ(m)10
厚さ(mm)1
色アイボリー
ドレンホースの先端や排水口に差し込み、ハンドルを押したり引いたりするだけで、汚物のつまりを取り除きます。
用途エアコン用ドレンホース、台所、洗面所等の排水口のつまりを除去。その他、パイプのつまりにお使い下さい
仕様アタッチメント付
全長(mm)430(ハンドルを押した状態)
胴体部分寸法(mm)60
適合径(Φmm)ドレンホース/14、16洗面所などの排水口
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
新冷媒2種対応ナット
フレアネジのネジ径変換に
仕様〈セット内容〉・ドレンホース用ストレートノズル(内径Φ14、Φ16mm対応)・ドレンパイプ用エルボノズル(内径Φ13~25mm対応) 適合…TA918SX、TA918SW、TA918SW
1セット
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
新冷媒2種対応ナット
フレアナットとともに使用し目隠しします。
1本
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
適合TA352G用
仕様1/4Fナット付
寸法(mm)Φ3×1.8
仕様連続散布、スポット散布の2way 軽量取回しが楽な樹脂タイプ
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
仕様1回の投入で3か月間効果が持続。 1個当たり50RT(冷凍トン)用。 伝熱管のスケール・腐食・スライム・レジオネラ属菌に効果的。 特殊加工した顆粒の採用により投入初期に高い抑制効果を発揮。 一般ゴミとして廃棄OK。<用途>クーリングタワー冷却水に発生するスケール・腐食・スライムコントロールのパック剤。500g
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。