空調・電設資材/電気材料 :「エアコン エバポレーター 洗浄」の検索結果
軽量3.2kgかつコンパクトで持ち運びもラクラク。本体重量3.2kgを実現した軽量コンパクトサイズで取り回しもしやすく移動の負担も軽減します。ルームエアコンに最適な圧力、吐水量アルミフィンを損傷しない圧力ながらも、十分な吐出水量を確保。洗い流しも早く、スムーズに洗浄作業ができます。フルカプラー仕様で簡単セッティング吐水/給水ホース、洗浄ガン、本体はすべてカプラー接続のため、セッティングもスピーディ。作業時間の短縮にもつながります。
仕様自給式、屋内用、ルームエアコン用
セット内容本体、吐出ホース5m、給水ホース1.5m(ストレーナー付)、吐出ノズル、レバーコック
電源(V)100(50/60Hz)
温度(℃)最高液体:50
定格消費電力(W)80
本体質量(kg)3.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×170×265
吐出量(L/min)約4
連続使用時間(分)30
使用環境温度(℃)5~40
圧力(MPa)ポンプ:最大1.0(強/弱2階段切替)
1個
¥46,980
税込¥51,678
翌々日出荷
様々な用途の洗浄等に便利です。
蓄圧式ハンドポンプなので電源要らず。
便利なストラップ付です。
吐出ホース長(m)2.1
カセットバッテリ採用で作業時の運転音が静か。
持ち運びしやすい大型タンクキャップと専用ノズルで作業性抜群です。
付属品バッテリー・充電器
質量(kg)4.6
タンク容量(L)10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×235×450
最高圧力(MPa)1
ホース内径(Φmm)5
ホース長さ(m)2.9
ノズル孫の手ノズル
材質(タンク)樹脂
吐出水量(L/min)1.5
ポンプユニフロー式
吸水量(L/min)1.5
充電時間(分)180
駆動方式18V3.0Ah リチウムイオンバッテリー
連続動作時間60-300分
圧力調整機構圧力無段階調整
ポンプ圧1.0MPa
1台
¥65,980
税込¥72,578
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。