同径のユニオンから簡単に配管のサイズが変更できます。
ナットは新冷媒2種対応です。
仕様異径タイプ
水分・酸・固形質異物を効果的に除去。
寸法(inch)3/8
対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A
仕様UL、CSA認証品
寸法(mm)9.53
全長A(mm)114
温度範囲(℃)-45~65
最高使用圧力(MPa)4.68
寸法F(mm)67
寸法E(mm)76
1個
¥9,198
税込¥10,118
5日以内出荷
冬場も使いやすい柔らかさ。ベタつかないECOフィルム採用
色アイボリー
内容量(g)200
冬場も使いやすい柔らかさ。ベタつかないECOフィルム採用。
用途エアコン、電気配線の間隙の耐水シール、冷蔵庫キャビネットの内面溶接部分、ショーケース、建築構造のスレート及び金属板の間隙シール
色アイボリー
温度範囲(℃)(使用温度)-20~50、(作業温度)5~40
仕様ドレンパン、ドレン配管の洗浄 空調機器、ショーケース等のスライム発生部分に使用 300~500ml注入し、10~15分後、充分な水で洗い流します。 アルミ材質への使用は避けてください。 アルカリ性<用途>ファンコイル、エアハン、ショーケース等のドレンパン、ドレン配管、配水管等の洗浄に。・塩ビ材質の配管でも使用できます。1L
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
水分・酸・固形質異物を効果的に除去。
寸法(inch)5/8
対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A
仕様フレアタイプUL、CSA認証品
寸法(mm)15.88
全長A(mm)168
温度範囲(℃)-45~65
最高使用圧力(MPa)4.68
寸法F(mm)67
寸法E(mm)97
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
結露防止など多用途に対応する保温・保冷用テープ。
材質架橋ポリエチレンフォーム
厚さ(mm)3
色白
結露防止など多用途に対応する保温・保冷用テープ。
材質架橋ポリエチレンフォーム
厚さ(mm)3
色黒
配管のサイズ変更時に使用します。
新冷媒2種対応ナット(※ただし5/16"は除く)
仕様異径タイプ
空調冷媒管等の配管断熱カバー(保温材)の接続用テープ。
空調用被覆銅管等の熱収縮によるすきま発生を防ぎ、接続部の結露を防止します。
長さ(m)10
厚さ(mm)1
色アイボリー
仕様エアコン、ファンコイル等のドレンパンに置いておくだけで、水漏れや悪臭の原因になるスライムや水あかの発生を抑えます。 ドレンパン、ドレン配管の詰まり予防に。 エアコン用ドレンスライム抑制剤 12パック入 使用量…冷房能力7000kcal/h(3馬力相当)毎に1パック使用
1パック(12個)
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
水分・酸・固形質異物の除去に。
寸法(inch)3/8
対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A
仕様UL、CSA認証品
寸法(mm)9.53
全長(mm)130
温度範囲(℃)-45~65
最高使用圧力(MPa)4.68
外径(Φmm)67
型番EK-053
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
仕様白い塗膜で簡単にオイルもれを発見するエアゾールです。 わずかな「もれ」でも白い塗膜が半透明になり簡単にオイルもれを発見できます。150ml
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
チャージホースの先に取り付けて使用すると、冷媒をもらさずにホースが外せます。
接続口径1/4フレアメス(ムシ押付)×1/4フレアオス
使用冷媒R134A
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
テープ幅(mm)50
テープ厚さ(mm)0.093
テープ長さ(m)50
寸法(mm×m)50×50
テープ厚さ(mm)0.178
テープ長さ(m)30
仕様サイズ…2.0mm(厚み)×100mm(幅)×8m(長さ)
テープ厚さ(mm)2
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
色緑
仕様手で簡単に切れます。 サイズ…幅50mm×長さ25m
1個
特価
¥309
税込¥340
当日出荷
フレアナット締付け時の銅管のとも廻りを防止します。冷媒に影響を与えない安定性の高いHAB油系冷凍組織付オイルです。防錆性にとても優れた性質をもっています。
仕様スプレーノズル付
容量(mL)180
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
最高使用圧力(MPa)3.6
耐圧(MPa)5.4
流体温度(℃)-40~120
業務用エアコン、業務用冷凍・冷蔵庫、業務用冷凍・冷蔵ショーケース、製氷機等ドレン配管用横引逆止弁。
二重の防臭効果逆止弁と封水トラップの二重構造により高い防臭効果を発揮します。 独自構造の逆止弁封水が切れても独自構造の逆止弁が臭気の逆流や虫、小動物の進入を防止します。
簡単メンテナンスフタ、逆止弁が取り外せて、点検・清掃が容易に行えます。
内部の確認がバッチリ本体が透明だから内部の確認が容易です。
スイベル式にて狭い配管場所や自由の利きにくい配管に最適です。
サイズ…t13×1.5m×8m。入数…1枚/箱
1枚
¥81,980
税込¥90,178
4日以内出荷
1
2
3
4
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。