空調・電設資材/電気材料 :「メガ 計」の検索結果

特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イチネンTASCO2chデジタル温度計
コンパクトミニサイズでも大きく見やすい液晶表示。 2ch温度表示は同一画面上に表示。 センサーはミニオメガプラグ、K熱電対。 オートパワーオフ機能付。 測定値の最大、最小、ホールド機能付。
セット内容温度計本体、K熱電対素線タイプセンサー×2本、サンプル乾電池、取扱説明書、収納ケース 寸法(mm)164×54×34 質量(g)約200(電池含まず) 電源006P 9V アルカリ乾電池×1個 測定精度±0.5%FS+0.5℃(-300~+200℃時)、±0.3%rdg+1℃(+201~1370℃時)、±0.5%FS+1℃(-200~-29.9℃時) 表示分解能0.1℃(-200~+200℃時)、1℃(200~1,370℃時) 入力K熱電対 2ch 温度測定範囲(℃)-200~+1370 機能最大値/最小値表示、ホールド機能 使用環境0~40℃、10~80%RH サンプリング周期2回/秒 保存環境0~40℃、10~80%RH 端子ミニオメガプラグ式K熱電対
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

寸法(Φmm×Lmm)TASCOプラグ式温度計にミニオメガプラグ式センサーを接続するためのアダプターです。
1個
6,198 税込6,818
当日出荷

感熱部をフィルムラミネート加工しており、測定したい場所に耐熱テープで貼り付けて使用します。 耐熱テープ(TA410-8T)で貼り付けてご使用下さい。
測定温度範囲(℃)-30~+200
1個
13,880 税込15,268
4日以内出荷

自由にシース部を曲げることができるため、他用途での使用が可能です。
測定温度範囲(℃)-200 ~+650
1個
9,698 税込10,668
4日以内出荷

A410F-70の特性をそのまま継承し、先端部をL型変更・温度範囲を広げた高温測定用プローブです
測定温度範囲(℃)0 ~+700
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷


手の届かない狭い所や、高温測定にご利用いただけます。
測定温度範囲(℃)-200 ~+800
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

堅い物に突刺して、内部温度を測ることができます。
測定温度範囲(℃)-200 ~+750
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

エアコンの吹き出し口や、高くて手の届かない所の空気温度の測定が可能です。
寸法(mm)(伸長時)1100、(伸縮時)230 測定温度範囲(℃)-50~+200
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷

TASCOプラグ変換コネクター。 TASCOプラグプローブが使用可能になります。
コード長さ(mm)1 プラグ(mm)Φ4×400
1個
6,198 税込6,818
5日以内出荷

先端のスプリング機構により、一定の設置圧力が得られ、正確な表面温度測定が可能です
測定温度範囲(℃)0 ~+700
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

おすすめ人気ランキング