5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
液冷媒を霧状にするので圧縮機に無理をかけずスムーズな充填が行えます。1/4フレアオス×1/4フレアメス。R407C/E、R404A、R507A、R134a用
1個
8,198 税込9,018
当日出荷

ボール弁タイプのバルブなので開閉がとても簡単にかつ確実に行うことができます。また、冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利です。 圧力計/達成計:R407C/E・R404A・R507A・R134a冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付
用途R407C/E、R404A、R507A、R134a用 対応冷媒種別R407C/E、R404A、R507A、R134a用 接続口径(チャージホース)1/4フレア 常用圧力(MPa)(チャージホース)4.2 圧力計(MPa)-0.1~3.8 接続ポート径(マニホールド本体)1/4フレア ゲージ径(Φmm)80
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

内部ナイロンコーティングのため、高耐圧でより安全なチャージホースです。
用途R407C/E、R404A、R507A、R134a用 接続口径1/4フレア 対応冷媒種別R407C/E、R404A、R507A、R134a用 セット内容チャージホース(赤・青・黄)3本セット 常用圧力(MPa)5.5
1セット(3本)
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

液冷媒を霧状にするので圧縮機に無理をかけずスムーズな充填が行えます。5/16フレアオス×5/16フレアメス。R410A/R32用
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷

この1式で蛍光剤とランプ、注入工具(R410A用、R404A&R407C用、R22用)のすべてを揃えたコンプリートキットです。最も簡単・スピーディな蛍光剤の注入方法であり、冷媒ガスの追加充填、ゲージマニホールド、その他工具などは必要ありません。〈キット内容〉。紫外線ランプ1式:TA434ET。エステルオイル用蛍光剤:TA434EV-1×1本(4.6kg~11.3kg)。エーテルオイル用蛍光剤TA434EV-2×1本(4.6kg~11.3kg)。インジェクター×1個。POE用注入ホース×1本 。PVE用注入ホース×1本。R410A用アダプター×1個。チャージバルブ(5/16フレア)×1個 。チャージバルブ(1/4フレア)×1個。蛍光剤クリーナー:TA434CR-3×1個
1式
75,980 税込83,578
5日以内出荷