空調・電設資材/電気材料 :「力計」の検索結果

関連キーワード
76件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

振動吸収機能付(針の震えがありません。) R12、R22、R502飽和温度目盛付 0点調整機能付 検査合格証明書(ロット証明)付
用途R22、R12、R502用 表示圧力範囲(MPa)-0.1~2.4 取付ねじ(ゲージ)1/8NPT 外径(Φmm)(ゲージ)68
1個
1,998 税込2,198
欠品中

1個
2,198 税込2,418
当日出荷

1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

R134a、R404Aの2レンジゲージですので数値が読み取りやすく、カーエアコン、製氷器、ショーケース用に最適です。 検査合格証明書(ロット証明)付。 振動吸収機能付。 R134a、R404A飽和温度目盛。
用途R134a、R404A用 圧力範囲(MPa)-0.1~3.8 取付ネジ径(ゲージ)1/8NPT ゲージ径(Φmm)80
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

振動吸収機能付(針の震えがありません。) R12、R22、R502飽和温度目盛付 0点調整機能付 検査合格証明書(ロット証明)付
用途R22、R12、R502用 表示圧力範囲(MPa)-0.1~3.4 取付ねじ(ゲージ)1/8NPT 外径(Φmm)(ゲージ)68
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

R134a、R404Aの2レンジゲージですので数値が読み取りやすく、カーエアコン、製氷器、ショーケース用に最適です。 検査合格証明書(ロット証明)付。 振動吸収機能付。 R134a、R404A飽和温度目盛。
用途R134a、R404A用 圧力範囲(MPa)-0.1~1.8 取付ネジ径(ゲージ)1/8NPT ゲージ径(Φmm)80
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

仕様文字盤75Φゲージ取付ねじ径/1/4フレア 種別多目的ゲージ タイプフレアタイプ
1個
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パッケージエアコン、冷蔵庫、冷凍庫、カーエアコンなど、多冷媒対応型のゲージです。バイブレーションフリー(振動吸収)機能付ですので、指針のぶれがなく数値が読みとりやすいゲージです。
用途R407C、R404A、R507A、R134a用 表示圧力範囲(MPa)-0.1~3.8 取付ねじ1/8NPT 仕様R407C、R404A、R507A、R134a飽和温度目盛付振動吸収機能付0点調整機能付検査合格証明書(ロット証明)付 目盛板径(Φmm)75 ゲージ径(Φmm)80
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

用途R410A、R32用 適合高圧側 表示圧力範囲(MPa)-0.1~5.3 取付ねじ(ゲージ)1/8NPT 仕様R410A、R32飽和温度目盛、振動吸収機能付、0点調整機能付、ノンオイル加圧テスト品 ゲージ径(Φmm)68
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

パッケージエアコン、冷蔵庫、冷凍庫、カーエアコンなど、多冷媒対応型のゲージです。バイブレーションフリー(振動吸収)機能付ですので、指針のぶれがなく数値が読みとりやすいゲージです。
用途R407C、R404A、R507A、R134a用 表示圧力範囲(MPa)-0.1~1.8 取付ねじ1/8NPT 仕様R407C、R404A、R507A、R134a飽和温度目盛付振動吸収機能付0点調整機能付検査合格証明書(ロット証明)付 目盛板径(Φmm)75 ゲージ径(Φmm)80
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

用途R410A、R32用 適合低圧側 表示圧力範囲(MPa)-0.1~3.8 取付ねじ(ゲージ)1/8NPT 仕様R410A、R32飽和温度目盛、振動吸収機能付、0点調整機能付、ノンオイル加圧テスト品 ゲージ径(Φmm)68
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

JIS規格に基づいて製作された、検査合格証明書(ロット証明)付の高精度なゲージです。バイブレーションフリー(振動吸収)機能付ですので、指針のぶれがなく数値が読み取りやすいゲージです。 R12、R22、R502飽和温度目盛付。
用途R22、R12、R502用 圧力範囲(MPa)0.1~3.5 取付ネジ径(ゲージ)1/8NPT ゲージ径(Φmm)80
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷

1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途R410A、R32用 適合高圧側 表示圧力範囲(MPa)-0.1~5.3 取付ねじ(ゲージ)1/8NPT 仕様R410A、R32飽和温度目盛、振動吸収機能付、0点調整機能付、検査合格証明書(ロット証明)付 外径(Φmm)(ゲージ)80、(目盛盤)75
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

R600a、R290飽和温度目盛付 振動吸収機能付 0点調整機能付
用途R600a、R290用 取付ネジ径1/8NPT 外径(Φmm)80
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回収ボンベ内の圧力を測定するのに使用します。
長さ(mm)300 適合ホース1/4フレアメス(ムシ押し付)×1/8NPTメス(ゲージ側) ゲージ径(Φmm)80 ゲージ目盛(MPa)-0.1~5.3
1個
4,498 税込4,948
5日以内出荷

用途R410A、R32用 適合低圧側 表示圧力範囲(MPa)-0.1~3.8 取付ねじ(ゲージ)1/8NPT 仕様R410A、R32飽和温度目盛、振動吸収機能付、0点調整機能付、検査合格証明書(ロット証明)付 外径(Φmm)(ゲージ)80、(目盛盤)75
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷

1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷

R600a、R290飽和温度目盛付 振動吸収機能付 0点調整機能付
用途R600a、R290用 取付ネジ径1/8NPT 外径(Φmm)68
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表示圧力範囲(MPa)0~5.0 仕様文字盤100Φゲージ取付ねじ径/1/4フレア 種別多目的ゲージ タイプフレアタイプ
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷

JIS規格に基づいて製作された、検査合格証明書(ロット証明)付の高精度なゲージです。バイブレーションフリー(振動吸収)機能付ですので、指針のぶれがなく数値が読み取りやすいゲージです。 R12、R22、R502飽和温度目盛付。
用途R22、R12、R502用 圧力範囲(MPa)0.1~1.5 取付ネジ径(ゲージ)1/8NPT ゲージ径(Φmm)80
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷

1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フレアタイプ圧力計をセットすることにより、ゲージマニホールドなしでも簡単に圧力が測れます。 その他、いろいろな用途に使用でき、とても便利なホースです。
用途R22、R12、R502用 長さ(cm)30 常用圧力(MPa)5.5 接続口径1/4フレアメス×1/4フレアメス(ムシ押し付) 対応冷媒種別R22、R12、R502用
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボール弁タイプのバルブなので開閉がとても簡単にかつ確実に行うことができます。また、冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利です。 圧力計/達成計:R407C/E・R404A・R507A・R134a冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付
用途R407C/E、R404A、R507A、R134a用 対応冷媒種別R407C/E、R404A、R507A、R134a用 接続口径(チャージホース)1/4フレア 常用圧力(MPa)(チャージホース)4.2 圧力計(MPa)-0.1~3.8 接続ポート径(マニホールド本体)1/4フレア ゲージ径(Φmm)80
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パッケージエアコン、冷蔵庫、冷凍庫、カーエアコンなど、多冷媒対応型のゲージです。バイブレーションフリー(振動吸収)機能付ですので、指針のぶれがなく数値が読みとりやすいゲージです。冷暖兼用タイプ(ヒートポンプタイプ)。暖房時の運転圧力を測定できるように低圧力側圧力計の圧力値が高圧力に設定されています。
用途R407C、R404A、R507A、R134a用 表示圧力範囲(MPa)-0.1~3.8 取付ねじ1/8NPT 仕様R407C、R404A、R507A、R134a飽和温度目盛付振動吸収機能付0点調整機能付検査合格証明書(ロット証明)付 目盛板径(Φmm)75 ゲージ径(Φmm)80
1個
2,498 税込2,748
当日出荷


ボール弁タイプのバルブなので開閉がとても簡単にかつ確実に行うことができます。また、冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利です。 飽和温度目盛が2種しか無いので、R404A、R134aのみ使用の場合は非常に見やすいゲージになっています。 圧力計・連成計はR404A、R134a冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付。
用途R404A・R134a専用 対応冷媒種別R404A・R134a専用 仕様(マニホールド本体)ボールバルブ式・サイトグラス付 接続口径(チャージホース)1/4フレア 常用圧力(MPa)(チャージホース)4.2 圧力計(MPa)-0.1~3.8 取付ネジ径(マニホールド本体)(ゲージ)1/8NPT 接続ポート径(マニホールド本体)1/4フレア ゲージ径(Φmm)80
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

通常の圧力計と同じ右まわり(時計まわり)の真空計です。
取付ネジ径1/8NPT 外径(Φmm)60 表示圧力範囲(kPa)0~-100
1台
4,498 税込4,948
当日出荷

ボール弁タイプのバルブなので開閉がとても簡単かつ確実に行なうことができます。また、冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利です。 68Φゲージ 圧力計/連成計は、R12・R22・R502冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付
用途R22、R12、R502用 対応冷媒種別R22、R12、R502用 仕様(マニホールド本体)高耐圧ボールバルブ・サイトグラス付 接続口径(チャージホース)1/4フレア 常用圧力(MPa)(チャージホース)3.5 圧力計(MPa)-0.1~3.4 接続ポート径(マニホールド本体)1/4フレア ゲージ径(Φmm)68
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

R410A、R32飽和温度目盛。 振動吸収機能付。 0点調整機能付。
対応冷媒種別R410A、R32 適合低圧側 取付ねじ(ゲージ)1/8NPT ゲージ径(Φmm)50 圧力範囲(MPa)-0.1~3.8
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

圧力計/連成計はR410A、R32冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付。高精度ゲージ仕様。
対応冷媒種別R32・R410A 付属品サイトグラス タイプボール弁式開閉バルブ 取付ねじ【マニホールド本体】1/8NPT(ゲージ) 圧力計(MPa)-0.1~5.3 連成計(MPa)-0.1~3.8 ゲージ径(Φmm)80 接続ポート5/16フレア(ホース)
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

圧力計/連成計はR410A、R32冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付。
使用冷媒R32・R410A 付属品サイトグラス タイプボール弁式開閉バルブ 取付ねじ【マニホールド本体】1/8NPT(ゲージ) 圧力計(MPa)-0.1~5.3 連成計(MPa)-0.1~3.8 ゲージ径(Φmm)68 接続ポート5/16フレア(ホース)
1台
15,980 税込17,578
当日出荷