空調・電設資材/電気材料 :「車 エアコン洗浄」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TASCO(タスコ)タンク付洗浄機
余裕の大容量30Lタンク付洗浄機。 ホースリールを標準装備:ロングホースも標準装備のホースリールで楽々収納。 ノーパンクタイヤ:大型8インチタイヤで移動も楽々。 ホース接続部はスイベル式:ホースとガンの接続部をスイベル式にすることによりホースのヨジレがありません。 ショート⇔ロングガン:2種類のパイプで状況に合わせた洗浄が可能です。 高性能プランジャーポンプ搭載:対向2連プランジャー式ポンプ搭載で、安定した高圧力を供給できます。 強力型洗剤対応:※アルカリ性洗浄剤をご使用になる時は、中和剤で排水処理をしてください。 圧力ダイヤルも簡単切換え:0~2.5MPaダイヤルで簡単に操作できます。
仕様(モーター)200W分相始動型単相誘導電動機 セット内容本体、吐水ホース(G-1/4金具付)、スペイル式洗浄ガン(150mm・490mm延長パイプ付) 形式(ポンプ)対向2連プランジャ式 タンク容量(L)(タンク車)30 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)300 最高圧力(MPa)2.5 電源コード(m)5(AC100V) 呼び径(inch)8(ノーパンクタイヤ) 吐出ホース長(m)20(巻取機付) 吐水量(L/min)(ポンプ)3.2(50Hz)、3.6(60Hz)
1個
79,980 税込87,978
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)