絞り込み
ブランド
  • 大阪電具(ODK)
  • モノタロウ(113)
  • Panasonic(パナソニック)(13,946)
  • SAMTEC(4,980)
  • エスコ(3,746)
  • RS PRO(2,726)
  • 三菱電機(2,665)
  • 未来工業(2,507)
  • ネグロス電工(2,152)
  • ODELIC(オーデリック)(2,071)
  • WURTH ELEKTRONIK(1,956)
  • 東芝ライテック(1,662)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1,547)
  • 神保電器(1,515)
  • コイズミ(小泉成器)(1,442)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,425)
  • イチネンTASCO(1,401)
  • ENDO(遠藤照明)(1,396)
  • PANDUIT(パンドウイット)(1,089)
  • DAIKO(大光電機)(955)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(894)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
117件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
厚鋼用ストレートボックスコネクタ 大阪電具(ODK)厚鋼用ストレートボックスコネクタ大阪電具(ODK)(1件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷から3日以内出荷
ストレートボックスコネクタは、制御盤・BOX等にフレキを接続する為のコネクタです。 本体材質は亜鉛ダイカスト製で、三価亜鉛電気メッキ処理を施し、接続ネジの内側のブッシングにより、ケーブルが傷つかない構造です。 ナット側はフレキサイズの刻印、本体側ネジサイズを刻印表示しています。
ジョインタルZ 大阪電具(ODK)ジョインタルZ大阪電具(ODK)
4,698税込5,168
1個
3日以内出荷
導体及び端子・スリーブ等の接続材に塗布又は充填し、腐食および酸化の抑制や接続部の電気特性を常に安定した状態に保つことを目的に開発されたペースト状の酸化防止剤です接続部表面に発生する酸化被膜の形成や経年変化により電気抵抗値の増加を抑制させる効果が期待できますコンパウンドそのものが一定の温度条件の変化に対して安定していることから変質しにくく、長期的に電気特性を安定させる効果も見込めますアルミニウムと異種金属間で発生する電位差による電食を抑制する効果があります
用途主にブスバーや端子等の接触面外観緑色ペースト状
薄鋼用ストレートボックスコネクタ 大阪電具(ODK)薄鋼用ストレートボックスコネクタ大阪電具(ODK)
439税込483
1個
当日出荷から3日以内出荷
ストレートボックスコネクタは、制御盤・BOX等にフレキを接続する為のコネクタです。 本体材質は亜鉛ダイカスト製で、三価亜鉛電気メッキ処理を施し、接続ネジの内側のブッシングにより、ケーブルが傷つかない構造です。 ナット側はフレキサイズの刻印、本体側ネジサイズを刻印表示しています。
スクリューコーン 大阪電具(ODK)スクリューコーン大阪電具(ODK)
159税込175
1個
当日出荷から4日以内出荷
フレキの末端にコネクタを使用しない場合にケーブルの被覆をフレキの切断面から保護する為に使用します。 電線挿入時にひっかかりが出ない構造になっているためスムーズに配線作業ができます。 フレキの端末処理用としてもご使用できます。又、スクリューコーンの外部部分をフラットにした安全性に配慮した特殊コーンもあります。
厚鋼用90゜アングルコネクタ 大阪電具(ODK)厚鋼用90゜アングルコネクタ大阪電具(ODK)
749税込824
1個
3日以内出荷
アングルコネクタは制御盤等にフレキを接続する為のコネクタです。接続ネジの内側にはブッシングを取付けて、ケーブルを傷つけない構造になっています。また、本体にRを大きくつける事により電線が挿入し易くなっています。ナット側はフレキサイズの刻印、本体側はネジサイズを刻印表示しています。平パッキン黒色が厚鋼用/白色が薄鋼用です。
厚鋼用ねじなしコネクタ 大阪電具(ODK)厚鋼用ねじなしコネクタ大阪電具(ODK)
499税込549
1個
翌日出荷から3日以内出荷
ねじなしコネクタはねじなし電線管にフレキを接続する為のコネクタです。 本体材質は亜鉛ダイカスト製で、三価亜鉛電気メッキ処理を施しています。 ナット側はフレキサイズの刻印、本体側はネジサイズを刻印表示しています。 接続する際には止めネジを破断するまで締め付けて下さい。 防水タイプは鋼製電線管の接続部は防水となります。
厚鋼用ストレートパイプコネクタ 大阪電具(ODK)厚鋼用ストレートパイプコネクタ大阪電具(ODK)
389税込428
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
ストレートパイプコネクタはフレキを電線管に接続するためのコネクタです。 本体材質は亜鉛ダイカスト製で、三価亜鉛電気メッキ処理を施しています。 ナット側はフレキサイズの刻印、本体側はネジサイズを刻印表示しています。
圧縮端子(円撚り/全面メッキ) 大阪電具(ODK)圧縮端子(円撚り/全面メッキ)大阪電具(ODK)
1,998税込2,198
1個
翌日出荷から翌々日出荷
主に発変電設備主回路における変圧制御機器と銅電線との末端接続に使用します地中線の立ち上がり三叉菅の終端接続部における低圧引込線との端子接続や大型一般設備内変圧器の一次側、二次側の端子台との接続に使用します
材質JISH3250銅及び銅合金棒表面処理全面スズメッキ
薄鋼用ねじなしコネクタ 大阪電具(ODK)薄鋼用ねじなしコネクタ大阪電具(ODK)
689税込758
1個
当日出荷から3日以内出荷
ねじなしコネクタはねじなし電線管にフレキを接続する為のコネクタです。 本体材質は亜鉛ダイカスト製で、三価亜鉛電気メッキ処理を施しています。 ナット側はフレキサイズの刻印、本体側はネジサイズを刻印表示しています。 接続する際には止めネジを破断するまで締め付けて下さい。 防水タイプは鋼製電線管の接続部は防水となります。
仕様防水
バーディ・フレキ 大阪電具(ODK)バーディ・フレキ大阪電具(ODK)
18,980税込20,878
1巻(50m)ほか
当日出荷から8日以内出荷
亜鉛メッキ鋼製セミインターロック式構造で、軽量かつ柔軟性に優れています。 工作機械、自動化機械などの機械廻りの配線保護に適しています。
特性軽量、柔軟性
90°アングルコネクタ 大阪電具(ODK)90°アングルコネクタ大阪電具(ODK)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
アングルコネクタは制御盤等にフレキを接続する為のコネクタです。 接続ネジの内側にはブッシングを取付けて、ケーブルを傷つけない構造になっています。また、本体にRを大きくつける事により電線が挿入し易くなっています。 ナット側はフレキサイズの刻印、本体側はネジサイズを刻印表示しています。
寸法F(mm)39寸法E1(mm)3.7内径d1(Φmm)13.5内径d2(Φmm)(コーン)14.5フレキ長(mm)16(1/2)対角A(mm)34
EG Earth(イージーアース) 大阪電具(ODK)EG Earth(イージーアース)大阪電具(ODK)
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷
高機能性樹脂を主成分とした接地抵抗低減材で、長期間土壌との電気接触を維持し、接地抵抗低減効果の継続が期待できます普通土、砂層など土質を問わず優れた接地抵抗低減効果を発揮します大幅な軽量化・少量化を実現し、可搬性・収納性が向上しました本製品と水のみを混合して使用できるため、作業時間や作業環境の管理は不要です。
質量(g)300主成分高機能性樹脂
ステンレス製ボックスコネクタ 大阪電具(ODK)ステンレス製ボックスコネクタ大阪電具(ODK)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
制御盤や電源ボックスなどにフレキシブルチューブを接続する為のステンレス製コネクタです接続ネジ内径に絶縁ブッシュを取り付け、電線を傷つけない構造となっていますNEXCOビニル被覆SUS製フレキシブル電線管同付属品仕様書施仕第15412号に適合しております
材質ステンレス(SUS304)
厚鋼用ケーブルコネクタ 大阪電具(ODK)厚鋼用ケーブルコネクタ大阪電具(ODK)
379税込417
1個
3日以内出荷
ケーブルを締め付けてボックスに引き込むケーブル用コネクタです。本体材質は亜鉛ダイカスト製で、三価亜鉛電気メッキ処理を施しています。適用可能なキャプタイヤコード外径の最大/最少径差は4mmまで対応できる構造です
異径コネクタ 大阪電具(ODK)異径コネクタ大阪電具(ODK)
1,198税込1,318
1個
翌日出荷から3日以内出荷
フレキシブルチューブとネジ側のサイズが異なる際に使用する異径タイプのコネクタです
表面処理電気亜鉛メッキ主材質亜鉛合金ダイカスト
厚鋼用45゜アングルコネクタ 大阪電具(ODK)厚鋼用45゜アングルコネクタ大阪電具(ODK)
749税込824
1個
翌日出荷から3日以内出荷
フレキシブルチューブを制御盤や電源ボックスなどに接続する際、極端な曲げを必要とする箇所で使用するコネクタです接続ネジ内径に絶縁ブッシュを取り付け、電線を傷つけない構造となっています
表面処理電気亜鉛メッキ
不燃性裸フレキ 大阪電具(ODK)不燃性裸フレキ大阪電具(ODK)
13,980税込15,378
1巻(10m)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
亜鉛メッキ綱製インターロック式構造で、樹脂被覆のない非防水タイプです。裸フレキに使用するコネクタは通常の中ゴムパッキンに替わり金属製の専用カラーです。コネクタ注文時には必ず裸フレキ用コネクタとお知らせください
厚鋼用絶縁ブッシング 大阪電具(ODK)厚鋼用絶縁ブッシング大阪電具(ODK)
78税込86
1個
3日以内出荷
電線管の端口で電線被覆を保護する際に使用します
主材質ポリカーボネート
圧縮端子(円撚り/接触面メッキ) 大阪電具(ODK)圧縮端子(円撚り/接触面メッキ)大阪電具(ODK)
1,998税込2,198
1個
翌日出荷から4日以内出荷
主に発変電設備主回路における変圧制御機器と銅電線との末端接続に使用します地中線の立ち上がり三叉菅の終端接続部における低圧引込線との端子接続や大型一般設備内変圧器の一次側、二次側の端子台との接続に使用します
材質JISH3250銅及び銅合金棒表面処理接触面スズメッキ
圧縮端子(円圧/全面メッキ) 大阪電具(ODK)圧縮端子(円圧/全面メッキ)大阪電具(ODK)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
主に発変電設備主回路における変圧制御機器と銅電線との末端接続に使用します地中線の立ち上がり三叉菅の終端接続部における低圧引込線との端子接続や大型一般設備内変圧器の一次側、二次側の端子台との接続に使用します
材質JISH3250銅及び銅合金棒表面処理全面スズメッキ
圧縮端子(円圧/接触面メッキ) 大阪電具(ODK)圧縮端子(円圧/接触面メッキ)大阪電具(ODK)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
主に発変電設備主回路における変圧制御機器と銅電線との末端接続に使用します地中線の立ち上がり三叉菅の終端接続部における低圧引込線との端子接続や大型一般設備内変圧器の一次側、二次側の端子台との接続に使用します
材質JISH3250銅及び銅合金棒表面処理接触面スズメッキ
イーグルフレキ 大阪電具(ODK)イーグルフレキ大阪電具(ODK)
31,980税込35,178
1巻(10m)ほか
3日以内出荷
亜鉛メッキ鋼製インターロック式構造で、機械的強度(引張・可動・圧縮)が非常に高く、耐久性、防水性、耐油性、耐候性に優れています。 主に一般プラント工事や大型産業機械の配線保護に適しています。
特性耐熱性、耐久性、防水性、耐油性、耐候性標準色
ステンレス製パイプコネクタ 大阪電具(ODK)ステンレス製パイプコネクタ大阪電具(ODK)
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷
電線管にフレキシブルチューブを接続する為のステンレス製コネクタですNEXCOビニル被覆SUS製フレキシブル電線管同付属品仕様書施仕第15418号に適合しております
材質ステンレス(SUS304)フレキ長(mm)接続できるサイズ:28
ステンレス製パイプコネクタ 大阪電具(ODK)ステンレス製パイプコネクタ大阪電具(ODK)
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
電線管にフレキシブルチューブを接続する為のステンレス製コネクタですNEXCOビニル被覆SUS製フレキシブル電線管同付属品仕様書施仕第15420号に適合しております
材質ステンレス(SUS304)フレキ長(mm)接続できるサイズ:16
圧縮C形コネクタ(関西電力認定) 大阪電具(ODK)圧縮C形コネクタ(関西電力認定)大阪電具(ODK)
2,398税込2,638
1箱(10個)
3日以内出荷
高低圧架空電線路において相互間に張力のかからない縁廻線及び分岐の圧縮接続に使用します
材質JISH3250銅及び銅合金棒
圧縮銅管端子(関西電力認定) 大阪電具(ODK)圧縮銅管端子(関西電力認定)大阪電具(ODK)
7,598税込8,358
1箱(10個)
3日以内出荷
大容量柱上変圧器の二次端子と変圧器二次補足線または引込一次配線との接続、低圧架空配線路のT形分岐コネクタとの接続、気中開閉器の端子と補足線との接続および高圧電力ケーブル終末接続に使用します
材質JISH3300銅及び銅合金継目無管
銅線用圧縮スリーブ(中国電力認定) 大阪電具(ODK)銅線用圧縮スリーブ(中国電力認定)大阪電具(ODK)
2,998税込3,298
1箱(10個)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
高低圧架空電線路において相互間に張力のかからない縁廻線及び分岐の圧縮接続に使用します
ビットアース工法用スラストパイプ 大阪電具(ODK)ビットアース工法用スラストパイプ大阪電具(ODK)
31,980税込35,178
1箱(10本)
3日以内出荷
ZAM(R)メッキを使用した接地極で、先端にブレイクアロー(別売り)を取付け、特殊な耐水性樹脂系接地低減材【ピージェル】(別売り)と併用します。
材質JISG3444一般構造用炭素鋼鋼管表面処理ZAM(R)メッキ
DSアースパイプシステム用ピン端子 大阪電具(ODK)DSアースパイプシステム用ピン端子大阪電具(ODK)
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
ビットアース工法施工時、スラストパイプ打ち込み終了後にスラストパイプとリード線を接続する為に使用します
材質電線部:JISC3102電気用軟銅線材質(端子)JISH3250銅及び銅合金棒-快削黄銅棒リード線22mm2×500mm
DSアースパイプシステム用ブレイクアロー 大阪電具(ODK)DSアースパイプシステム用ブレイクアロー大阪電具(ODK)
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷
DSアースパイプシステム施工時、スラストパイプ(別売り)先端に取り付けて使用します施工時、側面の穴より低減材(別売り)を排出しながら打込むことにより、接地極のまわりに低減材が充填されます
材質JISG4051機械構造用炭素鋼鋼管
ビットアース工法用ピン端子 大阪電具(ODK)ビットアース工法用ピン端子大阪電具(ODK)
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
ビットアース工法施工時、スラストパイプ打ち込み終了後にスラストパイプとリード線を接続する為に使用します
材質電線部:JISC3102電気用軟銅線材質(端子)JISH3250銅及び銅合金棒-快削黄銅棒リード線22mm2×500mm
DSアースパイプシステム用ピン端子 大阪電具(ODK)DSアースパイプシステム用ピン端子大阪電具(ODK)
999税込1,099
1個
3日以内出荷
DSアースパイプシステム施工時、スラストパイプ打ち込み終了後にスラストパイプとリード線を接続する為に使用します
材質電線部:JISC3102電気用軟銅線材質(端子)JISH3250銅及び銅合金棒-快削黄銅棒リード線22mm2×500mm
DSアースパイプシステム用スラストパイプ 大阪電具(ODK)DSアースパイプシステム用スラストパイプ大阪電具(ODK)
29,980税込32,978
1箱(10本)
3日以内出荷
ZAM(R)メッキを使用した接地極で、先端にトップビット(別売り)を取付け、特殊な耐水性樹脂系接地低減材【ピージェル】(別売り)と併用します。
材質JISG3444一般構造用炭素鋼鋼管表面処理ZAM(R)メッキ
水抜きアタッチメント 大阪電具(ODK)水抜きアタッチメント大阪電具(ODK)
279税込307
1個
3日以内出荷
組立後、セットビス(M4)を六角レンチ2mmで軽く締付けてください。販売時はアタッチメント本体のみになります。
表面処理電気亜鉛メッキ主材質亜鉛合金ダイカスト
ビットアース工法用トップビット 大阪電具(ODK)ビットアース工法用トップビット大阪電具(ODK)
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
組立後、セットビス(M4)を六角レンチ2mmで軽く締付けてください。販売時はアタッチメント本体のみになります。
表面処理電気亜鉛メッキ主材質亜鉛合金ダイカスト
スクリューコーン 大阪電具(ODK)スクリューコーン大阪電具(ODK)
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
コネクタを使用しない際にフレキシブルチューブの切断面から電線被覆を保護する際に使用します。電線挿入時にひっかかりが出ない構造となっている為、容易に配線作業が行えます。縁部分をフラットにし、安全性に考慮した製品となっています。
表面処理亜鉛合金ダイカスト主材質
ビットアース工法用ピン端子 大阪電具(ODK)ビットアース工法用ピン端子大阪電具(ODK)
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
DSアースパイプシステム施工時、スラストパイプ打ち込み終了後にスラストパイプとリード線を接続する為に使用します
材質電線部:JISC3102電気用軟銅線材質(端子)JISH3250銅及び銅合金棒-快削黄銅棒リード線22mm2×500mm
特殊コーン 大阪電具(ODK)特殊コーン大阪電具(ODK)
139税込153
1個
3日以内出荷
コネクタを使用しない際にフレキシブルチューブの切断面から電線被覆を保護する際に使用します。電線挿入時にひっかかりが出ない構造となっている為、容易に配線作業が行えます。縁部分をフラットにし、安全性に考慮した製品となっています。
表面処理電気亜鉛メッキ主材質
防爆型アダプタ 逆アダプタ 大阪電具(ODK)防爆型アダプタ 逆アダプタ大阪電具(ODK)
739税込813
1個
3日以内出荷
材質スチール表面処理三価クロメート
防爆型ユニオン オスタイプ 大阪電具(ODK)防爆型ユニオン オスタイプ大阪電具(ODK)
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
材質スチール表面処理三価クロメート