絞り込み
ブランド
  • 大阪電具(ODK)
  • モノタロウ(121)
  • Panasonic(パナソニック)(17,482)
  • 三菱電機(9,934)
  • ネグロス電工(2,160)
  • エスコ(2,068)
  • ODELIC(オーデリック)(1,899)
  • 東芝ライテック(1,652)
  • オーム電機(1,424)
  • コイズミ照明(1,344)
  • イチネンTASCO(1,328)
  • ELPA(1,276)
  • 神保電器(1,208)
  • 岩崎電気(1,109)
  • PANDUIT(パンドウイット)(997)
  • ENDO(遠藤照明)(980)
  • DAIKO(大光電機)(930)
  • 三桂製作所(885)
  • カナフジ電工(747)
  • JEFCOM(ジェフコム)(696)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(653)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
117件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 厚鋼用ストレートボックスコネクタ 大阪電具(ODK)

    厚鋼用ストレートボックスコネクタ

    大阪電具(ODK)(1件のレビュー)
    ¥339~税込¥373~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ストレートボックスコネクタは、制御盤・BOX等にフレキを接続する為のコネクタです。 本体材質は亜鉛ダイカスト製で、三価亜鉛電気メッキ処理を施し、接続ネジの内側のブッシングにより、ケーブルが傷つかない構造です。 ナット側はフレキサイズの刻印、本体側ネジサイズを刻印表示しています。
  • ジョインタルZ 大阪電具(ODK)

    ジョインタルZ

    大阪電具(ODK)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    当日出荷
    導体及び端子・スリーブ等の接続材に塗布又は充填し、腐食および酸化の抑制や接続部の電気特性を常に安定した状態に保つことを目的に開発されたペースト状の酸化防止剤です。接続部表面に発生する酸化被膜の形成や経年変化により電気抵抗値の増加を抑制させる効果が期待できます。コンパウンドそのものが一定の温度条件の変化に対して安定していることから変質しにくく、長期的に電気特性を安定させる効果も見込めます。アルミニウムと異種金属間で発生する電位差による電食を抑制する効果があります
    用途主にブスバーや端子等の接触面外観緑色ペースト状
  • 薄鋼用ストレートボックスコネクタ 大阪電具(ODK)

    薄鋼用ストレートボックスコネクタ

    大阪電具(ODK)
    ¥439~税込¥483~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ストレートボックスコネクタは、制御盤・BOX等にフレキを接続する為のコネクタです。 本体材質は亜鉛ダイカスト製で、三価亜鉛電気メッキ処理を施し、接続ネジの内側のブッシングにより、ケーブルが傷つかない構造です。 ナット側はフレキサイズの刻印、本体側ネジサイズを刻印表示しています。
  • スクリューコーン 大阪電具(ODK)

    スクリューコーン

    大阪電具(ODK)
    ¥159~税込¥175~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    フレキの末端にコネクタを使用しない場合にケーブルの被覆をフレキの切断面から保護する為に使用します。 電線挿入時にひっかかりが出ない構造になっているためスムーズに配線作業ができます。 フレキの端末処理用としてもご使用できます。又、スクリューコーンの外部部分をフラットにした安全性に配慮した特殊コーンもあります。
  • 薄鋼用ねじなしコネクタ 大阪電具(ODK)

    薄鋼用ねじなしコネクタ

    大阪電具(ODK)
    ¥689~税込¥758~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ねじなしコネクタはねじなし電線管にフレキを接続する為のコネクタです。 本体材質は亜鉛ダイカスト製で、三価亜鉛電気メッキ処理を施しています。 ナット側はフレキサイズの刻印、本体側はネジサイズを刻印表示しています。 接続する際には止めネジを破断するまで締め付けて下さい。 防水タイプは鋼製電線管の接続部は防水となります。
    仕様防水
  • 厚鋼用絶縁ブッシング 大阪電具(ODK)

    厚鋼用絶縁ブッシング

    大阪電具(ODK)
    ¥78~税込¥86~
    1個
    5日以内出荷
    電線管の端口で電線被覆を保護する際に使用します
    主材質ポリカーボネート
  • 圧縮端子(円撚り/全面メッキ) 大阪電具(ODK)

    圧縮端子(円撚り/全面メッキ)

    大阪電具(ODK)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    4日以内出荷
    主に発変電設備主回路における変圧制御機器と銅電線との末端接続に使用します。地中線の立ち上がり三叉菅の終端接続部における低圧引込線との端子接続や大型一般設備内変圧器の一次側、二次側の端子台との接続に使用します
    材質JISH3250銅及び銅合金棒表面処理全面スズメッキ
  • バーディ・フレキ 大阪電具(ODK)

    バーディ・フレキ

    大阪電具(ODK)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1巻(50m)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    亜鉛メッキ鋼製セミインターロック式構造で、軽量かつ柔軟性に優れています。 工作機械、自動化機械などの機械廻りの配線保護に適しています。
    特性軽量、柔軟性
  • 90°アングルコネクタ 大阪電具(ODK)

    90°アングルコネクタ

    大阪電具(ODK)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    4日以内出荷
    アングルコネクタは制御盤等にフレキを接続する為のコネクタです。 接続ネジの内側にはブッシングを取付けて、ケーブルを傷つけない構造になっています。また、本体にRを大きくつける事により電線が挿入し易くなっています。 ナット側はフレキサイズの刻印、本体側はネジサイズを刻印表示しています。
    寸法F(mm)39寸法E1(mm)3.7内径d1(Φmm)13.5内径d2(Φmm)(コーン)14.5フレキ長(mm)16(1/2)対角A(mm)34
  • 異径コネクタ 大阪電具(ODK)

    異径コネクタ

    大阪電具(ODK)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    フレキシブルチューブとネジ側のサイズが異なる際に使用する異径タイプのコネクタです
    表面処理電気亜鉛メッキ主材質亜鉛合金ダイカスト
  • 厚鋼用ねじなしコネクタ 大阪電具(ODK)

    厚鋼用ねじなしコネクタ

    大阪電具(ODK)
    ¥499~税込¥549~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ねじなしコネクタはねじなし電線管にフレキを接続する為のコネクタです。 本体材質は亜鉛ダイカスト製で、三価亜鉛電気メッキ処理を施しています。 ナット側はフレキサイズの刻印、本体側はネジサイズを刻印表示しています。 接続する際には止めネジを破断するまで締め付けて下さい。 防水タイプは鋼製電線管の接続部は防水となります。
  • 銅線用圧縮スリーブ(中国電力認定) 大阪電具(ODK)

    銅線用圧縮スリーブ(中国電力認定)

    大阪電具(ODK)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    高低圧架空電線路において相互間に張力のかからない縁廻線及び分岐の圧縮接続に使用します
  • 引込線用異径スリーブ(北陸) 大阪電具(ODK)

    引込線用異径スリーブ(北陸)

    大阪電具(ODK)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1箱(50本)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    低圧架空引込線における銅線の張力のかからないジャンパー接続に使用します
    材質JISH3300銅及び銅合金継目無管
  • DSアースパイプシステム用ピン端子 大阪電具(ODK)

    DSアースパイプシステム用ピン端子

    大阪電具(ODK)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    5日以内出荷
    ビットアース工法施工時、スラストパイプ打ち込み終了後にスラストパイプとリード線を接続する為に使用します
    材質電線部:JISC3102電気用軟銅線材質(端子)JISH3250銅及び銅合金棒-快削黄銅棒リード線22mm2×500mm
  • 特殊コーン 大阪電具(ODK)

    特殊コーン

    大阪電具(ODK)
    ¥139~税込¥153~
    1個
    5日以内出荷
    コネクタを使用しない際にフレキシブルチューブの切断面から電線被覆を保護する際に使用します。電線挿入時にひっかかりが出ない構造となっている為、容易に配線作業が行えます。縁部分をフラットにし、安全性に考慮した製品となっています。
    表面処理電気亜鉛メッキ主材質鋼
  • 防爆型ユニオン オスタイプ 大阪電具(ODK)

    防爆型ユニオン オスタイプ

    大阪電具(ODK)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    5日以内出荷
    材質スチール表面処理三価クロメート
  • ストレートボックスコネクタ(リミットスイッチ用) 大阪電具(ODK)

    ストレートボックスコネクタ(リミットスイッチ用)

    大阪電具(ODK)
    ¥399税込¥439
    1個
    5日以内出荷
    フレキシブルチューブをリミットスイッチやソレノイドバルブなどの内ネジ付電気機器に接続する為のコネクタです。コネクタのネジ部に組み込まれているOリングを電気機器の内ネジに締め込む事により、防水効果が増す構造です。
    材質亜鉛合金ダイカスト表面処理電気亜鉛メッキねじサイズCTG-16
  • 薄鋼用90゜アングルコネクタ 大阪電具(ODK)

    薄鋼用90゜アングルコネクタ

    大阪電具(ODK)
    ¥749~税込¥824~
    1個
    5日以内出荷
    アングルコネクタは制御盤等にフレキを接続する為のコネクタです。接続ネジの内側にはブッシングを取付けて、ケーブルを傷つけない構造になっています。また、本体にRを大きくつける事により電線が挿入し易くなっています。ナット側はフレキサイズの刻印、本体側はネジサイズを刻印表示しています。平パッキン黒色が厚鋼用/白色が薄鋼用です。
    材質(本体)アルミ合金
  • 圧縮端子(円圧/接触面メッキ) 大阪電具(ODK)

    圧縮端子(円圧/接触面メッキ)

    大阪電具(ODK)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    主に発変電設備主回路における変圧制御機器と銅電線との末端接続に使用します。地中線の立ち上がり三叉菅の終端接続部における低圧引込線との端子接続や大型一般設備内変圧器の一次側、二次側の端子台との接続に使用します
    材質JISH3250銅及び銅合金棒表面処理接触面スズメッキ
  • イーグルフレキ 大阪電具(ODK)

    イーグルフレキ

    大阪電具(ODK)
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1巻(10m)ほか
    4日以内出荷
    亜鉛メッキ鋼製インターロック式構造で、機械的強度(引張・可動・圧縮)が非常に高く、耐久性、防水性、耐油性、耐候性に優れています。 主に一般プラント工事や大型産業機械の配線保護に適しています。
    標準色黒特性耐熱性、耐久性、防水性、耐油性、耐候性
  • 厚鋼用ストレートパイプコネクタ 大阪電具(ODK)

    厚鋼用ストレートパイプコネクタ

    大阪電具(ODK)
    ¥389~税込¥428~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ストレートパイプコネクタはフレキを電線管に接続するためのコネクタです。 本体材質は亜鉛ダイカスト製で、三価亜鉛電気メッキ処理を施しています。 ナット側はフレキサイズの刻印、本体側はネジサイズを刻印表示しています。
  • 圧縮C形コネクタ(関西電力認定) 大阪電具(ODK)

    圧縮C形コネクタ(関西電力認定)

    大阪電具(ODK)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1箱(10個)
    5日以内出荷
    高低圧架空電線路において相互間に張力のかからない縁廻線及び分岐の圧縮接続に使用します
    材質JISH3250銅及び銅合金棒
  • S形スリーブ 大阪電具(ODK)

    S形スリーブ

    大阪電具(ODK)
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1箱(100本)ほか
    5日以内出荷
    張力のかからない箇所にて軟銅電線の直線接続に稔回して使用します。電線への接続時にはペンチを用いて、規定回数稔回を行ってください。
    材質JISH3100銅および銅合金の板及び条表面処理スズメッキ
  • ビットアース工法用スラストパイプ 大阪電具(ODK)

    ビットアース工法用スラストパイプ

    大阪電具(ODK)
    ¥31,980税込¥35,178
    1箱(10本)
    5日以内出荷
    ZAM(R)メッキを使用した接地極で、先端にブレイクアロー(別売り)を取付け、特殊な耐水性樹脂系接地低減材【ピージェル】(別売り)と併用します。
    材質JISG3444一般構造用炭素鋼鋼管表面処理ZAM(R)メッキ
  • DSアースパイプシステム用ブレイクアロー 大阪電具(ODK)

    DSアースパイプシステム用ブレイクアロー

    大阪電具(ODK)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    5日以内出荷
    DSアースパイプシステム施工時、スラストパイプ(別売り)先端に取り付けて使用します。施工時、側面の穴より低減材(別売り)を排出しながら打込むことにより、接地極のまわりに低減材が充填されます
    材質JISG4051機械構造用炭素鋼鋼管
  • ビットアース工法用ピン端子 大阪電具(ODK)

    ビットアース工法用ピン端子

    大阪電具(ODK)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    5日以内出荷
    ビットアース工法施工時、スラストパイプ打ち込み終了後にスラストパイプとリード線を接続する為に使用します
    材質電線部:JISC3102電気用軟銅線材質(端子)JISH3250銅及び銅合金棒-快削黄銅棒リード線22mm2×500mm
  • DSアースパイプシステム用ピン端子 大阪電具(ODK)

    DSアースパイプシステム用ピン端子

    大阪電具(ODK)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    5日以内出荷
    DSアースパイプシステム施工時、スラストパイプ打ち込み終了後にスラストパイプとリード線を接続する為に使用します
    材質電線部:JISC3102電気用軟銅線材質(端子)JISH3250銅及び銅合金棒-快削黄銅棒リード線22mm2×500mm
  • DSアースパイプシステム用スラストパイプ 大阪電具(ODK)

    DSアースパイプシステム用スラストパイプ

    大阪電具(ODK)
    ¥29,980税込¥32,978
    1箱(10本)
    5日以内出荷
    ZAM(R)メッキを使用した接地極で、先端にトップビット(別売り)を取付け、特殊な耐水性樹脂系接地低減材【ピージェル】(別売り)と併用します。
    材質JISG3444一般構造用炭素鋼鋼管表面処理ZAM(R)メッキ
  • 水抜きアタッチメント 大阪電具(ODK)

    水抜きアタッチメント

    大阪電具(ODK)
    ¥279~税込¥307~
    1個
    5日以内出荷
    組立後、セットビス(M4)を六角レンチ2mmで軽く締付けてください。販売時はアタッチメント本体のみになります。
    表面処理電気亜鉛メッキ主材質亜鉛合金ダイカスト
  • ビットアース工法用トップビット 大阪電具(ODK)

    ビットアース工法用トップビット

    大阪電具(ODK)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    5日以内出荷
    組立後、セットビス(M4)を六角レンチ2mmで軽く締付けてください。販売時はアタッチメント本体のみになります。
    表面処理電気亜鉛メッキ主材質亜鉛合金ダイカスト
  • スクリューコーン 大阪電具(ODK)

    スクリューコーン

    大阪電具(ODK)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    5日以内出荷
    コネクタを使用しない際にフレキシブルチューブの切断面から電線被覆を保護する際に使用します。電線挿入時にひっかかりが出ない構造となっている為、容易に配線作業が行えます。縁部分をフラットにし、安全性に考慮した製品となっています。
    表面処理亜鉛合金ダイカスト主材質鋼
  • ビットアース工法用ピン端子 大阪電具(ODK)

    ビットアース工法用ピン端子

    大阪電具(ODK)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    5日以内出荷
    DSアースパイプシステム施工時、スラストパイプ打ち込み終了後にスラストパイプとリード線を接続する為に使用します
    材質電線部:JISC3102電気用軟銅線材質(端子)JISH3250銅及び銅合金棒-快削黄銅棒リード線22mm2×500mm
  • 防爆型アダプタ 逆アダプタ 大阪電具(ODK)

    防爆型アダプタ 逆アダプタ

    大阪電具(ODK)
    ¥969~税込¥1,066~
    1個
    5日以内出荷
    材質スチール表面処理三価クロメート
  • 防爆型ユニオン メススタイプ 大阪電具(ODK)

    防爆型ユニオン メススタイプ

    大阪電具(ODK)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    5日以内出荷
    材質スチール表面処理三価クロメート
  • 防爆型アダプタ 正アダプタ 大阪電具(ODK)

    防爆型アダプタ 正アダプタ

    大阪電具(ODK)
    ¥719~税込¥791~
    1個
    5日以内出荷
    材質スチール表面処理三価クロメート
  • 防爆型ブラインドプラグ 大阪電具(ODK)

    防爆型ブラインドプラグ

    大阪電具(ODK)
    ¥779~税込¥857~
    1個
    5日以内出荷
    材質スチール表面処理三価クロメート
  • 薄鋼用45゜アングルコネクタ 大阪電具(ODK)

    薄鋼用45゜アングルコネクタ

    大阪電具(ODK)
    ¥749~税込¥824~
    1個
    5日以内出荷
    フレキシブルチューブを制御盤や電源ボックスなどに接続する際、極端な曲げを必要とする箇所で使用するコネクタです。接続ネジ内径に絶縁ブッシュを取り付け、電線を傷つけない構造となっています
    表面処理電気亜鉛メッキ
  • 厚鋼用ケーブルコネクタ 大阪電具(ODK)

    厚鋼用ケーブルコネクタ

    大阪電具(ODK)
    ¥379~税込¥417~
    1個
    5日以内出荷
    ケーブルを締め付けてボックスに引き込むケーブル用コネクタです。本体材質は亜鉛ダイカスト製で、三価亜鉛電気メッキ処理を施しています。適用可能なキャプタイヤコード外径の最大/最少径差は4mmまで対応できる構造です
  • 厚鋼用45゜アングルコネクタ 大阪電具(ODK)

    厚鋼用45゜アングルコネクタ

    大阪電具(ODK)
    ¥749~税込¥824~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    フレキシブルチューブを制御盤や電源ボックスなどに接続する際、極端な曲げを必要とする箇所で使用するコネクタです。接続ネジ内径に絶縁ブッシュを取り付け、電線を傷つけない構造となっています
    表面処理電気亜鉛メッキ
  • 薄鋼用ケーブルコネクタ 大阪電具(ODK)

    薄鋼用ケーブルコネクタ

    大阪電具(ODK)
    ¥379~税込¥417~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ケーブルを締め付けてボックスに引き込むケーブル用コネクタです。本体材質は亜鉛ダイカスト製で、三価亜鉛電気メッキ処理を施しています。適用可能なキャプタイヤコード外径の最大/最少径差は4mmまで対応できる構造です