制御盤や電源ボックスなどにフレキシブルチューブを接続する為のコネクタです。接続ネジ内径に絶縁ブッシュを取り付け、電線を傷つけない構造となっています
質量(kg)定尺:18
フレキ長(mm)4
1個
¥289
税込¥318
3日以内出荷
フレキシブルチューブを制御盤や電源ボックスなどに接続する際、極端な曲げを必要とする箇所で使用するコネクタです。接続ネジ内径に絶縁ブッシュを取り付け、電線を傷つけない構造となっています
表面処理電気亜鉛メッキ
制御盤や電源ボックスなどにフレキシブルチューブを接続する為のステンレス製コネクタです。接続ネジ内径に絶縁ブッシュを取り付け、電線を傷つけない構造となっています。NEXCOビニル被覆SUS製フレキシブル電線管同付属品仕様書施仕第15412号に適合しております
材質ステンレス(SUS304)
制御盤や電源ボックスなどにフレキシブルチューブを接続する為のステンレス製コネクタです。接続ネジ内径に絶縁ブッシュを取り付け、電線を傷つけない構造となっています。NEXCOビニル被覆SUS製フレキシブル電線管同付属品仕様書施仕第15413号に適合しております
材質ステンレス(SUS304)
フレキ長(mm)接続できるサイズ:104
1個
¥75,980
税込¥83,578
3日以内出荷
フレキシブルチューブを制御盤や電源ボックスなどに接続する際、極端な曲げを必要とする箇所で使用するコネクタです。接続ネジ内径に絶縁ブッシュを取り付け、電線を傷つけない構造となっています
表面処理電気亜鉛メッキ
アングルコネクタは制御盤等にフレキを接続する為のコネクタです。
接続ネジの内側にはブッシングを取付けて、ケーブルを傷つけない構造になっています。また、本体にRを大きくつける事により電線が挿入し易くなっています。
ナット側はフレキサイズの刻印、本体側はネジサイズを刻印表示しています。
寸法F(mm)39
寸法E1(mm)3.7
内径d1(Φmm)13.5
内径d2(Φmm)(コーン)14.5
フレキ長(mm)16(1/2)
対角A(mm)34
アングルコネクタは制御盤等にフレキを接続する為のコネクタです。接続ネジの内側にはブッシングを取付けて、ケーブルを傷つけない構造になっています。また、本体にRを大きくつける事により電線が挿入し易くなっています。ナット側はフレキサイズの刻印、本体側はネジサイズを刻印表示しています。平パッキン黒色が厚鋼用/白色が薄鋼用です。
材質(本体)アルミ合金
アングルコネクタは制御盤等にフレキを接続する為のコネクタです。接続ネジの内側にはブッシングを取付けて、ケーブルを傷つけない構造になっています。また、本体にRを大きくつける事により電線が挿入し易くなっています。ナット側はフレキサイズの刻印、本体側はネジサイズを刻印表示しています。平パッキン黒色が厚鋼用/白色が薄鋼用です。
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。