アウトレットボックス用のセパレートです。
コンクリート打設後に仕切り板の後付ができます。
材質硬質塩化ビニル
間柱へのケーブル・配管支持に最適です。
2条ねじ付は軽量間仕切・木間仕切、兼用です。
ねじ一体型・ビニタイ付きです。
釘付もあります。
適合2条ねじ3.5×22(2条ねじ付×1本)、釘1.7×25(釘付×1本)
材質ポリエチレン
軽量間仕切の開口部に簡単取付けOK。軽量間仕切にパチンと
留まり、ボックス前面からねじ1本で留まります。
ワンサイズでさまざまな軽量間仕切の幅に対応できます。
ボックス、カバーの仕上がり寸法に合わせて商品を選定ください。
(例)47用の場合:ボックス44mm+カバー3mm=47mm
ねじ1本でボックス前面からの取付け可能。
折り返せばブレないバックアップ機能付き。
付属品トラスタッピン4.0×20(1本)、4.0×12(1本)
材質固定部/ポリプロピレン、スライド部/硬質塩化ビニル、金具部/亜鉛めっき鋼板
M4ねじ1本で軽量間仕切の開口面に取付けできます。
ワンサイズでさまざまな幅の軽量間仕切に対応できます。
ボックス、カバーの仕上がり寸法に合わせて商品を選定ください。
(例)47用の場合:ボックス44mm+カバー3mm=47mm
付属品皿M5×12(2本)、袋ナットM5(2個)、なべM4×25(1本)
材質亜鉛めっき鋼板
連結式で持ち運び簡単。
連結式でビニタイが絡まらないので作業がスピーディーに行えます。
バインド線通し穴があり、腰袋に引掛けることができます。
ねじ先端が飛び出していないので安全です。
軽量間仕切・木間仕切兼用です。
適合2条ねじ3.5×22(10本)
材質ポリエチレン
1袋(5組)
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
40幅の軽量・木間仕切に深さ36mmのボックスを取付ける際の専用金具です。
配ボックスおよび真壁用スイッチボックスSM36THを軽量・木間仕切(40幅)に取付けるための専用金具です。
ボックス前面よりねじ1本で取付けできます。
付属品トラスタッピン4.0×6(1本)
材質金具部/亜鉛めっき鋼板、スライド部/硬質塩化ビニル
種類配ボックス用
適合ボックス配ボックス・SM36TH
1箱(20個)
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
木間仕切で可とう管を釘打ちから保護するための金具です。
使用用途に合った金具をご使用ください。
表面処理電気めっき
前面・側面どちらでもねじ留めできる両端支持タイプです。
ボックスを軽量間仕切へ取付けるための金具です。
軽量間仕切の前面・側面どちらからでも固定できます。
金具は伸縮でき、間仕切間隔最小240mm~最大600mmまでを2サイズで対応します。
ボックスはどの位置でも自由に取付けできます。
ボックス深さに合わせて折り曲げできるのでボックス深さの位置合わせが不要です。
前面・側面どちらからでもねじ留めできます。
36、47、57の目盛り入りです。
付属品ピアス皿頭小頭ねじ4.0×13(2本)
材質亜鉛めっき鋼板
ボックスを軽量・木間仕切へ取付けるための金具です。
ボックス前面よりねじ1本で取付けできます。
ボックス、カバーの仕上がり寸法に合わせて商品を選定ください。
(例)47用の場合:ボックス44mm+カバー3mm=47mm
付属品トラスタッピン4.0×12(スライド27用・36用×1本)、皿M5×12(27用・36用×2本)、袋ナットM5(27用・36用×2個)、ドリルねじ4.0×10(27用・36用×2本)
材質金具部/亜鉛めっき鋼板、スライド部/硬質塩化ビニル
結露を防ぎ、断熱性を向上させるシートです。
間仕切用ボックスの背面に貼付けられます。
はがせて使える片面テープ付き。
高さ101mmは配ボックス[Cシリーズ]台付型用、高さ118mmは配ボックス[Cシリーズ]耳付型・薄型用になります。
材質30倍発泡ポリエチレン粘着シート
熱伝導率(W/mk)0.03
4mmバーで簡単に取付けられ、しっかり固定できるボックスです。
4mmバー(埋込用・間仕切用)の取付け穴・溝付きです。
底面スタッド付き。
すき間なし成形ノック。ノロの浸入を防ぎます。
薄型でもCD・PFS22用コネクタが取付けができます。
大浅・大深形ならカチコネの3連取付けができます。
材質耐衝撃性硬質塩化ビニル
付属品なべM4×10(中形×2本)(大形×4本)
ねじを使わずにボックスを取付けできるミドルタイプの固定金具です。
ボックス前面よりねじ不要でワンタッチ取付けできます。
金具の穴を使用し、バインド線などで直接ケーブル留めも可能です。
間柱からのメモリ付きです。
40mmの間柱に深さ36mmのボックスが取付けできます。
材質金具部/亜鉛めっき鋼板、スライド部/硬質塩化ビニル
種類配ボックス用
1箱(20個)
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
間柱間隔150mmでも使用できるショートタイプです。
150mmの間柱間隔でも使用できます。
(間隔が150mmの場合、配ボックス1個用・2個用のみ使用可能です)
ボックス前面よりねじ不要でワンタッチ取付けできます。
金具の穴を使用し、バインド線などで直接ケーブル留めも可能です。
間柱からのメモリ付きです。
40mmの間柱に深さ36mmのボックスが取付けできます。
材質金具部/亜鉛めっき鋼板、スライド部/硬質塩化ビニル
種類配ボックス用
1箱(20個)
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
4mmバーで簡単に取付けられ、しっかり固定できるボックスです。
4mmバー(埋込用・間仕切用)の取付け穴・溝付きです。
セパレート付き(1個用を除く)。
平カバーはワンタッチで取付けできます。
すき間なし成形ノック。ノロの浸入を防ぎます。
材質耐衝撃性硬質塩化ビニル
付属品なべM4×10(1個用×2本)(2~6個用×4本)
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。