商品豆知識
間柱へのケーブル・配管支持に最適です。
2条ねじ付は軽量間仕切・木間仕切、兼用です。
ねじ一体型・ビニタイ付きです。
釘付もあります。
適合2条ねじ3.5×22(2条ねじ付×1本)、釘1.7×25(釘付×1本)
材質ポリエチレン
ねじ1点留めでフタが固定できるプルボックスです。
蓋の固定は従来のねじ4点留めから1点留めで行えます。
蓋は蝶番式になっています。
専用付属品(木板・プラバン190・補助金具)ご使用で施工も簡単に行えます。木板は150角、プラバン190は200角用となります。
防水パッキン付もご用意しています。
高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
材質硬質塩化ビニル
ボックスを軽量・木間仕切へ取付けるための金具です。
ボックス前面よりねじ1本で取付けできます。
ボックス、カバーの仕上がり寸法に合わせて商品を選定ください。
(例)47用の場合:ボックス44mm+カバー3mm=47mm
付属品トラスタッピン4.0×12(スライド27用・36用×1本)、皿M5×12(27用・36用×2本)、袋ナットM5(27用・36用×2個)、ドリルねじ4.0×10(27用・36用×2本)
材質金具部/亜鉛めっき鋼板、スライド部/硬質塩化ビニル
隠蔽配線ができる中サイズの取付板です。
22mm2ケーブルでも隠蔽引き出しが可能です。
仮設用にSUSバンド取付穴があります。(バンドの幅は10mmをご使用ください)
上下ノック穴はΦ28パイプが差し込めます。
自己消火性樹脂を使用しています。
付属品木ねじ4.5×25(4本)、なべタッピン4.0×35(2本)、なべタッピン(SUS)4.0×16(1本)
材質硬質塩化ビニル
種類1個用
適合範囲30A~120A
連結式で持ち運び簡単。
連結式でビニタイが絡まらないので作業がスピーディーに行えます。
バインド線通し穴があり、腰袋に引掛けることができます。
ねじ先端が飛び出していないので安全です。
軽量間仕切・木間仕切兼用です。
適合2条ねじ3.5×22(10本)
材質ポリエチレン
1袋(5組)
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
40幅の軽量・木間仕切に深さ36mmのボックスを取付ける際の専用金具です。
配ボックスおよび真壁用スイッチボックスSM36THを軽量・木間仕切(40幅)に取付けるための専用金具です。
ボックス前面よりねじ1本で取付けできます。
付属品トラスタッピン4.0×6(1本)
材質金具部/亜鉛めっき鋼板、スライド部/硬質塩化ビニル
種類配ボックス用
適合ボックス配ボックス・SM36TH
1箱(20個)
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
曲線で構成したユニバーサルなデザインです。
住宅の外壁にピッタリです。
自己消火性樹脂を使用しています。
付属品木ねじ(SUS)4.5×38(4本)、木ねじ4.5×32(2本)、なべタッピン(SUS)4.0×16(1本)
材質硬質塩化ビニル
色ホワイト
種類1個用
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
太陽光発電の売買メーターに最適な大形のボックスです。
曲線で構成したユニバーサルなデザインです。
住宅の外壁にピッタリです。
2個用は太陽光発電の売買メーターに最適です。
自己消火性樹脂を使用しています。
材質硬質塩化ビニル
色ホワイト
隠蔽配線ができる大形の取付板です。
22mm2ケーブルでも隠蔽引き出し可能です。
上下ノック穴はΦ28パイプが差し込めます。
自己消火性樹脂を使用しています。
材質硬質塩化ビニル
付属品木ねじ4.5×25(1個用×6本)(2個用×8本)、なべタッピン4.0×35(1個用×2本)(2個用×4本)、なべタッピン(SUS)4.0×16(1個用×1本)(2個用×2本)
適合範囲30A~120A
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。