空調・電設資材/電気材料 :「電力量計取付板・付属品」の検索結果
電力量計取付板を壁に対して直角に取付けるための金物です。
ND2型、O-2型に使用します。
付属品皿M5×20(補強アーム×1本)、六角ナットM5(補強アーム×1個)、平座金M5(補強アーム×1個)
適合(取付板)ND2K・W1O2・NDM・ND2MS・NS2LS・NDL
種類直角金物L
表面処理溶融亜鉛めっき
1個
¥3,798
税込¥4,178
4日以内出荷
190mm~300mmで伸縮可能です。
電力量計取付板を取付けて、奥行きの調節を可能にする金具です。
パイプシャフト内専用です。
付属品セットアンカーM8(1組)、なべM5×40(4本)、フランジナットM5(4個)、ビスコン(なべ)5.0×25(2本)
表面処理電気めっき
1個
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
電力量計取付板を壁に対して直角に取付けるための金物です。
ND2型、O
―
-2型、NDM(中型)、計器箱に使用します。
ぐらつく際は補強アームをご使用ください。
適合(取付板)ND2K・W1O2・NDM・ND2MS・NS2LS・NDL
種類直角金物
表面処理溶融亜鉛めっき
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。