硬質ビニル電線管(ニチパイプ)日動電工(2件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
樹脂製の電線管のため、電気絶縁・耐電圧に優れています。
金属管に比べて軽量のため、作業がはかどります。
高耐候性(グレー、ホワイトのみ)・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
長さ(m)4材質耐衝撃性硬質塩化ビニル(HI)規格JIS C8430
アウトレットボックスAタイププレート付4OB日動電工(3件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
すき間なしの成形ノック。
露出用としても使用できます。
高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
アウトレットボックスAタイプ(JIS品)にプレートを取付けた商品です。
材質硬質塩化ビニル付属品脱落防止なべM4×8(中形×2本)(大形×4本)
プルボックス平蓋日動電工当日出荷から4日以内出荷
高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
片サドル日動電工(1件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
1個で2役、VE管とPFS管の両方に使えます。
VE管とPFS管の両方兼用できる片サドルです。
高耐候性の樹脂を使用しております。
VE管14~36・PFS管14~36に使用できます。
兼用サドル日動電工当日出荷から翌日出荷
1個で2役。
VE管とPFS管の両方兼用できる両サドルです。
VE管とPFS管の異種管の接続にも使用できます。
高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
カチコネユニバーサル日動電工(3件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
材質高耐候性・耐衝撃性硬質塩化ビニル付属品なべ4.0×16脱落防止タッピングねじ(2本)種類無方出寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)109×51×44適合コネクタカチコネシリーズ・2号コネクタ・PFコネクタ
APボックス日動電工(2件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
付属品脱落防止なべM4×8(中形×2本)(大形×4本)材質硬質塩化ビニル種類中浅形外寸(mm)□112×47.5
伸縮カップリング日動電工4日以内出荷から32日以内出荷
高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
材質硬質塩化ビニル(高耐候性の樹脂ではありません)
パイプスペーサー日動電工4日以内出荷
壁面などに配管を行なう場合、パイプスペーサーで固定するとパイプを曲げずに接続ができます。
高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
材質硬質塩化ビニル付属品トラスタッピン(SUS)4.0×12(2本)
サドル日動電工4日以内出荷
寸法d(Φmm)6.5材質高耐候性・耐衝撃性硬質塩化ビニル
ターミナルキャップ日動電工当日出荷
高耐候性・耐衝撃性樹脂を使用し、グレードアップしました。
用途低圧引込線の取り出し口の雨除けに使用。仕様高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用材質硬質塩化ビニール穴数3
プルボックススピード型日動電工3日以内出荷から4日以内出荷
ねじ1点留めでフタが固定できるプルボックスです。
蓋の固定は従来のねじ4点留めから1点留めで行えます。
蓋は蝶番式になっています。
専用付属品(木板・プラバン190・補助金具)ご使用で施工も簡単に行えます。木板は150角、プラバン190は200角用となります。
防水パッキン付もご用意しています。
高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
カチコネ丸ボックス日動電工翌日出荷から4日以内出荷
何通りもの組み合わせが可能です。
1種類の箱でVE管14~22、PFS管16の異径管・異種管接続もできます。
コネクタ(カチコネ2号コネクタ・カチコネPFS用、2号コネクタ)が取付けられます。
高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
材質硬質塩化ビニル付属品脱落防止なべタッピン4.0×16(1本)適合コネクタカチコネシリーズ・2号コネクタ・PFコネクタ
カチコネ2号コネクタ日動電工翌日出荷から4日以内出荷
カチコネ露出・丸・ユニバーサルボックスにVE管を接続するためのコネクタです。
高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
カチコネユニバーサル日動電工3日以内出荷から4日以内出荷
何通りもの組み合わせが可能です。
1種類の箱でVE管14~22、PFS管16の異径管・異種管接続もできます。
コネクタ(カチコネ2号コネクタ・カチコネPFS用、2号コネクタ)が取付けられます。
高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
材質硬質塩化ビニル付属品脱落防止なべタッピン(SUS)4.0×16(2本)適合コネクタカチコネシリーズ・2号コネクタ・PFコネクタ
APボックス日動電工3日以内出荷から4日以内出荷
スッキリとした美しい仕上がりを実現します。
ノックなしタイプで美観に優れています。
高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
付属品脱落防止なべM4×8(中形×2本)(大形×4本)材質硬質塩化ビニル
露出用丸型ボックス(ワンタッチ式)日動電工3日以内出荷から4日以内出荷
蓋がワンタッチ式です。
高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
材質硬質塩化ビニル付属品皿M4×8(1本)タイプワンタッチ式
露出用ユニバーサルボックス日動電工3日以内出荷から4日以内出荷
高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
材質硬質塩化ビニル付属品脱落防止なべM4×15(4本)
露出用丸型ボックス(ねじ式)日動電工3日以内出荷から4日以内出荷
高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
材質硬質塩化ビニル付属品皿M4×10(4本)タイプねじ式
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
ページ: 1/ 3