空調・電設資材/電気材料 :「換気システム」の検索結果
特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様ワンタッチスプリング取付パネル、結露水室外排出式ダクト接続口、スライド脱着式ダクト接続口、テーピングが容易な段付構造ダクト接続口、風圧式逆流防止弁付
タイプ1~3室同時換気 中間ダクトファン 風量強弱
電源(V)AC100
本体質量(kg)約3
消費電力(W)(50/60Hz)強:20/23・弱:15/15
適合パイプ径(Φmm)100
シャッター風圧式
接続端子速結端子接続
換気方式24時間換気対応
ファンシロッコファン
騒音値(dB)(50/60Hz)強:37/37・弱:27/27
風量(m3/h)(50/60Hz)強:200/200・弱:130/130
1台
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
熱交換形24時間換気システム/集中換気システム 関連部材。換気ボックス 格子パネル。フィルターがファンユニットに吸い込むホコリを除去しダクト内部・ファンユニット内部の汚れを軽減します。
仕様フィルター付、スライド脱着式、ワンタッチスプリング取付パネル
材質ABS樹脂
開口寸法(mm)240×240
適合パイプ径(Φmm)100
入数1台
1台
¥5,498
税込¥6,048
4日以内出荷
浴室換気乾燥暖房機 システム部材。角形自然給気レジスター用 給気用取替え空気清浄フィルター
仕様●水洗い:不可●集塵効率:花粉除去率、PM2.5期待除去率90%以上(重量法)※花粉はスギ花粉粒子20μm~40μm、PM2.5は粒子2.0μm以上を想定
適合Φ150用
材質PP不織布
タイプ高性能タイプ
入数(枚)5
対応機種KRFD-150FH/FHK
1セット(5枚)
¥7,198
税込¥7,918
4日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。