浴室用換気扇 壁用 プロペラファン 同時給排高須産業3日以内出荷
プロペラファン着脱可能 お掃除が容易になりますW数の大幅低減低電力化を実現
仕様同時給排式その他給気シャッター付、風圧式シャッター付質量(kg)1電圧(V)100開口寸法(mm)150×200消費電力(W)(50/60Hz)3.8/4.5騒音値(dB)(50/60Hz)29/30風量(m3/h)(50/60Hz)135/145
浴室循環型換気扇高須産業7日以内出荷
循環型サイクルファン。24時間換気対応、パイプ径100mm風量を循環・排気で切替が出来ます。電源コード1m、シロッコファン
仕様●開口寸法:260×260~280×280まで対応●適合パイプ:台100mm●風量(m3/h):排気強110/110(50/60Hz、排気弱70/70(50/60Hz)、循環強100/100(50/60Hz)、循環弱60/60(50/60Hz)●消費電力(W):強19/23(50/60Hz)、弱14/14(50/60Hz)●本体重量:約3.1kgアズワン品番65-8308-69
換気扇連動用リード線高須産業6日以内出荷
浴室換気乾燥暖房機 オプション部材外部の換気扇や電動ダンパーを換気運転と連動させる時に使用します(※AC100V(100W)まで)
対応機種BF-SJA/SJC/SJD用コード長さ(mm)約350入数(個)1
浴室用換気扇高須産業3日以内出荷
低騒音設計
モーターの軸受にボールベアリングの採用による長寿命モーター
用途密閉性の高い浴室に適しています仕様給気シャッター付(同時給排式)材質オールプラスチック製電源(V)AC100スイッチ引き紐スイッチ付本体質量(kg)約1.7適合場所浴室用開口寸法(mm)150×200消費電力(W)(50/60Hz)15/14適合パイプ径(Φmm)75、又はウェザーカバーシャッター風圧式電源コードプラグ式(長さ0.6m)ファンシロッコファン風量(m3/h)(50/60Hz)61/68
浴室用換気扇 プロペラファン 排気高須産業3日以内出荷
用途浴室用種別羽根:プロペラファン(排気)材質オール樹脂製取付壁用タイプ連動式シャッター・プロペラファンタイプ周波数(Hz)50/60消費電力(W)13/14スイッチ引きひもスイッチ付定格電圧(V)100ハネ径(cm)15本体質量(kg)1.5適合場所浴室用電源コード(m)0.6(アース線付)開口寸法(mm)175×175騒音値(dB)39/39風量(m3/h)230/230
浴室用換気扇(壁・天井用)高須産業(2件のレビュー)当日出荷
シンプルなデザイン&低騒音設計。
モーターの軸受にボールベアリングを採用した長寿命モーター。
逆流防止シャッター付適合パイプΦ75継手、又はウェザーカバー。
埋込みスイッチ。電源3芯コード付。
用途ト イレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗用開口寸法(mm)150×200質量(kg)1.5定格入力100V
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
ページ: 1/ 3
熱収縮チューブTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))税込¥648~¥589~
和風照明コイズミ税込¥16,478~¥14,980~