絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(15)
  • RS PRO(1,390)
  • WURTH ELEKTRONIK(1,092)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(839)
  • SAMTEC(550)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(477)
  • PANDUIT(パンドウイット)(437)
  • 未来工業(329)
  • ネグロス電工(167)
  • AMPHENOL(162)
  • フエニックス・コンタクト(144)
  • TRUSCO(127)
  • オーム電機(119)
  • ユーボン(102)
  • Panasonic(パナソニック)(88)
  • ニチフ(84)
  • JST(日本圧着端子製造)(72)
  • タカチ電機工業(70)
  • 住友電工(62)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(18)
商品レビュー
  • 以上(7)
  • 以上(9)
  • 以上(10)
  • 以上(10)
価格
  • 1,500円以下(202)
  • 1,500-10,000円(98)
  • 10,000-50,000円(22)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

空調・電設資材/電気材料 :「*袋」の検索結果

関連キーワード
  • ゴミ袋
  • ゴム手袋
  • 手袋
291件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
結束バンド (耐候性) エスコ結束バンド (耐候性)エスコ
565税込622
1袋(100本)
3日以内出荷
カーボン粒の添加により耐紫外線に優れ、屋外の天候条件下で使用できます。
材質ナイロン66幅(mm)3.6厚さ(mm)1.4全長(mm)150使用温度範囲(℃)-40~85引張強度ループ:18(kgf)最小径(Φmm)3最大径(Φmm)33
結束バンド (耐候性) エスコ結束バンド (耐候性)エスコ
245税込270
1袋(100本)
3日以内出荷
カーボン粒の添加により耐紫外線に優れ、屋外の天候条件下で使用できます。
材質ナイロン66幅(mm)2.5厚さ(mm)1全長(mm)100使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)25ループ引張強度規格値(N[kgf])弱性、8
結束バンド エスコ結束バンドエスコ
560税込616
1袋(100本)
3日以内出荷
不意に抜けるのを防止するロック付き。
材質ナイロン66幅(mm)3.6厚さ(mm)1.4全長(mm)150使用温度範囲(℃)-40~85最小径(Φmm)3最大径(Φmm)33ループ引張強度規格値(N[kgf])18
結束バンド (金属・X線検出用) エスコ結束バンド (金属・X線検出用)エスコ
2,680税込2,948
1袋(100本)
翌日出荷から8日以内出荷
金属粉を混ぜ込んだ材質で製造しているので、金属センサーで感知することが可能です。食品衛生法適合商品。X線検出、塩水噴霧試験等の試験済。食品・飲料・化粧品・薬品工場などの環境下で、万一外れてしまった場合でも金属感知器に反応するので、異物混入を防ぎます。RoHS10物質対応。
用途食品飲料医薬品化粧品などの製造ラインで材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-20~85
絶縁キャップ (圧着端子用) エスコ絶縁キャップ (圧着端子用)エスコ
685税込754
1袋(100個)
翌々日出荷
絶縁性はもちろん耐寒性にも優れた絶縁キャップ。裸圧着端子に被せて使用します。
適合端子8
熱収縮チューブ エスコ熱収縮チューブエスコ
3,150税込3,465
1袋(5本)
翌日出荷から8日以内出荷
非難燃の熱収縮チューブ。比較的低温で収縮するため、収縮加工が容易に出来ます。表面に光沢があり、多くの自動車部品や小型器具・家庭用品への利用に最適な熱収縮チューブです。RoHS10物質対応。
用途線材、コンデンサーなどの電子パーツの絶縁保護に材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)-55~105全長(m)1収縮完了温度(℃)70収縮率2:01
換気扇用フィルター (トイレ・浴室用) エスコ換気扇用フィルター (トイレ・浴室用)エスコ
570税込627
1袋(3枚)
翌日出荷
セット内容:フィルター3枚、取付テープ。制菌・消臭効果。 ホコリ捕集性に優れた繊維構成。 捕集したホコリを離さない粘着剤付き。 PM2.5対応。 花粉、タバコのヤニ、ペットの毛、ダニ等のハウスダストを捕集します。24時間換気扇にも取付け可能。
用途トイレ浴室換気扇などに材質抗菌・消臭不繊布厚さ(mm)2質量(g)7サイズ(mm)300×300
中和剤 (EA115-23用) エスコ中和剤 (EA115-23用)エスコ
13,600税込14,960
1箱(2袋)
8日以内出荷
EA115-23の洗浄液20kgに対して本商品が4.2kg必要になります。
仕様EA115-23専用液性酸性内容量(kg)5×2使用濃度5~10%
カットフィルター(エアコン・換気口用) エスコカットフィルター(エアコン・換気口用)エスコ
310税込341
1袋(1枚)
当日出荷
セット内容:フィルター1枚、取付テープ。埋込式換気扇のホコリ取り用フィルターとして、サイズを自由にカットして使用できます。ハウスダストや花粉などのアレルギーの原因物質を取り除くことでお部屋を快適に保つことができます。圧力損失が少なく、抗菌防臭効果のあるフィルターを使用しています。ラインが入っているので簡単にカットすることができます。取り付けテープで取り付けが簡単です。抗菌繊維(酸化第二銅を練りこんだ繊維)を使用しています。
用途エアコン、室内換気扇、通風口などセット内容フィルター1枚、取付テープ材質抗菌・防臭加工不繊布厚さ(mm)1.5寸法(mm)400×800質量(g)20
エアコン洗浄ポリ袋(10枚) エスコエアコン洗浄ポリ袋(10枚)エスコ
2,640税込2,904
1枚(10枚)
翌日出荷
クロスフローファンや吹き出しグリルを漬け置き・洗浄または洗浄後の汚水受けに使用出来ます。ツールバッグ(EA925CP-7)とご使用下さい。マチなし。
厚さ(mm)0.1寸法(mm)900×1250材料ポリエチレン
結束バンド用ベース(金属成分入) エスコ結束バンド用ベース(金属成分入)エスコ
2,040税込2,244
1袋(20個)
翌日出荷
金属検出機に反応する鉄成分入り配線固定具です。食品・医薬品製造現場での異物混入対策やHACCPシステムの構築に効果的です。メタルコンテントタイと同じ材料で成形された配線固定具のアンカーマウント・タイプです。縦・横いずれの方向からもタイを挿入することができるため、様々な場所でお使いいただけます。食品、医薬品製造現場におけるHACCPシステムの構築に効果的です。金属検出機・X線検出機、両方での検出が可能です。
結束バンド用ベース(金属成分入) エスコ結束バンド用ベース(金属成分入)エスコ
1,890税込2,079
1袋(20個)
翌日出荷
金属検出機に反応する鉄成分入り配線固定具です。食品・医薬品製造現場での異物混入対策やHACCPシステムの構築に効果的です。メタルコンテントタイと同じ材料で成形された配線固定具のタイマウント・タイプです。台座形状のため、配線をしっかりと保持することができます。食品、医薬品製造現場におけるHACCPシステムの構築に効果的です。金属検出機・X線検出機、両方での検出が可能です。
結束バンド(耐候性・再結束タイプ) エスコ結束バンド(耐候性・再結束タイプ)エスコ
4,260税込4,686
1袋(100本)
翌日出荷
屋内外両用、紫外線の当たる場所でも使用可能。片手で即座にリリースでき、繰り返し使える再結束タイプ。ハロゲンフリー。RoHS指令適合品。片手で簡単リリース。使いやすさを追求した、繰り返し使用できる結束バンド。従来のリピートタイとは異なり、取り外し用のレバーがヘッドの外側についているため、片手で簡単にリリースすることができ、作業性が向上します。取り外しの際、ニッパなどの刃物が不要でより安全に作業ができます。また、レバーは丸みを持たせた押しやすいデザインです。細幅タイプは、バンド部が細幅なため、各種固定具と併用することができます、配線の組み付け作業時の仮止め結束などに最適です。ヘッドの外側に付いた、取り外し用のレバーを押すとロックが外れます。結束物が高い位置にあっても、片手で簡単に外せるようになりました。
RoHS指令(10物質対応)対応
結束バンド(再結束タイプ) エスコ結束バンド(再結束タイプ)エスコ
1,210税込1,331
1袋(100本)
翌日出荷
繰り返し使用できます。2つの結束バンドを接続します。UL難燃グレード UL94V-2。
結束バンド(再結束タイプ) エスコ結束バンド(再結束タイプ)エスコ
2,560税込2,816
1袋(100本)
翌日出荷
リリースタイプのため、繰り返し使用できます。UL難燃グレード UL94V-2。
結束バンド(再結束タイプ) エスコ結束バンド(再結束タイプ)エスコ
3,970税込4,367
1袋(100本)
翌日出荷
片手で即座にリリースでき、繰り返し使える再結束タイプ。RoHS指令適合品。ハロゲンフリー。屋内用。片手で簡単リリース。使いやすさを追求した、繰り返し使用できる結束バンド。従来のリピートタイとは異なり、取り外し用のレバーがヘッドの外側についているため、片手で簡単にリリースすることができ、作業性が向上します。取り外しの際、ニッパなどの刃物が不要でより安全に作業ができます。また、レバーは丸みを持たせた押しやすいデザインです。細幅タイプは、バンド部が細幅なため、各種固定具と併用することができます、配線の組み付け作業時の仮止め結束などに最適です。ヘッドの外側に付いた、取り外し用のレバーを押すとロックが外れます。結束物が高い位置にあっても、片手で簡単に外せるようになりました。
RoHS指令(10物質対応)対応
モール(プラスチック) エスコモール(プラスチック)エスコ
4,040税込4,444
1袋(10本)
翌日出荷
テープ付。必要な長さにハサミやカッターで簡単にカットできるカバー一体型配線モール。電源ケーブル2本用(電源ケーブルはELPAコード付タップのケーブルを目安としています。)便利なコーナーカットガイド付。
材質ABS樹脂寸法H(mm)9.5全長(m)1寸法B(mm)16内寸(mm)13.5(W)×7.7(H)寸法b(mm)13.5寸法h(mm)7.7号数1号
モール(底面テープ付) エスコモール(底面テープ付)エスコ
2,580税込2,838
1袋(10本)ほか
翌日出荷
底面に両面テープが付いているので、簡単に素早く施工できます。壁面に配線したケーブルを保護し、すっきり収納。テープ付。
材質ABS樹脂
モール(プラスチック) エスコモール(プラスチック)エスコ
4,690税込5,159
1袋(10本)
翌日出荷
テープ付。必要な長さにハサミやカッターで簡単にカットできるカバー一体型配線モール。電源ケーブル3本用(電源ケーブルはELPAコード付タップのケーブルを目安としています。)便利なコーナーカットガイド付。
材質ABS樹脂寸法H(mm)10全長(m)1寸法B(mm)21内寸(mm)18.5(W)×8.2(H)寸法b(mm)18.5寸法h(mm)8.2号数2号
モール(底面テープ付) エスコモール(底面テープ付)エスコ
2,580税込2,838
1袋(10本)
翌日出荷
底面に両面テープが付いているので、簡単に素早く施工できます。壁面に配線したケーブルを保護し、すっきり収納。
材質ABS樹脂全長(m)1
C型ビームクランプ エスコC型ビームクランプエスコ
2,530税込2,783
1袋(20個)
翌日出荷
ねじの先端をクボませ、造営材に広く大きく、食い込むようになっています。振動に対してゆるみにくく、引張り荷重に対して先端がすべりにくいです。
用途形鋼用吊金具材質スチール(三価クロメートメッキ)
ケーブルクランプ(金属成分入) エスコケーブルクランプ(金属成分入)エスコ
1,420税込1,562
1袋(20個)
翌日出荷
結束バンドを使用せずに簡単に配線が固定できます。金属検出機・X線検出機の両方で検出が可能なため、食品製造現場での異物混入対策に効果的です。M4のビスでクリップを固定できます。
材質ナイロンブルー使用温度範囲(℃)-40~85適合ビスM4取付穴径(mm)4.3
角型ブッシング エスコ角型ブッシングエスコ
1,010税込1,111
1袋(20個)ほか
翌日出荷
角型。アジャスタブル・フットや対応するキャスターと合わせて利用するのに最適。ねじ構造により、繰り返しの高さ調整が可能。パイプに差し込むことでアジャスターボルトやネジ式キャスターの取付けができます。スチール・ナット付きのHDPE。
材質HDPE寸法h1(mm)20寸法h(mm)5寸法I1.0~1.5ゲージ
角型ブッシング エスコ角型ブッシングエスコ
970税込1,067
1袋(20個)
翌日出荷
丸型。アジャスタブル・フットや対応するキャスターと合わせて利用するのに最適。ねじ構造により、繰り返しの高さ調整が可能。パイプに差し込むことでアジャスターボルトやネジ式キャスターの取付けができます。スチール・ナット付きのHDPE。
材質HDPE寸法L(mm)20ねじ寸法M6寸法h1(mm)20寸法h(mm)5サイズ(Φmm)a:20、b:5、c:25寸法I1.0~1.5ゲージ
角型ブッシング エスコ角型ブッシングエスコ
1,010税込1,111
1袋(20個)ほか
翌日出荷
丸型。スチール・ナット付きのHDPE。アジャスタブル・フットや対応するキャスターと合わせて利用するのに最適。ねじ構造により、繰り返しの高さ調整が可能。パイプに差し込むことでアジャスターボルトやネジ式キャスターの取付けができます。
材質HDPE寸法h1(mm)20寸法h(mm)5寸法I1.0~1.5ゲージ
同軸テストリード 1500mm EA940DTシリーズ エスコ同軸テストリード 1500mm EA940DTシリーズエスコ
3,298税込3,628特価
1袋
当日出荷から翌日出荷
通信機器や計測機器の導通・回路チェックなどに使用できます。
仕様●リード線:RG-58A/U 50Ω●全長:1500mm●ケーブル径:Φ4.95mm●絶縁耐圧:AC100V(1分以上)●絶縁抵抗:DC500V(100MΩ以上)●圧着式●BNCクリップ/シールドクリップ分岐●シールドクリップMアズワン品番65-9314-57
同軸テストリード(両端SMAプラグ) EA940DTシリーズ エスコ同軸テストリード(両端SMAプラグ) EA940DTシリーズエスコ
3,760税込4,136
1袋
翌日出荷
通信機器や測定機器の接続に使用できます。
仕様●リード線:RG-58A/U 50Ω●全長:500mm●ケーブル径:Φ4.95mm●絶縁耐圧:AC100V(1分以上)●絶縁抵抗:DC500V(100MΩ以上)●圧着式●黒1本入●両端SMAプラグアズワン品番65-9314-52
同軸テストリード(両端BNCプラグ) EA940DTシリーズ エスコ同軸テストリード(両端BNCプラグ) EA940DTシリーズエスコ
3,490税込3,839
1袋
翌日出荷
通信機器や測定機器の接続に使用できます。
仕様●リード線:RG-58A/U 50Ω●全長:2000mm●ケーブル径:Φ4.95mm●絶縁耐圧:AC100V(1分以上)●絶縁抵抗:DC500V(100MΩ以上)●圧着式●黒1本入●両端BNCプラグアズワン品番65-9314-48
同軸テストリード(両端SMAプラグ) EA940DTシリーズ エスコ同軸テストリード(両端SMAプラグ) EA940DTシリーズエスコ
4,110税込4,521
1袋
翌日出荷
通信機器や測定機器の接続に使用できます。
仕様●リード線:RG-58A/U 50Ω●全長:1000mm●ケーブル径:Φ4.95mm●絶縁耐圧:AC100V(1分以上)●絶縁抵抗:DC500V(100MΩ以上)●圧着式●黒1本入●両端SMAプラグアズワン品番65-9314-53
同軸テストリード(両端BNCプラグ) EA940DTシリーズ エスコ同軸テストリード(両端BNCプラグ) EA940DTシリーズエスコ
2,420税込2,662
1袋
翌日出荷
通信機器や測定機器の接続に使用できます。
仕様●リード線:RG-58A/U 50Ω●全長:500mm●ケーブル径:Φ4.95mm●絶縁耐圧:AC100V(1分以上)●絶縁抵抗:DC500V(100MΩ以上)●圧着式●黒1本入●両端BNCプラグアズワン品番65-9314-46
熱収縮チューブ(耐熱/黒) EA944Bシリーズ エスコ熱収縮チューブ(耐熱/黒) EA944Bシリーズエスコ
7,530税込8,283
1袋
翌日出荷
耐薬品性にも優れており、溶剤などが使用される高温環境下でのご利用に適しています。高温や低温の状態でも亀裂しない超柔軟チューブです。
同軸テストリード 1500mm EA940DTシリーズ エスコ同軸テストリード 1500mm EA940DTシリーズエスコ
3,450税込3,795
1袋
翌日出荷
通信機器や計測機器の導通・回路チェックなどに使用できます。
仕様●リード線:RG-58A/U 50Ω●全長:1500mm●ケーブル径:Φ4.95mm●絶縁耐圧:AC100V(1分以上)●絶縁抵抗:DC500V(100MΩ以上)●圧着式●BNCクリップ/ICクリップ分岐●ICクリップLアズワン品番65-9314-55
同軸テストリード(両端SMAプラグ) EA940DTシリーズ エスコ同軸テストリード(両端SMAプラグ) EA940DTシリーズエスコ
4,700税込5,170
1袋
翌日出荷
通信機器や測定機器の接続に使用できます。
仕様●リード線:RG-58A/U 50Ω●全長:2000mm●ケーブル径:Φ4.95mm●絶縁耐圧:AC100V(1分以上)●絶縁抵抗:DC500V(100MΩ以上)●圧着式●黒1本入●両端SMAプラグアズワン品番65-9314-54
熱収縮チューブ(耐熱/黒) EA944Bシリーズ エスコ熱収縮チューブ(耐熱/黒) EA944Bシリーズエスコ
6,270税込6,897
1袋
翌日出荷
耐薬品性にも優れており、溶剤などが使用される高温環境下でのご利用に適しています。高温や低温の状態でも亀裂しない超柔軟チューブです。
仕様●内径(mm):収縮前/3.2 収縮後/1.6●全長(m):5●材質:フッ化エラストマー●収縮温度:175℃●収縮率:50%(2/1)●耐電圧:600V●使用温度範囲:-55~200℃●RoHS対応品アズワン品番65-9315-62
同軸テストリード 1500mm EA940DTシリーズ エスコ同軸テストリード 1500mm EA940DTシリーズエスコ
3,450税込3,795
1袋
翌日出荷
通信機器や計測機器の導通・回路チェックなどに使用できます。
仕様●リード線:RG-58A/U 50Ω●全長:1500mm●ケーブル径:Φ4.95mm●絶縁耐圧:AC100V(1分以上)●絶縁抵抗:DC500V(100MΩ以上)●圧着式●BNCクリップ/ICクリップ・シールドクリップ●ICクリップL●シールドクリップMアズワン品番65-9314-56
同軸テストリード 1500mm EA940DTシリーズ エスコ同軸テストリード 1500mm EA940DTシリーズエスコ
4,020税込4,422
1袋
予約販売
通信機器や計測機器の導通・回路チェックなどに使用できます。
仕様●リード線:RG-58A/U 50Ω●全長:1500mm●ケーブル径:Φ4.95mm●絶縁耐圧:AC100V(1分以上)●絶縁抵抗:DC500V(100MΩ以上)●圧着式●BNCクリップ/バナナプラグ分岐アズワン品番65-9314-58
同軸テストリード(両端BNCプラグ) EA940DTシリーズ エスコ同軸テストリード(両端BNCプラグ) EA940DTシリーズエスコ
2,700税込2,970
1袋
翌日出荷
通信機器や測定機器の接続に使用できます。
仕様●リード線:RG-58A/U 50Ω●全長:1000mm●ケーブル径:Φ4.95mm●絶縁耐圧:AC100V(1分以上)●絶縁抵抗:DC500V(100MΩ以上)●圧着式●黒1本入●両端BNCプラグアズワン品番65-9314-47
熱収縮チューブ(耐熱/黒) EA944Bシリーズ エスコ熱収縮チューブ(耐熱/黒) EA944Bシリーズエスコ
16,900税込18,590
1袋
翌日出荷
耐薬品性にも優れており、溶剤などが使用される高温環境下でのご利用に適しています。高温や低温の状態でも亀裂しない超柔軟チューブです。
仕様●内径(mm):収縮前/12.7 収縮後/6.4●全長(m):5●材質:フッ化エラストマー●収縮温度:175℃●収縮率:50%(2/1)●耐電圧:600V●使用温度範囲:-55~200℃●RoHS対応品アズワン品番65-9315-66
同軸テストリード(両端BNCプラグ) EA940DTシリーズ エスコ同軸テストリード(両端BNCプラグ) EA940DTシリーズエスコ
2,330税込2,563
1袋
翌日出荷
仕様●リード線:3C-2V 75Ω●全長:500mm●ケーブル径:Φ5.4mm●絶縁耐圧:AC100V(1分以上)●絶縁抵抗:DC500V(100MΩ以上)●圧着式●黒1本入●映像・音声やテレ信号の電送用●両端BNCプラグアズワン品番65-9314-49
空調・電設資材/電気材料
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら