空調・電設資材/電気材料 :「エアー 接続口径」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
ボンベに接続することにより、液冷媒をミスト状にしますので低圧側からコンプレッサーで吸引させても負荷をかけずに安全に冷媒の充填ができます。
冷媒R407C、R404A、R507A等
エスコ品番EA101SA-1
材質アルミ製
接続口径UNF7/16-20(1/4inch)
寸法・サイズ(mm)Φ30×135
1個
¥11,000
税込¥12,100
翌日出荷
ボンベに接続することにより、液冷媒をミスト状にしますので低圧側からコンプレッサーで吸引させても負荷をかけずに安全に冷媒の充填ができます。
冷媒R410A
エスコ品番EA101SA-2
材質アルミ製
接続口径UNF1/2-20(5/16inchフレア)
寸法・サイズ(mm)Φ30×135
1個
¥11,000
税込¥12,100
翌日出荷
ロウ付型。
使用温度範囲(℃)-40~149
耐圧(MPa)3.5
冷媒R12・R22・R134a・R404A・R407C
3つの隔壁が完璧な密閉性と耐久性を保ちます。摩擦を最小限に、流れを最大限にするため、充分なサイズの穴があります。矢印の方向に流れる時の最大圧は35kg/cm、逆の場合は24kg/cm。
全長(mm)88
質量(g)480
使用温度範囲(℃)-40~149
耐圧(MPa)3.5
冷媒R12・R22・R134a・R404A・R407C
接続径5/8”×5/8”(フレアー)
1個(1個)
¥22,100
税込¥24,310
翌日出荷
90度開閉でバルブ操作が行えます。フッキング安定性を向上させたスクエアフック。ポリッシュ表面処理を施し、贅沢に仕上たマニホールドボディ。凝縮状況を管理する凝縮温度目盛の高圧連成計、蒸発状況を管理する蒸発温度目盛りの低圧連成計付き。振動や脈動を吸収するバイブレーションフリーゲージ。冷媒の状態が確認できるサイトグラス。ほこり・スラッジの付着防止ホースフック。冷媒回収・充填に便利なサービスポート
対応冷媒種別R407C/R404A用
付属品サイトグラス付チャージホース1/4inch×100cm:3本
適合R407C/R404A用
エスコ品番EA101LR-3
接続口径UNF7/16-20(1/4inch)
外径(Φmm)68(ゲージ)
圧力計(MPa)-0.1~3.5(0点調整付)
連成計(MPa)-0.1~2.5(0点調整付)
1個
¥33,700
税込¥37,070
翌日出荷
90度開閉でバルブ操作が行えます。流量が大きく、ガス圧抵抗の少ないスムーズな開閉。フッキング安定性を向上させたスクエアフック。ポリッシュ表面処理を施し、贅沢に仕上たマニホールドボディ。凝縮状況を管理する凝縮温度目盛の高圧連成計、蒸発状況を管理する蒸発温度目盛りの低圧連成計付き。振動や脈動を吸収するバイブレーションフリーゲージ。冷媒の状態が確認できるサイトグラス。ほこり・スラッジの付着防止ホースフック。冷媒回収・充填に便利なサービスポート。勘に頼らない的確な流量調整
対応冷媒種別R410A用
付属品サイトグラス付、チャージホース100cm×3本
適合R410A用
エスコ品番EA101TR-5B
接続口径UNF1/2-20 (5/16inch)
外径(Φmm)68(ゲージ)
圧力計(MPa)-0.1~5.3(0点調整付)
連成計(MPa)-0.1~3.8(0点調整付)
1個
¥33,800
税込¥37,180
翌日出荷
90度開閉でバルブ操作が行えます。流量が大きく、ガス圧抵抗の少ないスムーズな開閉。フッキング安定性を向上させたスクエアフック。ポリッシュ表面処理を施し、贅沢に仕上たマニホールドボディ。凝縮状況を管理する凝縮温度目盛の高圧連成計、蒸発状況を管理する蒸発温度目盛りの低圧連成計付き。振動や脈動を吸収するバイブレーションフリーゲージ。冷媒の状態が確認できるサイトグラス。ほこり・スラッジの付着防止ホースフック。冷媒回収・充填に便利なサービスポート。勘に頼らない的確な流量調整
対応冷媒種別R410A用
付属品サイトグラス付、ホース100cm×3本、コントロールバルブ1個、ケース付
適合R410A用
エスコ品番EA101TR-5
接続口径UNF1/2-20 (5/16inchフレア)
外径(Φmm)68(ゲージ)
圧力計(MPa)-0.1~5.3(0点調整付)
連成計(MPa)-0.1~3.8(0点調整付)
1個
¥36,900
税込¥40,590
翌日出荷
ボールバルブ式により、バルブの締過ぎがありません。フッキング安定性を向上させたスクエアフック。ポリッシュ表面処理を施し、贅沢に仕上たマニホールドボディ。振動や脈動を吸収するバイブレーションフリーゲージ。凝縮状況を管理する凝縮温度目盛。蒸発状況を管理する蒸発温度目盛。冷媒の状態が確認できるサイトグラス。ほこり・スラッジの付着防止ホースフック。冷媒回収・充填に便利なサービスポート。感に頼らない適確な流量調整。一目で分かる開閉状態。流量が大きく、ガス圧抵抗の少ないスムーズな開閉
対応冷媒種別R12、R22、R502用
付属品1/4inch×100cmホース3本、サイトグラス
適合R12、R22、R502用
エスコ品番EA101BB
接続口径UNF7/16-20(1/4inchフレア)
外径(Φmm)68(ゲージ)
圧力計(MPa)-0.1~3.0(0点調整付)
連成計(MPa)-0.1~1.0(0点調整付)
1個
¥33,500
税込¥36,850
翌日出荷
90度開閉でバルブ操作が行えます。フッキング安定性を向上させたスクエアフック。ポリッシュ表面処理を施し、贅沢に仕上たマニホールドボディ。凝縮状況を管理する凝縮温度目盛の高圧連成計、蒸発状況を管理する蒸発温度目盛りの低圧連成計付き。振動や脈動を吸収するバイブレーションフリーゲージ。冷媒の状態が確認できるサイトグラス。ほこり・スラッジの付着防止ホースフック。冷媒回収・充填に便利なサービスポート
対応冷媒種別R407C/R404A用
付属品サイトグラス付チャージホース1/4inch×100cm:3本コントロールバルブ2個ケース付
適合R407C/R404A用
エスコ品番EA101LR-1
接続口径UNF7/16-20 (1/4inchフレア)
外径(Φmm)68(ゲージ)
圧力計(MPa)-0.1~3.5(0点調整付)
連成計(MPa)-0.1~2.5(0点調整付)
1個
¥39,900
税込¥43,890
翌日出荷
通常のマニホールドゲージでは運転モードによって高低圧の接続を換えて対応しますが、ヒートポンプ用は常に同じ方向の接続ができるので便利です。90度開閉でバルブ操作が行えます。流量が大きく、ガス圧抵抗の少ないスムーズな開閉。フッキング安定性を向上させたスクエアフック。ポリッシュ表面処理を施し、贅沢に仕上たマニホールドボディ。凝縮状況を管理する凝縮温度目盛の高圧連成計、蒸発状況を管理する蒸発温度目盛りの低圧連成計付き。冷媒の状態が確認できるサイトグラス。ほこり・スラッジの付着防止ホースフック。冷媒回収・充填に便利なサービスポート。勘に頼らない的確な流量調整
対応冷媒種別ヒートポンプ用、R410A用
付属品サイトグラス付、チャージホース100cm×3本、コントロールバルブ1個、ケース付
適合ヒートポンプ用、R410A用
エスコ品番EA101TR
接続口径UNF1/2-20 (5/16inchフレア)
外径(Φmm)68(ゲージ)
圧力計(MPa)-0.1~5.3(0点調整付)
ホース長さ(cm)100
連成計(MPa)-0.1~5.3(0点調整付)
ゲージ径(Φmm)68
1個
¥36,900
税込¥40,590
翌日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。