パネル等の穴に押し込み電線の結束と固定が同時にできるタイプ
RoHS対応品
1個
¥5,930
税込¥6,523
当日出荷
仕様ひも径:Φ3.6mm
材質ポリプロピレン
全長(mm)295
色青
ひも長(mm)190
1袋
¥1,600
税込¥1,760
翌日出荷
仕様ひも径:Φ3.6mm
材質ポリプロピレン
全長(mm)295
色赤
ひも長(mm)190
1袋
¥1,600
税込¥1,760
翌日出荷
1個
¥1,200
税込¥1,320
翌日出荷
材質11ナイロン
厚さ(mm)1.1
全長(mm)100
使用温度範囲(℃)-40~105
ケース入数(本)100
最大径(Φmm)22
結束径(Φmm)1.0~22.0
アズワン品番65-2130-29
1パック(100本)
¥1,800
税込¥1,980
翌日出荷
材質11ナイロン
厚さ(mm)1.5
全長(mm)301
使用温度範囲(℃)-40~105
ケース入数(本)100
最大径(Φmm)80
結束径(Φmm)7.0~80.0
アズワン品番65-2130-17
1パック(100本)
¥5,550
税込¥6,105
翌日出荷
材質11ナイロン
厚さ(mm)1.5
全長(mm)252
使用温度範囲(℃)-40~105
ケース入数(本)100
最大径(Φmm)65
結束径(Φmm)1.5~65.0
アズワン品番65-2130-16
1パック(100本)
¥3,940
税込¥4,334
翌日出荷
材質11ナイロン
厚さ(mm)1.3
全長(mm)202
使用温度範囲(℃)-40~105
ケース入数(本)100
最大径(Φmm)50
結束径(Φmm)1.5~50.0
アズワン品番65-2130-15
1パック(100本)
¥3,290
税込¥3,619
翌日出荷
材質11ナイロン
厚さ(mm)1.5
全長(mm)383
使用温度範囲(℃)-40~105
ケース入数(本)100
最大径(Φmm)105
結束径(Φmm)7.0~105
アズワン品番65-2130-18
1パック(100本)
¥7,570
税込¥8,327
翌日出荷
材質11ナイロン
厚さ(mm)1.2
全長(mm)153
使用温度範囲(℃)-40~105
ケース入数(本)100
最大径(Φmm)36
結束径(Φmm)1.5~36.0
アズワン品番65-2130-14
1パック(100本)
¥2,520
税込¥2,772
翌日出荷
1個
¥2,200
税込¥2,420
翌日出荷
RoHS対応品
鉄道車両用燃焼試験取得品
耐熱ポリエステル糸にスズメッキ銅箔を巻きつけた編組チューブ
伸縮性に優れるため、屈曲部や可動部に用いられる配線のシールドに最適です。
耐熱糸のため、はんだ付けも可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
四角いプレート部にマーカーで書き込み可能
全長(mm)100
結束径(Φmm)25
エスコ品番EA475HB
材質ナイロン
引張強度(kg)8
プレート寸法(mm)25×8
1セット(100本)
¥815
税込¥897
当日出荷
片手で即座にリリースでき、繰り返し使える再結束タイプ
仕様ハロゲンフリー
材質ナイロン66
幅(mm)7.4
厚さ(mm)1.3
全長(mm)301
最大径(Φmm)78
使用場所屋内外両用、紫外線の当たる場所でも使用可能
1個
¥4,310
税込¥4,741
翌日出荷
種類エアーカットバルブ
形状ストレート
使用流体水
材質(本体)外側:EPDM内側:天然ゴム
接続樹脂管接続
パイプの呼び25A
ハンドル形状ハンドル無し
エスコ品番EA455BB-25
1個
¥13,400
税込¥14,740
翌日出荷
RoHS対応品
クリーンルームなどシールド時の静電気対策に最適
アルミシールドチューブよりも電磁波シールド効果が向上しており、電気抵抗値もアルミの約半分0.04Ω/cm2を達成しています。
チューブの開閉は素手でも簡単、専用工具は不要です。
屈曲性が非常に優れており、狭くてスペースのとれない箇所にも使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS対応品
鉄道車両用燃焼試験取得品
マジックテープ式のため、手でケーブルに簡単装着可能です。
アルミシールドチューブよりも電磁波シールド効果が向上しており、電気抵抗値もアルミの約半分0.04Ω/cm2を達成しています。
はんだ付けが非常に容易にできるため、アースの取り付けが短時間で完了します。
RoHS指令(10物質対応)対応
片手で即座にリリースでき、繰り返し使える再結束タイプ
仕様ハロゲンフリー
材質ナイロン66
幅(mm)7.4
厚さ(mm)1.3
全長(mm)202
最大径(Φmm)45
使用場所屋内外両用、紫外線の当たる場所でも使用可能
特性耐候
1個
¥2,580
税込¥2,838
翌日出荷
材質ナイロン66
厚さ(mm)1.2
全長(mm)200
使用温度範囲(℃)-40~110
ケース入数(本)100
最大径(Φmm)50
アズワン品番65-2130-28
1パック(100本)
¥1,510
税込¥1,661
当日出荷
種類エアーカットバルブ
形状ストレート
使用流体水
材質(本体)外側:EPDM内側:天然ゴム
接続樹脂管接続
パイプの呼び32:40A
ハンドル形状ハンドル無し
エスコ品番EA455BB-40
1個
¥13,400
税込¥14,740
翌日出荷
18Vと14.4Vの両方が使えるデュアルシリーズ
排気量を抑えた省エネ運転で、約120分の運転が実現。
AC電源不要のコードレスの為、屋根・屋上など場所を選ばず作業が可能です。
オイル逆流防止弁付
仕様●モーター:60W●排気速度(L/分):18V:25.814.4V:20.6●到達真空度:135ミクロン(18Pa)●ローター方式:シングルステージ●サイズ:116×270×165(H)mm(1.8V5.0Ah電池装着時)●接続口:UNF1/2-20(5/16”フレア)●重量:3.6kg(1.8V5.0Ah電池装着時)●付属品:アルミケース、ポンプオイル、オイルドレンネジ、Oリング(Φ10)
アズワン品番65-2107-95
1台
¥68,800
税込¥75,680
当日出荷
種類エアーカットバルブ
形状ストレート
使用流体水
材質(本体)外側:EPDM内側:天然ゴム
接続樹脂管接続
パイプの呼び50:65A
ハンドル形状ハンドル無し
エスコ品番EA455BB-65
1個
¥15,100
税込¥16,610
翌日出荷
種類エアーカットバルブ
形状ストレート
使用流体水
材質(本体)外側:EPDM内側:天然ゴム
接続樹脂管接続
パイプの呼び125A
ハンドル形状ハンドル無し
エスコ品番EA455BB-125
1個
¥28,600
税込¥31,460
翌日出荷
種類エアーカットバルブ
形状ストレート
使用流体水
材質(本体)外側:EPDM内側:天然ゴム
接続樹脂管接続
パイプの呼び100A
ハンドル形状ハンドル無し
エスコ品番EA455BB-100
1個
¥23,800
税込¥26,180
翌日出荷
一度結束しても簡単に再結束可能
材質ナイロン66
厚さ(mm)1.3
全長(mm)380
色黒
使用温度範囲(℃)-40~85
最大径(Φmm)102
アズワン品番64-2212-68
1袋(4個)
¥3,100
税込¥3,410
翌日出荷
一度結束しても簡単に再結束可能
材質ナイロン66
厚さ(mm)1.3
全長(mm)530
色黒
使用温度範囲(℃)-40~85
最大径(Φmm)152
アズワン品番64-2212-69
1袋(3個)
¥2,320
税込¥2,552
翌日出荷
一度結束しても簡単に再結束可能
材質ナイロン66
厚さ(mm)1.3
全長(mm)310
色黒
使用温度範囲(℃)-40~85
最大径(Φmm)76.2
アズワン品番64-2212-67
1袋(10個)
¥855
税込¥941
翌日出荷
種類関連商品
エスコ品番EA944AD-105
1個
¥9,920
税込¥10,912
翌日出荷
1個
¥170
税込¥187
当日出荷
1個
¥170
税込¥187
当日出荷
一度結束しても簡単に再結束可能
材質ナイロン66
厚さ(mm)1.3
全長(mm)200
色黒
使用温度範囲(℃)-40~85
最大径(Φmm)44.4
アズワン品番64-2212-66
1袋(25個)
¥635
税込¥699
翌日出荷
種類関連商品
エスコ品番EA944AD-2
1個
¥7,220
税込¥7,942
翌日出荷
種類関連商品
エスコ品番EA944AD-103
1個
¥6,490
税込¥7,139
翌日出荷
種類関連商品
エスコ品番EA944AD-4
1個
¥8,040
税込¥8,844
翌日出荷
種類関連商品
エスコ品番EA944AD-104
1個
¥9,550
税込¥10,505
翌日出荷
種類関連商品
エスコ品番EA944AD-102
1個
¥8,770
税込¥9,647
翌日出荷
通常の結束用として使いやすい汎用性の高いオーソドックスなタイプです。
全長(mm)380
最大径(Φmm)110
色白
エスコ品番EA475-380
材質ナイロン66・UL規格(94V-2)合格品
幅(mm)7.6
温度範囲(℃)-10~85
引張強度(kg)55
締付力(kg)4~6(推奨)
1セット(100本)
¥3,960
税込¥4,356
当日出荷
種類関連商品
エスコ品番EA944AD-3
1個
¥7,670
税込¥8,437
当日出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。