17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
11,100 税込12,210
9日以内出荷







仕様サイズと形状が自由に設計できるセパレータレスタイプミニプリーツ(ビート樹脂成形)の超薄型省スペースで取付け、取外し作業が容易ですエレクトレット不織布+密度勾配不織布により、低圧損、高効率、長寿命です耐風圧性に優れています捕集ダストの再飛散がありません 材質フレーム:アルミニウム、合板、亜鉛鉄板、ステンレスろ材:エレクトレット不織布セパレータ:ビート(樹脂)シール剤:特殊粘着剤パッキン:ネオプレンゴム 厚さ(mm)50 風速(m/s)2.25(定格) 寸法(幅W×長さL)(mm)610×610 アズワン品番64-7992-83 定格風量(m3/min)46
1個
24,700 税込27,170
当日出荷

材質フレーム:アルミニウム、合板、ろ材:ガラス繊維、セパレータ:アルミニウム、シール剤:特殊接着剤、パッキン:合成ゴム 厚さ(mm)150 質量(kg)2.3 アズワン品番64-7992-76 幅×長さ(mm)305×305 定格風量(m3/min)3.8(m3/min)
1個
22,600 税込24,860
欠品中

仕様標準的なHEPAフィルタです0.3μmの粒子を99.97%以上捕集できます多風量対応型気流によるろ材同士の接触は、波状のセパレータにより防ぐ構造です 材質フレーム:アルミニウム、合板ろ材:ガラス繊維セパレータ:アルミニウムシール剤:特殊接着剤パッキン:合成ゴム 厚さ(mm)290 質量(kg)9.5 寸法(幅W×長さL)(mm)610×610 アズワン品番64-7992-81 定格風量(m3/min)31
1個
81,800 税込89,980
当日出荷

材質フレーム:アルミニウム、合板、ろ材:ガラス繊維、セパレータ:アルミニウム、シール剤:特殊接着剤、パッキン:合成ゴム 厚さ(mm)290 質量(kg)4.0 アズワン品番64-7992-79 幅×長さ(mm)305×305 定格風量(m3/min)7.0(m3/min)
1個
29,100 税込32,010
翌日出荷

仕様標準的なHEPAフィルタです0.3μmの粒子を99.97%以上捕集できます多風量対応型気流によるろ材同士の接触は、波状のセパレータにより防ぐ構造です 材質フレーム:アルミニウム、合板ろ材:ガラス繊維セパレータ:アルミニウムシール剤:特殊接着剤パッキン:合成ゴム 厚さ(mm)290 質量(kg)5.8 寸法(幅W×長さL)(mm)305×610 アズワン品番64-7992-80 定格風量(m3/min)14.7
1個
70,900 税込77,990
当日出荷

仕様標準的なHEPAフィルタです0.3μmの粒子を99.97%以上捕集できます多風量対応型気流によるろ材同士の接触は、波状のセパレータにより防ぐ構造です 材質フレーム:アルミニウム、合板ろ材:ガラス繊維セパレータ:アルミニウムシール剤:特殊接着剤パッキン:合成ゴム 厚さ(mm)150 質量(kg)5.5 寸法(幅W×長さL)(mm)610×610 アズワン品番64-7992-78 定格風量(m3/min)17
1個
67,700 税込74,470
当日出荷

仕様標準的なHEPAフィルタです0.3μmの粒子を99.97%以上捕集できます多風量対応型気流によるろ材同士の接触は、波状のセパレータにより防ぐ構造です 材質フレーム:アルミニウム、合板ろ材:ガラス繊維セパレータ:アルミニウムシール剤:特殊接着剤パッキン:合成ゴム 厚さ(mm)150 質量(kg)3.3 寸法(幅W×長さL)(mm)305×610 アズワン品番64-7992-77 定格風量(m3/min)8
1個
57,900 税込63,690
当日出荷

仕様サイズと形状が自由に設計できるセパレータレスタイプミニプリーツ(ビート樹脂成形)の超薄型省スペースで取付け、取外し作業が容易ですエレクトレット不織布+密度勾配不織布により、低圧損、高効率、長寿命です耐風圧性に優れています捕集ダストの再飛散がありません 材質フレーム:アルミニウム、合板、亜鉛鉄板、ステンレスろ材:エレクトレット不織布セパレータ:ビート(樹脂)シール剤:特殊粘着剤パッキン:ネオプレンゴム 厚さ(mm)65 風速(m/s)2.75(定格) 寸法(幅W×長さL)(mm)610×610 アズワン品番64-7992-84 定格風量(m3/min)56
1個
28,600 税込31,460
当日出荷

仕様サイズと形状が自由に設計できるセパレータレスタイプミニプリーツ(ビート樹脂成形)の超薄型省スペースで取付け、取外し作業が容易ですエレクトレット不織布+密度勾配不織布により、低圧損、高効率、長寿命です耐風圧性に優れています捕集ダストの再飛散がありません 材質フレーム:アルミニウム、合板、亜鉛鉄板、ステンレスろ材:エレクトレット不織布セパレータ:ビート(樹脂)シール剤:特殊粘着剤パッキン:ネオプレンゴム 厚さ(mm)30 風速(m/s)1.5(定格) 寸法(幅W×長さL)(mm)610×610 アズワン品番64-7992-82 定格風量(m3/min)31
1個
17,400 税込19,140
当日出荷