絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • 大和電器(60)
  • アメリカン電機(41)
  • スマイルキッズ(13)
  • Panasonic(パナソニック)(11)
  • 東芝ライテック(7)
  • LAMP(スガツネ工業)(5)
  • イチネンTASCO(5)
  • 三桂製作所(4)
  • サンワサプライ(3)
  • 未来工業(3)
  • JAPPY(3)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3)
  • ミネベアコネクト(旧住鉱テック)(3)
  • ELPA(2)
  • オーム電機(2)
  • 神保電器(2)
  • デンカエレクトロン(2)
  • TERADA(寺田電機製作所)(2)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(9)
  • 1,500-10,000円(6)
  • 10,000-50,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

空調・電設資材/電気材料 :「差し込み口」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源コード EA764CDシリーズ エスコ電源コード EA764CDシリーズエスコ
5,000税込5,500
1個
翌日出荷
サーバーやパソコン、医療機器など、大切な機器の電源に対応し、金具やワイヤーなどの取り付け作業なしで抜け止め対策が可能です。独自の設計で標準的なIEC規格(IEC C13)の差込口に対応しています。サーバールーム、データセンター、医療施設、放送局、ミリタリーなど、信頼性の高さが求められる場所での使用が主な用途です。<IEC C13・C14とは>。▼※IEC 60320 C13・C14国際電気標準会議(IEC)に準拠したコネクタ、プラグです。▼※APW12・15シリーズは互換性があります。<ロック電源コード共通注意事項>。▼※本製品は電源部の抜け防止を行う製品です。頻繁に抜き差しする用途にはご使用頂けませんのでご注意ください。▼※抜き差しの際には必ずロックレバーを引きながら行ってください。
125V/15A コンセント 角型・2口 エスコ125V/15A コンセント 角型・2口エスコ
1,560税込1,716
1個
翌日出荷
差込結線式 ケースウェイ兼用 裏蓋にノックアウト穴を設け、背面からのケーブル導入が可能 配線の上下引き出し可能 背面に着脱可能な裏蓋を設け、結線の作業性を向上 より奥行の大きい器具(深さ27mmまで)の組み合わせが可能 内部で結線可能な限り、カセット用器具と自由に組み合わせできます。
仕様●メーカー:神保電器(JIMBO)●型番:CSB-F3 PW+JEC-BN-55K PW●極数:2P●差込口:2個●サイズ(mm):56×101×41.5(D)●定格容量:15A 125V●適用電線:Φ1.6mm・Φ2.0mmアズワン品番68-1865-75
コンセント エスココンセントエスコ
710税込781
1個
翌日出荷
定格容量15A 125V適合電線Φ1.6mm、Φ2mm Cu単線専用結線方式電源・接地:ねじなし端子(電線差込式) アースターミナル:押締端子式サイズ(mm)50.1×110×24.1(D)差込口1個コンセント2P(アースターミナル付)関連資料図面(0.09MB) 仕様(0.51MB)
125V/15A[角形]コンセント[1口][抜止め・接地付] エスコ125V/15A[角形]コンセント[1口][抜止め・接地付]エスコ
1,750税込1,925
1個(1式)
翌日出荷
接地付2P抜止。差込結線式。ケースウェイ兼用。裏蓋にノックアウト穴を設け、背面からのケーブル導入を可能にしました。配線の上下引き出しを可能にしました。背面に着脱可能な裏蓋を設け、結線の作業性を向上させました。
極数2PE抜止定格容量15A 125V適合電線Φ1.6mm、Φ2mmサイズ(mm)56×55×43(D)差込口1(接地付)
125V/15A[角形]コンセント[1口][抜止め] エスコ125V/15A[角形]コンセント[1口][抜止め]エスコ
1,520税込1,672
1個(1式)
翌日出荷
2P抜止。差込結線式。ケースウェイ兼用。裏蓋にノックアウト穴を設け、背面からのケーブル導入を可能にしました。配線の上下引き出しを可能にしました。背面に着脱可能な裏蓋を設け、結線の作業性を向上させました。
極数2P抜止定格容量15A 125V適合電線Φ1.6mm、Φ2mmサイズ(mm)56×55×43(D)差込口1
ハーネスチェッカー エスコハーネスチェッカーエスコ
1,360税込1,496
1個
8日以内出荷
EA538PM-21・-31のハーネスプラグ差込口に差込むことで簡単に通電確認ができます。内蔵ランプが点灯するので、活線状態かどうか一目でわかります。
用途EA538PM-21・-31用。寸法(mm)78×27.8×18.2消費電力(W)【表示等】0.1定格電圧(V)100
VVF線用防塵カバー エスコVVF線用防塵カバーエスコ
825税込908
1個(20個)
翌日出荷
ポリ塩化ビニル。ハーネスジョイントボックスのVVF差込口に取り付けます。
用途EA538PM-21・-31・-41・-51用。寸法(mm)21.5×6.5×15.5入数(個)20関連資料メーカー取扱説明書(日本語)(0.17MB) 図面(0.4MB)
ハーネス用防塵カバー エスコハーネス用防塵カバーエスコ
1,220税込1,342
1個(10個)
翌日出荷
難燃性ABS。ハーネスジョイントボックスのハーネスプラグ差込口に取り付けます。
用途EA538PM-21・-31用。寸法(mm)25.6×7×16.8入数(個)10
125V/15A 仮設用コンセント 2口 エスコ125V/15A 仮設用コンセント 2口エスコ
625税込688
1個
当日出荷から翌日出荷
種類露出定格電圧(V)125コンセント個数2口定格電流(A)15適合電線VVFΦ1.6、2mm銅単線専用差込口形状2P 15A 125V
埋込コンセント 1口/アース付 125V/15A エスコ埋込コンセント 1口/アース付 125V/15Aエスコ
710税込781
1個
翌日出荷
寸法(mm)47.9×110×24.1(D)種類埋込定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線Φ1.6mm、Φ2mm Cu単線専用結線方式電源・接地:ねじなし端子(電線差し込み式) アースターミナル:押締端子式差込口1個アズワン品番64-7953-27
埋込コンセント 1口/アースターミナル [絶縁枠] 125V/15A エスコ埋込コンセント 1口/アースターミナル [絶縁枠] 125V/15Aエスコ
710税込781
1個
翌日出荷
寸法(mm)50.1×110ホワイト種類埋込極数2P(アースターミナル付)定格電圧(V)125定格電流(A)15使用周囲温度(℃)-10~40差込口1個アズワン品番64-7953-25関連資料図面(0.1MB) 仕様(0.55MB)
仮設用コンセント(2口・抜止) エスコ仮設用コンセント(2口・抜止)エスコ
1,020税込1,122
1個
翌日出荷
速結式ねじなし端子式 仮設用
仕様●定格容量:15A 125V●差込口:抜止め2P●適用電線:VVFΦ1.6mm、Φ2mm銅単線専用●サイズ:41×118×21.5(D)mmアズワン品番65-2252-59
分配コード(4口) エスコ分配コード(4口)エスコ
2,100税込2,310
1個
当日出荷
他の差込口をふさがないため、ACアダプタ使用時に無駄なく設置できる2分岐タイプの電源延長コードです。 安全な二重被ふくコードです。 恐ろしいコンセント火災を予防する、絶縁キャップ付きスイングプラグです。 中央の1本のコードが長く、差し込みやすい構造です。
仕様●定格:125V・15A(1500Wまで)●コンセント:2P×4口●差込プラグ:2P(スイングプラグ)●コード長:0.5m●使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品アズワン品番65-2227-57
分配コード(3口) エスコ分配コード(3口)エスコ
1,730税込1,903
1個
当日出荷
他の差込口をふさがないため、ACアダプタ使用時に無駄なく設置できる2分岐タイプの電源延長コードです。 安全な二重被ふくコードです。 恐ろしいコンセント火災を予防する、絶縁キャップ付きスイングプラグです。 中央の1本のコードが長く、差し込みやすい構造です。
仕様●定格:125V・15A(1500Wまで)●コンセント:2P×3口●差込プラグ:2P(スイングプラグ)●コード長:0.5m●使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品アズワン品番65-2227-56
分配コード(2口) エスコ分配コード(2口)エスコ
1,240税込1,364
1個
当日出荷
他の差込口をふさがないため、ACアダプタ使用時に無駄なく設置できる2分岐タイプの電源延長コードです。 安全な二重被ふくコードです。 恐ろしいコンセント火災を予防する、絶縁キャップ付きスイングプラグです。
仕様●定格:125V・15A(1500Wまで)●コンセント:2P×2口●差込プラグ:2P(スイングプラグ)●コード長:0.4m●使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品アズワン品番65-2227-55
125V/15A/1.8mリーラスイッチ(接地2P抜止) エスコ125V/15A/1.8mリーラスイッチ(接地2P抜止)エスコ
16,100税込17,710
1個
翌日出荷
上下に動くコンセント 天井から電源がとれ配線スッキリ。
仕様引掛コンセント用コード長さ(m)1.8m定格容量15A・125V(1500Wまで)差込口接地2P(抜止)
空調・電設資材/電気材料
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら