全長(mm)22.7
種類裸圧着スリーブ
エスコ品番EA538MF-21
内径(Φmm)1.8
外径(Φmm)4
スリーブ形状リングスリープ
1個
¥1,180
税込¥1,298
翌日出荷
全長(mm)22.7
種類裸圧着スリーブ
エスコ品番EA538MF-22
内径(Φmm)2.3
外径(Φmm)4.5
スリーブ形状リングスリープ
1個
¥1,000
税込¥1,100
当日出荷
全長(mm)26.7
種類裸圧着スリーブ
エスコ品番EA538MF-23
内径(Φmm)3.5
外径(Φmm)6.8
スリーブ形状リングスリープ
1個
¥1,030
税込¥1,133
翌日出荷
仕様●材質:接続子:無酸素銅管(電気すずめっき)、絶縁体:ナイロン●型式:CE-8●抱合範囲(撚線)mm2:4.0~9.0●全長(mm):24.5●入数:8
アズワン品番65-2140-11
1パック(8個)
¥605
税込¥666
翌日出荷
全長(mm)35.8
種類裸圧着スリーブ
エスコ品番EA538MF-24
内径(Φmm)5.1
外径(Φmm)8.5
スリーブ形状リングスリープ
1個
¥1,990
税込¥2,189
翌日出荷
撚線を接続する場合は、別売の補助銅スリーブに撚線を挿入してから圧着してください
端子形状閉端接続子
全長(mm)21
種類絶縁付圧着端子
エスコ品番EA538MC-22
1個
¥1,010
税込¥1,111
当日出荷
仕様●撚線:2.0mm2●全長(mm):21●入数:5個●材質:接続子:黄銅(電気すずめっき)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずめっき)、絶縁体:ポリ塩化ビニル
アズワン品番65-2139-99
1パック(5個)
¥605
税込¥666
翌日出荷
仕様●撚線:2.0mm2●全長(mm):21●入数:5個●材質:接続子:黄銅(電気すずめっき)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずめっき)、絶縁体:ポリ塩化ビニル
アズワン品番65-2140-63
1パック(5個)
¥605
税込¥666
翌日出荷
材質無酸素銅(電気すずメッキ)+ナイロン
全長(mm)29.8
電線抱合範囲(撚線)(mm2)撚線:4.0~9.0
1パック
¥815
税込¥897
翌日出荷
端子形状閉端接続子
全長(mm)21
種類絶縁付圧着端子
エスコ品番EA538MC-21
1個
¥1,350
税込¥1,485
翌日出荷
端子形状閉端接続子
全長(mm)25.5
種類絶縁付圧着端子
エスコ品番EA538MC-23
1個
¥860
税込¥946
翌日出荷
材質ナイロン
全長(mm)21
電線抱合範囲(mm2)1.0~3.0
1パック
¥605
税込¥666
翌日出荷
材質ナイロン
全長(mm)18
電線抱合範囲(mm2)0.5~1.75
1パック
¥605
税込¥666
翌日出荷
材質ナイロン
全長(mm)28
電線抱合範囲(mm2)2.5~6.0
1パック
¥605
税込¥666
翌日出荷
端子形状差込形
種類差込型接続端子
幅(mm)9.6
全長(mm)23.7
エスコ品番EA538MJ-22
1個
¥1,040
税込¥1,144
当日出荷
端子形状差込形
種類差込型接続端子
幅(mm)6.3
全長(mm)22
エスコ品番EA538MK-22
1個
¥980
税込¥1,078
翌日出荷
端子形状差込形
種類差込型接続端子
幅(mm)6.3
全長(mm)22
エスコ品番EA538MK-21
1個
¥980
税込¥1,078
翌日出荷
端子形状差込形
種類差込型接続端子
幅(mm)9.6
全長(mm)23.7
エスコ品番EA538MJ-21
1個
¥1,040
税込¥1,144
当日出荷
材質無酸素銅(電気すずメッキ)+ポリ塩化ビニール
全長(mm)27
色黄
定格電圧(V)600
電線抱合範囲(単線)(mm)2.05~2.59
電線抱合範囲(撚線)(mm2)3.31~5.26
アズワン品番64-2220-64
入数15
1パック(15個)
¥900
税込¥990
翌日出荷
材質無酸素銅(電気すずメッキ)+ポリ塩化ビニール
全長(mm)25
色赤
定格電圧(V)600
電線抱合範囲(単線)(mm)0.64~1.29
電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.33~1.31
アズワン品番64-2220-62
入数15
1パック(15個)
¥565
税込¥622
翌日出荷
材質無酸素銅(電気すずメッキ)+ポリ塩化ビニール
全長(mm)25
色青
定格電圧(V)600
電線抱合範囲(単線)(mm)1.29~1.62
電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.31~2.08
アズワン品番64-2220-63
入数15
1パック(15個)
¥605
税込¥666
翌日出荷
材質無酸素銅(電気すずメッキ)+ポリ塩化ビニール
全長(mm)22
色青
定格電圧(V)600
電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.31~2.08
アズワン品番64-2220-86
入数20
1パック(20個)
¥635
税込¥699
翌日出荷
材質無酸素銅(電気すずメッキ)+ポリ塩化ビニール
全長(mm)25
色青
定格電圧(V)600
電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.31~2.08
アズワン品番64-2220-84
入数20
1パック(20個)
¥875
税込¥963
翌日出荷
材質無酸素銅(電気すずメッキ)+ポリ塩化ビニール
全長(mm)22
色赤
定格電圧(V)600
電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.33~1.31
アズワン品番64-2220-85
入数6
1パック(6個)
¥595
税込¥655
翌日出荷
材質無酸素銅(電気すずメッキ)+ポリ塩化ビニール
全長(mm)25
色赤
定格電圧(V)600
電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.33~1.31
アズワン品番64-2220-83
入数6
1パック(6個)
¥545
税込¥600
翌日出荷
材質真鍮+ナイロン
全長(mm)24
色青
定格電圧(V)600
電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.31~2.08
アズワン品番64-2220-88
入数15
1パック(15個)
¥770
税込¥847
翌日出荷
材質真鍮+ナイロン
全長(mm)25
色黄
定格電圧(V)600
電線抱合範囲(撚線)(mm2)3.31~5.26
アズワン品番64-2220-89
入数4
1パック(4個)
¥480
税込¥528
翌日出荷
材質真鍮+ナイロン
全長(mm)24
色赤
定格電圧(V)600
電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.33~1.31
アズワン品番64-2220-87
入数15
1パック(15個)
¥625
税込¥688
翌日出荷
エスコ品番EA538ND
セット内容絶縁丸端子(0.32mm2)×50個、絶縁丸端子(1.32mm2)×50個、絶縁丸端子(3.33mm2)×25個、絶縁差込型端子(1.32mm2)×50個、ソケット&プラグ(1.32mm2)×50個、コネクター(0.32mm2)×8個、コネクター(0.81mm2)×8個、コネクター(1.32mm2)×8個、コネクター(2.08mm2)×6個、コネクター(3.33mm2)×3個、結束バンド(178mm)×25本、圧着ペンチ(1.5・2.5・6mm2)×1本、絶縁丸端子(3.33mm2)×25個、絶縁Y端子(0.32mm2)×50個、絶縁Y端子(1.32mm2)×50個、絶縁Y端子(3.33mm2)×25個、差込型端子(0.32mm2)×100個、差込型端子(1.32mm2)×100個、差込型端子(3.33mm2)×50個、絶縁閉端接続子(0.32mm2)×50個、ケーブルクランプ(3.2・4.8・6.4mm)×25個、絶縁スリーブ(0.32mm2)×50個、絶縁スリーブ(1.32mm2)×50個、絶縁スリーブ(3.33mm2)×25個、クイックスプライス(0.81mm2)×15個、グロメット(3.2・4.8・6.4・7.9・9.5mm)×50個
種別圧着端子セット
ケース寸法(mm)355×275×50
1個
¥17,000
税込¥18,700
当日出荷
はんだ接続、テストリード組立用、IEC EN 61010031に準拠、MULTILAM付(ばね形状の多面接触子付)、※プラグとソケットの両方がMULTILAM(マルチラム)の場合は接続できません。
撚り線クランプ接続用、IEC EN 61010031に準拠、ケーブルはクランプ接続するため圧着やハンダ作業が不要です。MULTILAM付(ばね形状の多面接触子付)、※プラグとソケットの両方がMULTILAM(マルチラム)の場合は接続できません。
IEC EN 61010031に準拠、撚り線クランプ接続用、硬質絶縁スリーブ付、ケーブルはクランプ接続するため圧着やハンダ作業が不要です。MULTILAM付(ばね形状の多面接触子付)、※プラグとソケットの両方がMULTILAM(マルチラム)の場合は接続できません。
テストリード組立用、スタック接続可能なΦ4mmのバナナプラグです。接触保護用の格納式スリーブ付、IEC EN 61010031に準拠、MULTILAM付(ばね形状の多面接触子付)、※プラグとソケットの両方がMULTILAM(マルチラム)の場合は接続できません。
RoHS対応品
RoHS指令(10物質対応)対応
セット内容<セット内容>:丸形絶縁圧着端子:Φ4.0mm(0.5~1.0mm2)×25、Φ4.0mm(1.5~2.5mm2)×25、絶縁中間接続子:(0.5~1.0mm2)×25、(1.5~2.5mm2)×25、(4.0~6.0mm2)×25、絶縁差込形:オス(0.5~1.0mm2)×25、オス(1.5~2.5mm2)×25、メス(0.5~1.0mm2)×25、メス(1.5~2.5mm2)×25、メス(4.0~6.0mm2)×25、裸差込形:メス(0.5~1.5mm2)×25、メス(1.0~2.5mm2)×25240mm圧着ペンチ
型番979025
ケース寸法(mm)170×265×67(H)
アズワン品番64-2220-36
総質量(kg)1.15
1個
¥26,100
税込¥28,710
翌日出荷
仕様●撚線:0.75~1.25●全長(mm):21●入数:5個●材質:接続子:黄銅(電気すずめっき)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずめっき)、絶縁体:ポリ塩化ビニル
アズワン品番65-2140-68
1パック(5個)
¥605
税込¥666
翌日出荷
仕様●撚線:0.75~1.25mm2●全長(mm):21●入数:5個●材質:接続子:黄銅(電気すずめっき)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずめっき)、絶縁体:ポリ塩化ビニル
アズワン品番65-2140-62
1パック(5個)
¥605
税込¥666
翌日出荷
RoHS対応品
仕様●型式:480509-FA●抱合範囲(撚線)mm2:0.75~1.25●全長(mm):19.5●入数:5個●材質:接続子:黄銅(電気すずめっき)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずめっき)、絶縁体:ナイロン●カラー:レッド
アズワン品番65-2140-64
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(5個)
¥605
税込¥666
翌日出荷
1
2
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。