空調・電設資材/電気材料 :「熱交換器洗浄」の検索結果
商品豆知識
プレート熱交換器専用洗浄剤。
酸洗浄後にアルカリ洗浄を行いますので系内中和は不要です。
液性アルカリ性
pH値12.6/13.6
エスコ品番EA115-5
使用濃度保有水量に対し20%
1個
¥16,300
税込¥17,930
翌日出荷
圧力可変機能付で様々な用途に対応可能。高効率ブラシレスモーター採用。高圧洗浄で節水。優れた操作性。ショートノズルで取り回しがよく、さらに本体のポケットにラクラク収納。水道直結や溜め水を使用することで、タンクなしで連続作業が行えます。熱交換器のアルミフィンを曲げにくい水圧で作業ができます。ポータブルタイプなのにパワフル洗浄。取り回しやすいショートノズルタイプ。
仕様本体のみ
質量(kg)5.2(別売:蓄電池装着時)
タンク容量(L)8
名称18V仕様
騒音値(dB)約72
吐出圧力(MPa)0.5~2.0
連続使用時間(分)35
バッテリー18V(リチウムイオン5.0Ah)(別売)
給水方式タンク給水、水道接続、留め水給水
吐出水量(L/min)0.5~1.2
充電時間(分)約25
サイズ(mm)254×302×473(H)
水温(℃)許容:40以下(水道水のみ)
1充電当たりの作業量約48~107L(吐出水量)
1台
¥105,500
税込¥116,050
3日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。