空調・電設資材/電気材料 :「真空ホース」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スプリング機構の板状になっていますのでホースの金具の内面をしっかり押さえます。頭の部分が平面状でしかもムシ当たり部がクボミ加工してあるので、ムシを確実に押えます。スリムでムダのないつくりのため、真空引き・ガスチャージ時に抵抗がありません。チャージホースをバルブコア内蔵のサービスポートにねじ込む事で虫押しがサービスポート内部にあるバルブコアのピンを押して、流体を通します。
適合R12、R22、R410A、R404A、R407C(1/4inchホース用) エスコ品番EA104Q-6
1個
655 税込721
当日出荷

セット内容:デジタルマニホールド、チャージングホース(3本組)、ミニコントロールバルブ、デジタルマニホールド。付属品:プローブ(ペア)(固定ケーブル、NTC)、ケース、異径アダプタ(1/4”→5/16”)。Bluetooth自動接続による温度/真空度測定、レポート作成のほか、スマートアプリにはさらに便利な機能が搭載されています。チャージホース先端に取付けて使用することにより冷媒の吹出しがなく安全に作業できます。
全長(mm)57~62 電源単3電池×4本(付属) 使用圧力(MPa)チャージングホース(3本組):5.17、ミニコントロールバルブ:3.0 精度フルスケールの±0.5% ±1℃(-20~+85℃) 温度測定範囲(℃)表面:-40~125 全長(cm)100(赤・青・黄) 冷媒適用:R407H、R23、R290、R1234yf、R442A、R134a、R123、R452B、R438A、R421A、R453a、R401B、R1233zd、R410A、R407A、R407C、R452A、R401A、R422C、R427a、R422B、R424A、R125、R414B、R404A、R408A、R448A、R422D、R12、R114、R421B、R449A、R409A、R420A、R444B、R32、R454A、R124、R402A、R450A、R407F、R416A、R13、R437A、R1234ze、R454B、R402B、R22、R434A、R454C、R455A、R458A、R500、R502、R503、R507、R513A、R600a、R718 (H2O)【ミニコントロールバルブ】適用:R410A・R32 サイズ(mm)210×121×60(H) 接続ポート径UNF7/16”×3(1/4”フレア) ねじサイズUNF1/2-20(5/16”フレア) 接続径ミニコントロールバルブ:UNF1/2-20×UNF1/2-20 設定圧力分解能(MPa)0.001 圧力範囲(MPa)-0.1~6.0(過負荷6.5MPa)
1セット
72,700 税込79,970
8日以内出荷

セット内容:デジタルマニホールド、チャージングホース(3本組)、ミニコントロールバルブ、デジタルマニホールド。付属品:プローブ(ペア)(固定ケーブル、NTC)、ケース、異径アダプタ(1/4”→5/16”)。Bluetooth自動接続による温度/真空度測定、レポート作成のほか、スマートアプリにはさらに便利な機能が搭載されています。チャージホース先端に取付けて使用することにより冷媒の吹出しがなく安全に作業できます。
全長(mm)57~62 電源単3電池×4本(付属) 使用圧力(MPa)チャージングホース(3本組):5.17、ミニコントロールバルブ:3.0 精度フルスケールの±0.5% ±1℃(-20~+85℃) 温度測定範囲(℃)表面:-40~125 全長(cm)100(赤・青・黄) 冷媒適用:R407H、R23、R290、R1234yf、R442A、R134a、R123、R452B、R438A、R421A、R453a、R401B、R1233zd、R410A、R407A、R407C、R452A、R401A、R422C、R427a、R422B、R424A、R125、R414B、R404A、R408A、R448A、R422D、R12、R114、R421B、R449A、R409A、R420A、R444B、R32、R454A、R124、R402A、R450A、R407F、R416A、R13、R437A、R1234ze、R454B、R402B、R22、R434A、R454C、R455A、R458A、R500、R502、R503、R507、R513A、R600a、R718 (H2O)、適用:R407C・R404A【ミニコントロールバルブ】適用:R407C・R404A サイズ(mm)210×121×60(H) 接続ポート径UNF7/16”×3(1/4”フレア) ねじサイズUNF7/16-20(1/4”フレア) 接続径ミニコントロールバルブ:UNF7/16-20×UNF7/16-20 設定圧力分解能(MPa)0.001 圧力範囲(MPa)-0.1~6.0(過負荷6.5MPa)
1セット
72,700 税込79,970
8日以内出荷