空調・電設資材/電気材料 :「締め付け」の検索結果

関連キーワード
68件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
43,000 税込47,300
翌日出荷

EA818E-3Aのルーターアタッチメントと組み合わせてご使用ください。
用途木材の溝彫り、面取り加工用 材質HSS 軸径(Φmm)3.2 全長(mm)36 最大回転数(min-1[r.p.m])35000
1本
1,690 税込1,859
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EA818E-3Aのルーターアタッチメントと組み合わせてご使用ください。木材やその他の軟質材料の面取りや木工細工、ほぞ穴彫りに使用できます。材料の面取りを行ったり、技巧を凝らした梁や柱を作ったり、面取りや傾斜をつける作業も簡単に行えます。
用途角面取り(45°)用 材質スチール 軸径(Φmm)3.2 全長(mm)36 刃幅(mm)12.7 最大回転数(min-1[r.p.m])35000
1本(1個)
1,940 税込2,134
翌日出荷

EA818E-3Aのルーターアタッチメントと組み合わせてご使用ください。
用途溝彫り 材質高速度鋼 軸径(Φmm)3.2 全長(mm)37 刃幅(mm)4 最大回転数(min-1[r.p.m])35000 能力(mm)加工直径:6.4 加工長さ:12
1本
1,690 税込1,859
翌日出荷

EA818E-3Aのルーターアタッチメントと組み合わせてご使用ください。
用途木製加工品の丸いエッジの加工用 材質HSS 軸径(Φmm)3.2 全長(mm)37 最大回転数(min-1[r.p.m])35000 能力(mm)加工直径:9.5 加工長さ:4.8
1本
2,610 税込2,871
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EA818E-3Aのルーターアタッチメントと組み合わせてご使用ください。
用途木材の溝彫り面取り加工用 材質HSS 軸径(Φmm)3.2 全長(mm)36 刃幅(mm)3.0 最大回転数(min-1[r.p.m])35000 能力(mm)加工直径:3.2 加工長さ:1.0
1本
1,690 税込1,859
翌日出荷

工具を使用せず手で簡単に締付けが行えます。HFC対応のシールパッキンを使用しています(EA107HA以外)。シールパッキンは手締め可能な硬度になっています。
冷媒R410A用 エスコ品番EA107HB 接続ねじUNF1/2-20(5/16inch)
1個
1,500 税込1,650
翌日出荷

工具を使用せず手で簡単に締付けが行えます。HFC対応のシールパッキンを使用しています(EA107HA以外)。シールパッキンは手締め可能な硬度になっています。
冷媒R12、R22用 エスコ品番EA107HA 接続ねじUNF7/16-20(1/4inch)
1個
1,500 税込1,650
翌日出荷

既設の吊りボルトに後付けで使用できる振止金具。 天井カセット形、天井埋込み形エアコンなどの吊ボルト振止金具に最適です。 ボルト締付け方式のため、確実な固定ができます。
仕様●適合サイズ:W3/8●材質:スチール(電気亜鉛メッキ) アズワン品番65-2123-24
1個
770 税込847
翌日出荷

工具を使用せず手で簡単に締付けが行えます。HFC対応のシールパッキンを使用しています(EA107HA以外)。シールパッキンは手締め可能な硬度になっています。
冷媒R404A、R407C用 エスコ品番EA107HC 接続ねじUNF7/16-20(1/4inchフレア)
1個
1,500 税込1,650
翌日出荷

フリーサイズで無駄なく結束できます。 EA475SA、EA475SA-2は増し締めレバーが付いていますが当品は付いていません。両手で作業する必要があります。
1個
2,470 税込2,717
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格30V-10A 全長(mm)66 材質(本体)黄銅 耐電圧AC1000V(1分間) 取付穴(mm)Φ8 開口寸法(mm)最大13.5 材質(絶縁体)P.V.C 絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上 アズワン品番64-2283-40 ねじ締付トルク(N・m)0.8MAX
1個
1,030 税込1,133
翌日出荷

寸法(mm)Φ14.5×33 定格電流(A)32 取付穴(mm)Φ12.2×31 パネル取付方式専用ナット締付け アズワン品番64-7953-54
1個
350 税込385
当日出荷

寸法(mm)Φ14.5×33 定格電流(A)32 取付穴(mm)Φ12.2×31 パネル取付方式専用ナット締付け アズワン品番64-7953-53
1個
350 税込385
当日出荷

通常の結束用として使いやすい汎用性の高いオーソドックスなタイプです。
全長(mm)380 最大径(Φmm)110 エスコ品番EA475-380 材質ナイロン66・UL規格(94V-2)合格品 幅(mm)7.6 温度範囲(℃)-10~85 引張強度(kg)55 締付力(kg)4~6(推奨)
1セット(100本)
3,960 税込4,356
当日出荷

通常の結束用として使いやすい汎用性の高いオーソドックスなタイプです。
全長(mm)450 最大径(Φmm)133 エスコ品番EA475-450 材質ナイロン66・UL規格(94V-2)合格品 幅(mm)8 温度範囲(℃)-10~85 引張強度(kg)55 締付力(kg)4~6(推奨)
1セット(100本)
5,420 税込5,962
当日出荷

寸法(mm)Φ14.5×31.5 定格電流(A)24 取付穴(mm)Φ12.2×29.5 パネル取付方式専用ナット締付け アズワン品番64-7953-51
1個
320 税込352
当日出荷

寸法(mm)Φ14.5×31.5 定格電流(A)24 取付穴(mm)Φ12.2×29.5 パネル取付方式専用ナット締付け アズワン品番64-7953-52
1個
320 税込352
当日出荷

通常の結束用として使いやすい汎用性の高いオーソドックスなタイプです。
全長(mm)550 最大径(Φmm)166 エスコ品番EA475-550 材質ナイロン66・UL規格(94V-2)合格品 幅(mm)8 温度範囲(℃)-10~85 引張強度(kg)80 締付力(kg)4~6(推奨)
1セット(100本)
7,570 税込8,327
欠品中

仕様主絶縁材:PVC 材質黄銅 全長(mm)69 定格30-30A 取付穴(mm)Φ9 開口寸法(mm)最大13 アズワン品番64-2283-43 ねじ締付トルク(N・m)1.2 MAX 絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上 耐電圧(V)AC1000(1分間)
1個
1,460 税込1,606
翌日出荷

ねじ無し電線管用(E管) 電線管とボックスや機器の接続に使用します。 ※ステンレス電線管と接続する場合、本体を管止めにあたるまで挿入しトルクスの頭がねじ切れるまで締め付けてください。
仕様●呼び:E19●全長(mm):40●トルクビス:1本●材質:ステンレス アズワン品番65-2253-62
1個
2,150 税込2,365
翌日出荷

ねじ無し電線管用(E管) 配管を直角に曲げるところに使用します。 ※ステンレス電線管と接続する場合、本体を管止めにあたるまで挿入しトルクスの頭がねじ切れるまで締め付けてください。
仕様●呼び:E19●サイズ(mm):L:135、R:90●トルクビス:2本●材質:ステンレス アズワン品番65-2253-71
1個
2,920 税込3,212
翌日出荷

ねじ無し電線管用(E管) 電線管相互の接続に使用します。 ※ステンレス電線管と接続する場合、本体を管止めにあたるまで挿入しトルクスの頭がねじ切れるまで締め付けてください。
仕様●呼び:E19●全長(mm):54●トルクビス:2本●材質:ステンレス アズワン品番65-2253-59
1個
2,020 税込2,222
翌日出荷

全長(mm)66 材質(本体)黄銅 定格30-10A 取付穴(mm)Φ8 開口寸法(mm)最大13.5 材質(絶縁体)P.V.C ねじ締付トルク(N・m)0.8 MAX 絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上 耐電圧(V)AC1000(1分間)
1個
1,060 税込1,166
翌日出荷

ワイヤーの輪に電線を通して締め付け、テーピングするだけで簡単に結線ができます。
ねじ径(接続)M4 P0.7 線径(Φmm)(適応)4.5
1個(1個)
1,240 税込1,364
翌日出荷

3方出 ねじ無し電線管用(E管) ※ステンレス電線管と接続する場合、本体を管止めにあたるまで挿入しトルクビスの頭がねじ切れるまで締め付けてください。
仕様●呼び:E25●サイズ(mm):Φ89×40●材質:ステンレス アズワン品番65-2253-36
1個
17,900 税込19,690
翌日出荷

1方出 ねじ無し電線管用(E管) ※ステンレス電線管と接続する場合、本体を管止めにあたるまで挿入しトルクビスの頭がねじ切れるまで締め付けてください。
仕様●呼び:E31●サイズ(mm):Φ100×44●材質:ステンレス アズワン品番65-2252-79
1個
20,900 税込22,990
翌日出荷

T型3方出 ねじ無し電線管(E管) ※ステンレス電線管と接続する場合、本体を管止めにあたるまで挿入しトルクビスの頭がねじ切れるまで締め付けてください。
仕様●呼び:E19●サイズ(mm):90×33×35●材質:ステンレス アズワン品番65-2252-74
1個
19,900 税込21,890
翌日出荷

4方出 ねじ無し電線管用(E管) ※ステンレス電線管と接続する場合、本体を管止めにあたるまで挿入しトルクビスの頭がねじ切れるまで締め付けてください。
仕様●呼び:E31●サイズ(mm):Φ100×44●材質:ステンレス アズワン品番65-2253-40
1個
28,000 税込30,800
翌日出荷

3方出 ねじ無し電線管用(E管) ※ステンレス電線管と接続する場合、本体を管止めにあたるまで挿入しトルクビスの頭がねじ切れるまで締め付けてください。
仕様●呼び:E31●サイズ(mm):Φ100×44●材質:ステンレス アズワン品番65-2253-37
1個
25,300 税込27,830
翌日出荷

1方出 ねじ無し電線管用(E管) ※ステンレス電線管と接続する場合、本体を管止めにあたるまで挿入しトルクビスの頭がねじ切れるまで締め付けてください。
仕様●呼び:E25●サイズ(mm):Φ89×40●材質:ステンレス アズワン品番65-2252-78
1個
15,600 税込17,160
翌日出荷

4方出 ねじ無し電線管用(E管) ※ステンレス電線管と接続する場合、本体を管止めにあたるまで挿入しトルクビスの頭がねじ切れるまで締め付けてください。
仕様●呼び:E25●サイズ(mm):Φ89×40●材質:ステンレス アズワン品番65-2253-39
1個
19,900 税込21,890
翌日出荷

L型2方出 ねじ無し電線管(E管) ※ステンレス電線管と接続する場合、本体を管止めにあたるまで挿入しトルクビスの頭がねじ切れるまで締め付けてください。
仕様●呼び:E25●サイズ(mm):95×40×42●材質:ステンレス アズワン品番65-2252-72
1個
20,900 税込22,990
翌日出荷

1個用1方出 ねじ無し電線管用(E管) ※ステンレス電線管と接続する場合、本体を管止めにあたるまで挿入しトルクビスの頭がねじ切れるまで締め付けてください。
仕様●呼び:E25●サイズ(mm):119×74×40●材質:ステンレス アズワン品番65-2253-42
1個
24,800 税込27,280
翌日出荷

1個用1方出 ねじ無し電線管用(E管) ※ステンレス電線管と接続する場合、本体を管止めにあたるまで挿入しトルクビスの頭がねじ切れるまで締め付けてください。
仕様●呼び:E19●サイズ(mm):119×74×40●材質:ステンレス アズワン品番65-2253-41
1個
23,900 税込26,290
翌日出荷

4方出 ねじ無し電線管用(E管) ※ステンレス電線管と接続する場合、本体を管止めにあたるまで挿入しトルクビスの頭がねじ切れるまで締め付けてください。
仕様●呼び:E19●サイズ(mm):Φ89×40●材質:ステンレス アズワン品番65-2253-38
1個
18,600 税込20,460
翌日出荷

3方出 ねじ無し電線管用(E管) ※ステンレス電線管と接続する場合、本体を管止めにあたるまで挿入しトルクビスの頭がねじ切れるまで締め付けてください。
仕様●呼び:E19●サイズ(mm):Φ89×40●材質:ステンレス アズワン品番65-2253-35
1個
16,900 税込18,590
翌日出荷

1方出 ねじ無し電線管用(E管) ※ステンレス電線管と接続する場合、本体を管止めにあたるまで挿入しトルクビスの頭がねじ切れるまで締め付けてください。
仕様●呼び:E19●サイズ(mm):Φ89×40●材質:ステンレス
1個
14,800 税込16,280
翌日出荷

T型3方出 ねじ無し電線管(E管) ※ステンレス電線管と接続する場合、本体を管止めにあたるまで挿入しトルクビスの頭がねじ切れるまで締め付けてください。
仕様●呼び:E31●サイズ(mm):110×45×47●材質:ステンレス アズワン品番65-2252-76
1個
25,300 税込27,830
翌日出荷

T型3方出 ねじ無し電線管(E管) ※ステンレス電線管と接続する場合、本体を管止めにあたるまで挿入しトルクビスの頭がねじ切れるまで締め付けてください。
仕様●呼び:E25●サイズ(mm):95×40×42●材質:ステンレス アズワン品番65-2252-75
1個
21,300 税込23,430
翌日出荷