テープ付。必要な長さにハサミやカッターで簡単にカットできるカバー一体型配線モール。電源ケーブル2本用(電源ケーブルはELPAコード付タップのケーブルを目安としています。)便利なコーナーカットガイド付。
材質ABS樹脂
寸法H(mm)9.5
全長(m)1
寸法B(mm)16
内寸(mm)13.5(W)×7.7(H)
寸法b(mm)13.5
寸法h(mm)7.7
号数1号
テープ付。必要な長さにハサミやカッターで簡単にカットできるカバー一体型配線モール。電源ケーブル3本用(電源ケーブルはELPAコード付タップのケーブルを目安としています。)便利なコーナーカットガイド付。
材質ABS樹脂
寸法H(mm)10
全長(m)1
寸法B(mm)21
内寸(mm)18.5(W)×8.2(H)
寸法b(mm)18.5
寸法h(mm)8.2
号数2号
全長(mm)120
幅(mm)4
色赤・青・黄・緑・白・黒・橙・茶・灰色・わさび色がランダムに入ってます。
エスコ品番EA475V-1
材質スチール線+PVC
1袋(100本)
¥250
税込¥275
当日出荷
材質ナイロン66
幅(mm)4.8
厚さ(mm)1.4
全長(mm)300
使用温度範囲(℃)-40~85
最大径(Φmm)85
アズワン品番64-7859-23
1袋(100本)
¥1,250
税込¥1,375
当日出荷
材質ナイロン66
幅(mm)2.5
厚さ(mm)1.0
全長(mm)100
色緑
使用温度範囲(℃)-40~85
最大径(Φmm)25
アズワン品番64-7859-62
1袋(100本)
¥200
税込¥220
当日出荷
無地
分電盤・制御盤の明示、その他あらゆる表示に使用できます。
仕様●商品名:カラーエフ●形状:角形●札(mm):15×41●紐長(mm):120●材質:S-PVC●色:白●入数:20枚
アズワン品番65-2130-93
1袋(20袋)
¥435
税込¥479
当日出荷
材質ナイロン66
幅(mm)3.6
厚さ(mm)1.3
全長(mm)150
色緑
使用温度範囲(℃)-40~85
最大径(Φmm)39
アズワン品番64-7859-63
1袋(100本)
¥545
税込¥600
当日出荷
材質ナイロン66
幅(mm)3.6
厚さ(mm)1.4
全長(mm)250
使用温度範囲(℃)-40~85
最大径(Φmm)74
アズワン品番64-7859-20
1袋(100本)
¥655
税込¥721
当日出荷
光で信号を伝送し、大容量のデータ伝送が可能な光ファイバーケーブルです。外部からのノイズの影響がなく安定した高速通信、長距離信号転送が可能です。安心の国内全数検品および端面清掃、シリアルナンバー管理製品です。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
幅(mm)2.5
厚さ(mm)1.4
全長(mm)203
色赤
使用温度範囲(℃)-40~85
最大径(Φmm)55
アズワン品番64-7859-50
1袋(100本)
¥440
税込¥484
当日出荷
最大260mm幅まで取付可能。
用途センサーライト用。
長さ(mm)900
厚さ(mm)0.15
幅(cm)1
1袋
¥955
税込¥1,051
翌日出荷
スリット入りコルゲートチューブ
延長方向にスリット加工が施されているので、綿材の収納作業が簡単にできます。
電気自動車やハイブリッド車などの高電圧ケーブルの保護に使用できます。
材質ナイロン66
幅(mm)2.5
厚さ(mm)1.0
全長(mm)203
質量(g)68(1パック)
使用温度範囲(℃)-40~85
最大径(Φmm)55
アズワン品番64-7859-17
1袋(100本)
¥375
税込¥413
当日出荷
材質ナイロン66
幅(mm)3.6
厚さ(mm)1.4
全長(mm)203
使用温度範囲(℃)-40~85
最大径(Φmm)55
アズワン品番64-7859-38
1袋(100本)
¥655
税込¥721
当日出荷
無地
結束が容易なバインド線タイプ
仕様●商品名:カラーエフ●形状:丸形●札(mm):Φ30●バインド線長(mm):120●材質:S-PVC●色:白●入数:20枚
アズワン品番65-2131-18
1袋(20袋)
¥805
税込¥886
3日以内出荷
仕様ひも径:Φ3.6mm
材質ポリプロピレン
全長(mm)295
色赤
ひも長(mm)190
1袋
¥1,600
税込¥1,760
翌日出荷
電線ケーブル・通信ケーブルなどにケーブル類に使用できます。
キャップの内側にホットメルト粘着剤がついているため防水・防滴に適しています。
オゾンやUV放射からの酸化防止にも効果的です。
RoHS対応品
RoHS指令(10物質対応)対応
線径(Φmm)1.6
アズワン品番64-7953-32
幅×長さ(mm)34×16
1袋
¥200
税込¥220
翌日出荷
線径(Φmm)1.6
アズワン品番64-7953-31
幅×長さ(mm)11×16
1袋
¥145
税込¥160
翌日出荷
金属粉を混ぜ込んだ材質で製造しているので、金属センサーで感知することが可能です。食品衛生法適合商品。X線検出、塩水噴霧試験等の試験済。食品・飲料・化粧品・薬品工場などの環境下で、万一外れてしまった場合でも金属感知器に反応するので、異物混入を防ぎます。RoHS10物質対応。
用途食品飲料医薬品化粧品などの製造ラインで
材質66ナイロン
色青
使用温度範囲(℃)-20~85
材質ナイロン66
幅(mm)2.5
厚さ(mm)1.4
全長(mm)203
色緑
使用温度範囲(℃)-40~85
最大径(Φmm)55
アズワン品番64-7859-64
1袋(100本)
¥440
税込¥484
当日出荷
材質ナイロン66
幅(mm)4.8
厚さ(mm)1.6
全長(mm)300
色黄
使用温度範囲(℃)-40~85
最大径(Φmm)85
アズワン品番64-7859-60
1袋(100本)
¥1,490
税込¥1,639
当日出荷
材質ナイロン66
幅(mm)4.8
厚さ(mm)1.6
全長(mm)300
色赤
使用温度範囲(℃)-40~85
最大径(Φmm)85
アズワン品番64-7859-52
1袋(100本)
¥1,490
税込¥1,639
当日出荷
仕様ひも径:Φ3.6mm
材質ポリプロピレン
全長(mm)295
色緑
ひも長(mm)190
1袋
¥1,600
税込¥1,760
翌日出荷
仕様ひも径:Φ3.6mm
材質ポリプロピレン
全長(mm)295
色青
ひも長(mm)190
1袋
¥1,600
税込¥1,760
翌日出荷
チューブ内部のコアを引き抜くと自然に収縮し始めます。
熱源不要の常温収縮チューブです。
熱収縮チューブとは異なり、熱源がなくても使えるので火気厳禁の工事場所や狭い場所にもご利用頂けます。
RoHS対応品
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様ひも径:Φ3.6mm
材質ポリプロピレン
全長(mm)295
色黄
ひも長(mm)190
1袋
¥1,600
税込¥1,760
翌日出荷
材質ナイロン66
幅(mm)2.5
厚さ(mm)1.4
全長(mm)203
色黄
使用温度範囲(℃)-40~85
最大径(Φmm)55
アズワン品番64-7859-58
1袋(100本)
¥440
税込¥484
当日出荷
カーボン粒の添加により耐紫外線に優れ、屋外の天候条件下で使用できます。
材質ナイロン66
幅(mm)2.5
厚さ(mm)1
全長(mm)100
色黒
使用温度範囲(℃)-40~85
最大径(Φmm)25
ループ引張強度規格値(N[kgf])弱性、8
1袋(100本)
¥245
税込¥270
3日以内出荷
材質ナイロン66
幅(mm)3.6
厚さ(mm)1.4
全長(mm)250
色緑
使用温度範囲(℃)-40~85
最大径(Φmm)74
アズワン品番64-7859-65
1袋(100本)
¥790
税込¥869
当日出荷
材質ナイロン66
幅(mm)2.5
厚さ(mm)1.0
全長(mm)120
使用温度範囲(℃)-40~85
最大径(Φmm)30
アズワン品番64-7859-08
1袋(100本)
¥210
税込¥231
当日出荷
材質ナイロン66
幅(mm)4.8
厚さ(mm)1.4
全長(mm)300
使用温度範囲(℃)-40~85
最大径(Φmm)85
アズワン品番64-7859-39
1袋(100本)
¥1,430
税込¥1,573
当日出荷
材質ナイロン66
幅(mm)4.8
厚さ(mm)1.6
全長(mm)300
色青
使用温度範囲(℃)-40~85
最大径(Φmm)85
アズワン品番64-7859-56
1袋(100本)
¥1,490
税込¥1,639
当日出荷
材質ナイロン66
幅(mm)4.8
厚さ(mm)1.4
全長(mm)368
使用温度範囲(℃)-40~85
最大径(Φmm)102
アズワン品番64-7859-41
1袋(100本)
¥1,720
税込¥1,892
翌日出荷
材質ナイロン66
幅(mm)3.6
厚さ(mm)1.4
全長(mm)203
使用温度範囲(℃)-40~85
最大径(Φmm)55
アズワン品番64-7859-14
1袋(100本)
¥570
税込¥627
当日出荷
材質ナイロン66
幅(mm)2.5
厚さ(mm)1.0
全長(mm)142
使用温度範囲(℃)-40~85
最大径(Φmm)35
アズワン品番64-7859-10
1袋(100本)
¥255
税込¥281
翌日出荷
材質ナイロン66
幅(mm)3.6
厚さ(mm)1.4
全長(mm)250
色青
使用温度範囲(℃)-40~85
最大径(Φmm)74
アズワン品番64-7859-55
1袋(100本)
¥790
税込¥869
当日出荷
1
2
3
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。