絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • 三菱電機(74)
  • ケンブリッジ(3)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500円以下(17)
  • 1,500-10,000円(6)
  • 10,000-50,000円(16)
  • 50,000-100,000円(5)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

空調・電設資材/電気材料 :「EA100」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
熱収縮チューブセット(黒/100ピース) エスコ熱収縮チューブセット(黒/100ピース)エスコ(2件のレビュー)
2,030税込2,233
1個
当日出荷
エスコ品番EA944BF-100
絶縁フェルール端子セット エスコ絶縁フェルール端子セットエスコ
13,500税込14,850
1個
当日出荷
適合電線径ターコイズ:0.34mm2、ホワイト:0.5mm2、グレー:0.75mm2、レッド:1.0mm2、ブラック:1.5mm2先端サイズ(mm)ターコイズ:Φ0.8×8、ホワイト:Φ1.1×8、グレー:Φ1.3×8、レッド:Φ1.5×8、ブラック:Φ1.8×8全長(mm)ターコイズ:12.5、ホワイト:13.5、グレー:14、レッド:14.5、ブラック:14.5ケース寸法(mm)347×167×119(H)ターコイズ、ホワイト、グレー、レッド、ブラック
100x 2.5mm 結束バンド(緑/100本) エスコ100x 2.5mm 結束バンド(緑/100本)エスコ
220税込242
1袋(100本)
当日出荷
材質ナイロン66幅(mm)2.5厚さ(mm)1.0全長(mm)100使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)25アズワン品番64-7859-62
結束バンド(耐熱性) エスコ結束バンド(耐熱性)エスコ
580税込638
1袋(100本)
当日出荷から翌日出荷
ナイロン46はナイロン66より高い耐熱特性を持ち、耐油性にも優れています。
結束バンド エスコ結束バンドエスコ
250税込275
1袋(100本)
翌日出荷
100本入り。簡易的な結束に。カラーが豊富であらゆる場所に利用できます。UL規格適合品。
材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~85
結束バンド エスコ結束バンドエスコ
240税込264
1袋(100本)
翌日出荷
100本入り。不意に抜けるのを防止するロック付き。
材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~85
6.0m 絶縁操作棒 エスコ6.0m 絶縁操作棒エスコ
33,980税込37,378特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
絶縁性に優れています。 先端工具の交換により、離れた所の作業を効率的に行えます。 継足方式(1.5m、3m、4.5m、6mでの使用が可能)。先端工具は先端パイプのみ取り付けることが出来ます。先端パイプは先端工具取付の為、中間・底パイプとジョイントが異なります。収納袋付き。
全長(m)1.5・3.0・4.5・6.0エスコ品番EA650BX-100材質グラスファイバー質量(kg)3.2直径(Φmm)39収納寸法(m)1.6本数【継本数】4本最高電圧(kV)1本継:AC23、2本継:AC195.5、3本継:AC287.5、4本継:AC550
結束バンド (耐候性) エスコ結束バンド (耐候性)エスコ
260税込286
1袋(100本)
3日以内出荷
カーボン粒の添加により耐紫外線に優れ、屋外の天候条件下で使用できます。
材質ナイロン66幅(mm)2.5厚さ(mm)1全長(mm)100使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)25ループ引張強度規格値(N[kgf])弱性、8
丸型ケーブルクリップ(白/100個) EA947Eシリーズ エスコ丸型ケーブルクリップ(白/100個) EA947Eシリーズエスコ
980税込1,078
1パック(100個)
翌日出荷
JIS方式のねじプラグゲージです
100x 2.5mm 結束バンド(ライトグリーン/100本/PP) エスコ100x 2.5mm 結束バンド(ライトグリーン/100本/PP)エスコ
315税込347
1パック(100本)
翌日出荷
材質ナイロン66、94V-2厚さ(mm)2.5全長(mm)100使用温度範囲(℃)-40~105最大径(Φmm)22アズワン品番64-7859-46入数100本
65x200mm ケーブルローラー(スタッキング対応) エスコ65x200mm ケーブルローラー(スタッキング対応)エスコ
17,900税込19,690
1台
翌日出荷
寸法(mm)306(W)×306(D)×235(H)質量(kg)4.3ローラー(W×Φmm)200×65引張強度(kN)4.9アズワン品番64-7904-01適合ケーブル(Φmm)100以下
絶縁 フェルール端子セット エスコ絶縁 フェルール端子セットエスコ
12,800税込14,080
1セット
翌日出荷
セット内容: ターコイズ 適合電線サイズ:0.34mm2、先端サイズ:Φ0.8×8mm、全長:12.5mm、ホワイト 適合電線サイズ:0.5mm2、先端サイズ:Φ1.1×8mm、全長:13.5mm、ホワイト 適合電線サイズ:0.5mm2、先端サイズ:Φ1.1×10mm、全長:15.5mm、グレー 適合電線サイズ:0.75mm2、先端サイズ:Φ1.3×8mm、全長:14.0mm、グレー 適合電線サイズ:0.75mm2、先端サイズ:Φ1.3×10mm、全長:16.0mm、ブラック 適合電線サイズ:1.5mm2、先端サイズ:Φ1.7×8mm、全長:14.5mm。フェルール端子各100個、145mm 圧着ペンチ(EA538KC-2)×1本。
ケース寸法(mm)234×168×62 (H)
圧着端子セット(裸圧着端子・スリーブ) エスコ圧着端子セット(裸圧着端子・スリーブ)エスコ
25,600税込28,160
1セット
翌日出荷
100x2.6mm 結束バンド(耐候性・OD色/100本) エスコ100x2.6mm 結束バンド(耐候性・OD色/100本)エスコ
255税込281
1個
翌日出荷
特性耐候エスコ品番EA475F-100
平型ケーブルクリップ エスコ平型ケーブルクリップエスコ
685税込754
1箱(100個)
翌日出荷
入数:100個。コンクリートに使用する場合はEA947CP-0をご使用ください。柔軟性があるので適合ケーブルに幅があります。木、石材、圧搾ボード、石こうボード、コンクリート、ALC、レンガに使用できます。木、圧搾ボード以外の時はクリッププラグ(EA947CP-0)と併用して下さい。簡単に平型ケーブルを取り付けできます。安全釘は破損する前に曲がります。高熱、低温、強い衝撃に耐性があります。衝撃に強いポリプロピレン製。釘は亜鉛メッキ加工した硬鋼。-40~80℃の温度範囲で使用して下さい。
材質耐衝撃性ポリプロピレンクリアー寸法(Φ×mm)釘:1.2×20ケーブル径(Φmm)(厚さ×幅)4×6
100x2.5mm 結束バンド(耐候性/30本) エスコ100x2.5mm 結束バンド(耐候性/30本)エスコ
220税込242
1袋(30個)
翌日出荷
裏表にツメがあり、結束強度が上がっています
材質ナイロン66厚さ(mm)0.9全長(mm)100使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)21アズワン品番64-2212-44
50x1000mmラック用脚バンド エスコ50x1000mmラック用脚バンドエスコ
1,400税込1,540
1個
翌日出荷
ラック同士を結束することにより、地震時の転倒を防止します。 フックとループを表裏に配置した両面タイプで、自由な長さにカットして使えます。
材質PPテープ、フリーマジック寸法(幅W×長さL)(mm)50×1000
AC100V/1(クランプ式/高演色LED EA761XDシリーズ エスコAC100V/1(クランプ式/高演色LED EA761XDシリーズエスコ
64,100税込70,510
1台
翌日出荷
導光パネルによって天井や壁にも光が広がり通常のシーリングライトより明るさ感がアップ。光色によって、全光束などの性能値が変化します。
仕様●明るさ:5499lm●サイズ:550(W)×566(L)×99(H)mm●電源:100V(50/60Hz)●消費電力:45.9W●光色:電球色(2700K)・昼光色(6500K)●光源寿命:40,000時間●調光:11段階●重量:4.1kg●付属品:アダプタ、配線器具、引掛シーリング用木ねじ×2本、リモコン、リモコンボックス、リモコン用木ねじ×2本、単3電池×2本●適用床面積:~12畳●光源:LED●キレイコート仕様(パネル)●壁スイッチ切替(普段←→常夜灯)●リモコンで(100~5%)調光、(昼光色~電球色)調色●おまかせ機能付●LED交換不可●センサー光発光部とパネルとの段差を抑え、よりフラットな薄型デザインの「AIR PANEL LED」アズワン品番65-9279-02
照明灯/LED AC100V/445mm EA761XDシリーズ エスコ照明灯/LED AC100V/445mm EA761XDシリーズエスコ
58,900税込64,790
1台
翌日出荷
ソフトスタート機能(徐々に明るくなります。100~5% 無段階調光)ラストメモリー機能(次の点灯時には前回点灯時の設定の明るさになります。)ダブルクリック100%(スイッチを1回押すと50%、2回連続して押すと100%の明るさになります。)JIS-AAクラス相当の明るさ。高演色LED(Ra90、R9/50以上)を採用スマートフォンを縦でも横ででも立てる事ができるスリット付。(厚み7~10mmまでのスマートフォンに対応※ケース含む厚み)
3/4” 金属バンド用ブラケット(フレア型) エスコ3/4” 金属バンド用ブラケット(フレア型)エスコ
1,500税込1,650
1個
翌日出荷
エスコ品番EA463EH-100
丸型ケーブルクリップ エスコ丸型ケーブルクリップエスコ
530税込583
1パック(100個)
翌日出荷
入数:100個。コンクリートに使用する場合はEA947CP-0をご使用ください。柔軟性があるので適合ケーブルに幅があります。木、石材、圧搾ボード、石こうボード、コンクリート、ALC、レンガに使用できます。木、圧搾ボード以外の時はクリッププラグ(EA947CP-0)と併用して下さい。簡単に丸型ケーブルを取り付けできます。安全釘は破損する前に曲がります。高熱、低温、強い衝撃に耐性があります。衝撃に強いポリプロピレン製。釘は亜鉛メッキ加工した硬鋼。-40~80℃の温度範囲で使用して下さい。片側止めの為、隅での配線がきれいにできます。
材質耐衝撃性ポリプロピレンライトグレー寸法(Φ×mm)釘:1.4×20ケーブル径(Φmm)4~6
4.5mmx100m バンド(EA475SA用) エスコ4.5mmx100m バンド(EA475SA用)エスコ
3,700税込4,070
1個
翌日出荷
エスコ品番EA475SA-100
AC100V/1(クランプ式/高演色LED EA761XDシリーズ エスコAC100V/1(クランプ式/高演色LED EA761XDシリーズエスコ
78,500税込86,350
1台
翌日出荷
導光パネルによって天井や壁にも光が広がり通常のシーリングライトより明るさ感がアップ。光色によって、全光束などの性能値が変化します。
仕様●明るさ:6099lm●サイズ:550(W)×566(L)×99(H)mm●電源:100V(50/60Hz)●消費電力:50.7W●光色:電球色(2700K)・昼光色(6500K)●光源寿命:40,000時間●調光:11段階●重量:4.1kg●付属品:アダプタ、配線器具、引掛シーリング用木ねじ×2本、リモコン、リモコンボックス、リモコン用木ねじ×2本、単3電池×2本●適用床面積:~14畳●光源:LED●キレイコート仕様(パネル)●壁スイッチ切替(普段←→常夜灯)●リモコンで(100~5%)調光、(昼光色~電球色)調色●おまかせ機能付●LED交換不可●センサー光発光部とパネルとの段差を抑え、よりフラットな薄型デザインの「AIR PANEL LED」アズワン品番65-9279-03
圧着端子セット(裸・絶縁圧着端子) エスコ圧着端子セット(裸・絶縁圧着端子)エスコ
39,300税込43,230
1個
翌日出荷
パーツケーストレー付。
セット内容〈圧着端子内容〉:絶縁丸形(赤):1.25-4×100個、絶縁丸形(青):2-4×100個、絶縁Y形(赤):1.25Y-3L×100個、絶縁Y形(赤):1.25Y-4S×100個、絶縁Y形(青):2Y-4S×100個、絶縁スリーブ:1.25×10個、絶縁スリーブ:2×5個、裸丸形:1.25-4×100個、裸丸形:2-4×100個、裸Y形:1.25Y-3L×100個、裸Y形:1.25Y-4S×20個、裸Y形:2Y-4S×20個圧着ペンチ2本付:裸端子用(176mm)×1、絶縁端子用(244mm)×1ケース寸法(mm)447×293×85(H)アズワン品番64-7866-70
[EA475SC,SC-10用] 替刃 エスコ[EA475SC,SC-10用] 替刃エスコ
495税込545
1個
翌日出荷
エスコ品番EA475SC-100
熱収縮チューブ エスコ熱収縮チューブエスコ
12,900税込14,190
1袋(5本)
翌日出荷
非難燃の熱収縮チューブ。比較的低温で収縮するため、収縮加工が容易に出来ます。表面に光沢があり、多くの自動車部品や小型器具・家庭用品への利用に最適な熱収縮チューブです。RoHS10物質対応。
用途線材、コンデンサーなどの電子パーツの絶縁保護に材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)-55~105全長(m)1収縮完了温度(℃)70収縮率2:01
丸型ケーブルクリップ エスコ丸型ケーブルクリップエスコ
485税込534
1箱(100個)
翌日出荷
入数:100個。柔軟性があるので適合ケーブルに幅があります。木、石材、圧搾ボード、石こうボード、コンクリート、ALC、レンガに使用できます。木、圧搾ボード以外の時はクリッププラグ(EA947CP-0)と併用して下さい。簡単に丸型ケーブルを取り付けできます。安全釘は破損する前に曲がります。高熱、低温、強い衝撃に耐性があります。衝撃に強いポリプロピレン製。釘は亜鉛メッキ加工した硬鋼。-40~80℃の温度範囲で使用して下さい。コンクリートに使用する場合はEA947CP-0をご使用ください。
材質耐衝撃性ポリプロピレン
圧着端子セット エスコ圧着端子セットエスコ
18,100税込19,910
1セット
翌日出荷
〈圧着端子内容〉リングスリーブ(小)×300個、リングスリーブ(中)×200個、リングスリーブ(大)×100個圧着ペンチ(リングスリーブ用)242mm付。パーツケーストレー。
ケース寸法(mm)447×293×85
圧着端子セット(絶縁圧着端子・スリーブ) エスコ圧着端子セット(絶縁圧着端子・スリーブ)エスコ
29,700税込32,670
1セット
翌日出荷
〈圧着端子内容〉絶縁丸形(赤)1.25-4×100個、絶縁丸形(赤)1.25-5×100個、絶縁丸形(青)2-4×100個、絶縁丸形(青)2-5×100個、絶縁Y形(赤)1.25Y-3L×100個、絶縁Y形(赤)1.25Y-4S×100個、絶縁Y形(青)2Y-4S×100個、絶縁スリーブ1.25×10個、絶縁スリーブ2×5個、圧着ペンチ(絶縁端子用)244mm付、パーツケーストレー。
ケース寸法(mm)447×293×85
丸型ケーブルクリップ(クリアー/100個) EA947EAシリーズ エスコ丸型ケーブルクリップ(クリアー/100個) EA947EAシリーズエスコ
710税込781
1パック(100個)
翌日出荷
JIS方式のねじプラグゲージです
照明灯/LED(クランプ式/ワイド/白)AC100V/10.5W EA761XD-25シリーズ エスコ照明灯/LED(クランプ式/ワイド/白)AC100V/10.5W EA761XD-25シリーズエスコ
52,400税込57,640
1台
翌日出荷
ラストメモリー機能(次の点灯時には前回点灯時の設定の明るさになります。)ワイドなヘッドと十分な明るさで広い範囲を明るく照らします。
仕様●明るさ:4299lm●サイズ:550(W)×566(L)×99(H)mm●電源:100V(50/60Hz)●消費電力:36.5W●光色:電球色(2700K)・昼光色(6500K)●光源寿命:40,000時間●調光:11段階●重量:4.1kg●付属品:アダプタ、配線器具、引掛シーリング用木ねじ×2本、リモコン、リモコンボックス、リモコン用木ねじ×2本、単3電池×2本●適用床面積:~8畳●光源:LED●キレイコート仕様(パネル)●壁スイッチ切替(普段←→常夜灯)●リモコンで(100~5%)調光、(昼光色~電球色)調色●おまかせ機能付●LED交換不可●センサー光発光部とパネルとの段差を抑え、よりフラットな薄型デザインの「AIR PANEL LED」アズワン品番65-9278-99
100A 耐候型エアーカットバルブ エスコ100A 耐候型エアーカットバルブエスコ
26,100税込28,710
1個
翌日出荷
種類エアーカットバルブ形状ストレート使用流体材質(本体)外側:EPDM内側:天然ゴム接続樹脂管接続パイプの呼び100Aハンドル形状ハンドル無しエスコ品番EA455BB-100
6.0mm クリップ(EA475SC用/100個) エスコ6.0mm クリップ(EA475SC用/100個)エスコ
840税込924
1個
翌日出荷
エスコ品番EA475SC-2
1095x8.9mm 結束バンド(耐候性/25本) エスコ1095x8.9mm 結束バンド(耐候性/25本)エスコ
11,600税込12,760
1個
翌日出荷
特性耐候エスコ品番EA475AJ-100
1/4" 回収用ヘッダー(ボールバルブ・サイトグラス付) エスコ1/4" 回収用ヘッダー(ボールバルブ・サイトグラス付)エスコ
23,300税込25,630
1個
8日以内出荷
材質アルミニウム、真鍮質量(g)830接続ねじ1/4"フレアー(UNF7/16-20)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×80×120アズワン品番64-7815-50
フロートケーブルアダプター エスコフロートケーブルアダプターエスコ
15,900税込17,490
1個
翌日出荷
回収機用フロートケーブルのメーカーが異なる場合に使用することでさまざまなボンベに対応します。
全長(mm)240
[EA100CA-400用] フィルター用ホース エスコ[EA100CA-400用] フィルター用ホースエスコ
3,180税込3,498
1個
8日以内出荷
エスコ品番EA100CA-400H
1/4" 冷媒回収機用オイルセパレーター エスコ1/4" 冷媒回収機用オイルセパレーターエスコ
27,900税込30,690
1個
8日以内出荷
エスコ品番EA100XA-2
[EA100CA-400用] フィルター エスコ[EA100CA-400用] フィルターエスコ
3,720税込4,092
1個
翌日出荷
エスコ品番EA100CA-400F
フロートケーブルアダプター エスコフロートケーブルアダプターエスコ
15,900税込17,490
1個
翌日出荷
回収機用フロートケーブルのメーカーが異なる場合に使用することでさまざまなボンベに対応します。
その他【ボンベ側】ブラッドハリソン社 (3ピン)【装置側】アンプ社全長(mm)240