絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • TRUSCO(5)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
  • RS PRO(130)
  • 未来工業(78)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(51)
  • ELPA(44)
  • PANDUIT(パンドウイット)(43)
  • T.SIN(テイシン電機)(39)
  • ネグロス電工(37)
  • ミヤマ電器(24)
  • GB[制御機器](14)
  • サトーパーツ(13)
  • Luci(ルーチ)(13)
  • LINKMAN(13)
  • オーム電機(9)
  • 中発販売(9)
  • ユーボン(9)
  • Panasonic(パナソニック)(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
商品レビュー
  • 以上(6)
  • 以上(6)
  • 以上(6)
  • 以上(6)
価格
  • 1,500円以下(89)
  • 1,500-10,000円(39)
  • 10,000-50,000円(12)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

空調・電設資材/電気材料 :「kurippu」の検索結果

関連キーワード
  • クリップ
  • クリップライト
  • クリップナット
136件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スタークリップ エスコスタークリップエスコ(1件のレビュー)
475税込523
1個
当日出荷
くわえる力が強く、安全・正確・迅速に電路の接続ができます。 電気伝導性の良い黄銅(真鍮)製です。※耐食性に優れたニッケルメッキ仕上げ。 クリップとコードはビス留め、圧着端子、ハンダ付けで接続可能です。
材質黄銅メーカー中発販売
ゴムカバー(スタークリップ用) エスコゴムカバー(スタークリップ用)エスコ
305税込336
1個
当日出荷
カバーを装着すれば、通電のままクリップを使用できます。 5A~100Aまで、幅広いラインナップを取り揃えています。 耐候性や耐オゾン性に優れています。
材質エチレンプロピレンゴムメーカー中発販売
1000mm/0.5mm2テストリード(両端クリップ/2本) エスコ1000mm/0.5mm2テストリード(両端クリップ/2本)エスコ(1件のレビュー)
890税込979
1個
当日出荷
エスコ品番EA940DT-13
1000mm/0.1mm2テストリード(両端クリップ/2本) エスコ1000mm/0.1mm2テストリード(両端クリップ/2本)エスコ
560税込616
1個
当日出荷
エスコ品番EA940DT-11
500mm/0.1mm2テストリード(バナナプラグクリップ/10本 エスコ500mm/0.1mm2テストリード(バナナプラグクリップ/10本エスコ
3,610税込3,971
1個
当日出荷
エスコ品番EA940DT-87
ワニ口クリップ(赤) エスコワニ口クリップ(赤)エスコ
815税込897
1個
当日出荷
全長(mm)54質量(g)3定格電圧(V)300定格電流(A)15最大開口(mm)11アズワン品番64-7909-09プラグ径(Φmm)4
ワニ口クリップ(黒) エスコワニ口クリップ(黒)エスコ
815税込897
1個
当日出荷
全長(mm)54質量(g)3定格電圧(V)300定格電流(A)15最大開口(mm)11アズワン品番64-7909-08プラグ径(Φmm)4
テストリード (両端クリップ/ヒューズホルダー/2本) エスコテストリード (両端クリップ/ヒューズホルダー/2本)エスコ
1,330税込1,463
1個
当日出荷
エスコ品番EA940DT-21
760mm/0.5mm2テストリード(両端クリップ/ 4本) エスコ760mm/0.5mm2テストリード(両端クリップ/ 4本)エスコ(1件のレビュー)
1,470税込1,617
1個
当日出荷
エスコ品番EA940DT-3
ワニ口クリップ (赤) エスコワニ口クリップ (赤)エスコ
935税込1,029
1個
当日出荷
全長(mm)82.2質量(g)13定格電圧(V)1000定格電流(A)32最大開口(mm)20アズワン品番64-7909-41プラグ径(Φmm)4
ワニ口クリップ (大口径/赤) エスコワニ口クリップ (大口径/赤)エスコ(1件のレビュー)
1,120税込1,232
1個
当日出荷
全長(mm)92質量(g)24定格電圧(V)1000定格電流(A)32最大開口(mm)39.5アズワン品番64-7909-16プラグ径(Φmm)4
ワニ口クリップ (黒) エスコワニ口クリップ (黒)エスコ
935税込1,029
1個
当日出荷
全長(mm)82.2質量(g)13定格電圧(V)1000定格電流(A)32最大開口(mm)20アズワン品番64-7909-40プラグ径(Φmm)4
1000mm/0.3mm2テストリード(両端クリップ/2本) エスコ1000mm/0.3mm2テストリード(両端クリップ/2本)エスコ
705税込776
1個
当日出荷
エスコ品番EA940DT-12
大クリップ(赤) エスコ大クリップ(赤)エスコ
309税込340特価
1個
当日出荷
エスコ品番EA940DP-42
5/8インチ [201SS]バックル エスコ5/8インチ [201SS]バックルエスコ
23,980税込26,378特価
1セット(100個)
当日出荷から翌日出荷
エスコ品番EA463EJ-5
1000mm/0.3mm2テストリード(クリップ・Y形端子/4本) エスコ1000mm/0.3mm2テストリード(クリップ・Y形端子/4本)エスコ
1,470税込1,617
1個
当日出荷
エスコ品番EA940DT-47
0.33-0.82平方mmx30mm/ 5Aクリップ(4個) エスコ0.33-0.82平方mmx30mm/ 5Aクリップ(4個)エスコ
465税込512
1パック(4個)
当日出荷
電気工事や自動車用など様々な用途に
材質スチール(ニッケルメッキ)全長(mm)32適合電線(mm2)0.33~0.82定格(A)5アズワン品番64-2283-25入数4
ワニ口クリップ (大口径/黒) エスコワニ口クリップ (大口径/黒)エスコ
1,120税込1,232
1個
当日出荷
全長(mm)92質量(g)24定格電圧(V)1000定格電流(A)32最大開口(mm)39.5アズワン品番64-7909-15プラグ径(Φmm)4
6- 7mm ケーブルクランプ(5個) エスコ6- 7mm ケーブルクランプ(5個)エスコ
250税込275
1袋(5個)
当日出荷
材質グレーナイロン66使用温度範囲(℃)0-50ベース寸法(mm)25×20適合径(Φmm)6~7アズワン品番64-7958-17
19.4x10x15mm コードクリップ(粘着付/10個) エスコ19.4x10x15mm コードクリップ(粘着付/10個)エスコ
410税込451
1個
当日出荷
エスコ品番EA947FA-31材質
コードクリップ(粘着付) エスココードクリップ(粘着付)エスコ
365税込402
1パック(10個)ほか
当日出荷
粘着タイプ 家電コードに電話線、からまったコード類をスッキリ整理。
1000mm/0.3mm2テストリード(クリップ・Y形端子/4本) エスコ1000mm/0.3mm2テストリード(クリップ・Y形端子/4本)エスコ
1,260税込1,386
1個
当日出荷
エスコ品番EA940DT-42
500mm/0.1mm2テストリード(バナナプラグクリップ/6本) エスコ500mm/0.1mm2テストリード(バナナプラグクリップ/6本)エスコ
2,360税込2,596
1個
当日出荷
エスコ品番EA940DT-86
1.5-3mm ワイヤークリップ エスコ1.5-3mm ワイヤークリップエスコ
3,530税込3,883
1セット(5個)
当日出荷
材質SUS304仕様軸のボルト部分にワイヤー2本が通る穴があいています。その穴にワイヤーを通してナットを上下から閉めてください。適合(ワイヤー径)1.5~3.0mmエスコ品番EA628SE-3B
クリップ(赤) エスコクリップ(赤)エスコ
1,040税込1,144
1個
当日出荷
材質本体材質:銅合金、カバー材質:熱可逆性エラストマー全長(mm)53定格300V-5開口寸法(mm)最大7.5アズワン品番64-7953-77絶縁抵抗カバー:DC500V、100MΩ以上耐電圧(V)カバー:AC2000(1分間)
クリップ(黒) エスコクリップ(黒)エスコ(1件のレビュー)
1,040税込1,144
1個
当日出荷
材質本体材質:銅合金、カバー材質:熱可逆性エラストマー全長(mm)53定格300V-5開口寸法(mm)最大7.5アズワン品番64-7953-78絶縁抵抗カバー:DC500V、100MΩ以上耐電圧(V)カバー:AC2000(1分間)
クリップアダプターセット エスコクリップアダプターセットエスコ
1,490税込1,639
1セット
当日出荷
赤、黒ピンの各1個ずつ コネクターなどの微細部の測定に。
仕様●先端サイズ:Φ1×20mm●全長:295mm●サイズ:295(W)×10(D)×10(H)mm●重量:17.3g●ワニ口クリップ最大開口:4mm●ソケット径:ワニ口クリップ側:約11mmピン側:約7mmアズワン品番65-2167-13
450mm/0.1mm2テストリード(両端クリップ/10本) エスコ450mm/0.1mm2テストリード(両端クリップ/10本)エスコ
1,580税込1,738
1個
当日出荷
エスコ品番EA940DT-1
M 6x 20mm ボール(右ねじ/ステンレス製) エスコM 6x 20mm ボール(右ねじ/ステンレス製)エスコ
1,180税込1,298
1個
欠品中
仕様右ねじエスコ品番EA638SK-3ねじ径M6寸法b(mm)18.8寸法d1(mm)20ねじ深さ(mm)10
9-10mm ケーブルクランプ(5個) エスコ9-10mm ケーブルクランプ(5個)エスコ
305税込336
1袋(5個)
当日出荷
材質グレーナイロン66使用温度範囲(℃)0-50ベース寸法(mm)30×24適合径(Φmm)9~10アズワン品番64-7957-72
3.0mm ワイヤークリップ(真鍮クロームメッキ) エスコ3.0mm ワイヤークリップ(真鍮クロームメッキ)エスコ
580税込638
1個
当日出荷
エスコ品番EA628SE-17
3mm ワイヤークランプ(ステンレス製) エスコ3mm ワイヤークランプ(ステンレス製)エスコ
210税込231
1個
当日出荷
材質SUS316全長(mm)35適合ワイヤ径(Φmm)3アズワン品番64-7903-75
12-14mm ケーブルクランプ(5個) エスコ12-14mm ケーブルクランプ(5個)エスコ
345税込380
1袋(5個)
当日出荷
材質グレーナイロン66使用温度範囲(℃)0-50ベース寸法(mm)30×24適合径(Φmm)12~14アズワン品番64-7957-73
2.0mm ワイヤークリップ(真鍮クロームメッキ) エスコ2.0mm ワイヤークリップ(真鍮クロームメッキ)エスコ
445税込490
1個
当日出荷
エスコ品番EA628SE-15
1.20-1.50mm ワイヤークリップ/真鍮クロームメッキ エスコ1.20-1.50mm ワイヤークリップ/真鍮クロームメッキエスコ
400税込440
1個
当日出荷
エスコ品番EA628SE-14
25.0x15x25mm コードクリップ(粘着付/10個) エスコ25.0x15x25mm コードクリップ(粘着付/10個)エスコ
570税込627
1個
当日出荷
エスコ品番EA947FA-32
1000mm/5A テストリード (両端バッテリークリップ) エスコ1000mm/5A テストリード (両端バッテリークリップ)エスコ
1,680税込1,848
1個
当日出荷
エスコ品番EA940DT-91
0.80-1.00mm ワイヤークリップ/真鍮クロームメッキ エスコ0.80-1.00mm ワイヤークリップ/真鍮クロームメッキエスコ
350税込385
1個
当日出荷
エスコ品番EA628SE-13
7- 8mm ケーブルクランプ(5個) エスコ7- 8mm ケーブルクランプ(5個)エスコ
285税込314
1袋(5個)
当日出荷
材質グレーナイロン66使用温度範囲(℃)0-50ベース寸法(mm)25×20適合径(Φmm)7~8アズワン品番64-7957-71
1.5-2.0mm ワイヤーロープクリップ(亜鉛製) エスコ1.5-2.0mm ワイヤーロープクリップ(亜鉛製)エスコ
635税込699
1個
当日出荷
エスコ品番EA628SE-21
kurippu特集
おすすめ人気ランキング