空調・電設資材/電気材料 :「架台システム」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大型パワーコンディショナを使った従来の発電所からエネテラス・メガ・バリュー・システム(分散型発電システム)へ。シンプルなシステム構成で細かな監視、省スペース、冷却不要の屋外設置仕様。本製品は高圧連系専用です。 出力制御には本製品・対応マスターボックス・通信ゲートウェイボックスの併用で対応できます。 特別高圧連系にて出力制御が必要な場合、条件により同モデルを使用できない場合がございます。 1.フルMPPT方式、6入力全ての回路に対しMPPT制御を行うことで、発電量を最大限に引き出す最大5.2kW×6個のDC/DCコンバータを搭載 2.トランスレス方式の高効率モデル( 最大変換効率97.7%、3レベルインバー夕方式採用) 3.最大入力電圧1000V対応 4.DC入力部を本体と分けたことにより施工性が大幅UP 5.架台下に収まるコンパクト設計(シンプル、省スペースなシステム構成、PV直接取り込みによる接続箱不要、エンクロージャー、冷却装置不要) 6.高耐食溶融めっき鋼板採用による屋外設置仕様(IP65相当) 7.過積載搭載率290%超が可能!(パネル仕様 Voc:39V、Pmax:270Wの場合)
質量(kg)69.8 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)950×640.6×300(取付金具含む) 騒音値(dB)50以下 保護等級IP65相当 冷却方式冷却ファンによる強制空冷 絶縁方式トランスレス方式 使用環境温度(℃)-20~+60(40℃以上で出力抑制) 設置場所屋外 保護単独運転検出:受動的方式 周波数変化検出方式 / 単独運転検出:能動的方式 周波数シフト方式 効率効率 97.0% / 最大効率 97.7%(DC800V、50%出力時) 待機電力(W)6W/60VA以下
1台
599,800 税込659,780
11日以内出荷