空調・電設資材/電気材料 :「天井 扇風機」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
天井から快適な風と光を届けるファン一体型LEDライト。空間を明るく照らしながら空気を循環!脱衣所・トイレなど空気がこもりやすく狭いスペースへの設置にピッタリです。自宅の天井の金具にまわして取り付けるだけ。洗面所・トイレ・クローゼット。工事不要。風速切替3段階。明るさ調節3段階。3段階の調色機能付き:電球色、昼光色、温白色。一般的なサイズのE26口金に対応。ファンとライトは個別操作が可能!。角度調整可能:垂直約300度、水平約300度。リモコン付き。1年間保証書付き
セット内容本体、リモコン、リモコン用電池(CR2025)(テスト用内蔵)、リモコンケース、取り付け用ネジ×2、取扱説明書
材質ABS
電源(V)AC100・50/60Hz
定格消費電力(W)LED:11(強時)、ファン:3.5
機能ファン:風速3段階
使用周囲温度(℃)5~35
LED調光3段階・調色3色(電球色・昼光色・温白色)
光束(Lm)約910(強時)
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。