空調・電設資材/電気材料 :「工事用仮設 照明」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
100V直結で最大50mまで使用可能
5m、10m、20mの連結で長さ調整可能
省エネ設計で消費電力6W(/m)
低発熱で高い安全性
屋内・屋外使用可能
防水IP65、連結や長さ調整が簡単
用途工事現場、ビル建設現場等の作業灯用の仮設LED照明
消費電力(W)6/m
色温度(K)6000
質量(g/m)130
間隔(mm)チップ:32.6
高い防水性で5m、10m、20m製品を自由な組み合わせで長さ調節が可能!
100V直結専用電源で最大50m使用可能!
接続及び長さ調節の連結も防水キャップ(ジャック式)を回して閉めるだけ!
用途工事現場、ビル建設現場等の作業灯用の仮設
仕様最大接続長さコンバーター:8A
タイプ両面
消費電力(W)6/m
定格電圧(V)100
接続専用電源ケーブル100V直結
色温度(K)6000
LED2835
質量(g/m)130
チップ数60球(片面30球)
LED寿命(時間)40000
光色赤
防水性IP65
間隔(mm)チップ:32.6
接続長(m)最大:50
接続及び長さ調整の連結も防水キャップ(ジャックタイプ式)を回して閉めるだけ、
なお、照度も高く100V直結で最大50mまで使用可能なLED仮設専用ロープライト。
用途工事現場、ビル建設現場等の作業灯用の仮設LED照明
仕様最大接続長さコンバーター:7A-50m
明るさ(W)5.6/m
全光束(Lm)540/m
入力電圧(V)100
接続電源ケーブル100V直結
色温度(K)6000
LED色White,R,G,B
防塵防水性能IP65
質量(g/m)100
チップ数60球(m/pcs)
光色白色
間隔(mm)チップ:16.67
高い防水性で5m、10m、20m製品を自由な組み合わせで長さ調節が可能!
100V直結専用電源で最大50m使用可能!
接続及び長さ調節の連結も防水キャップ(ジャック式)を回して閉めるだけ!
用途工事現場、ビル建設現場等の作業灯用の仮設
定格電圧(V)100
消費電力(W)5.6/m
タイプ片面
LED2835
間隔(mm)チップ:16.67
チップ数60球
色温度(K)6000
質量(g/m)100
全光束(Lm)540
仕様最大接続長さコンバーター:8A
接続長(m)最大:50
接続専用電源ケーブル100V直結
防水性IP65
LED寿命(時間)40000
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。