短絡防止に!!。【安全性】絶縁体リードヘッドにより短絡(ショート)する心配がない。黄色をより合わせているので暗い所でもよく識別できる。【便利】作業現場によりリードヘッドの使い分けが可能。【作業性】摩擦抵抗は1/3、通線作業をスピードアップ
形状3本より線(Φ3mm×1本、Φ2.6mm×2本)
使用安全耐荷重(kN)絶縁体部:1.4(142kgf)、ワイヤー部:3.4(346kgf)
線径(mm)Φ6.2
絶縁性に優れたアラミド繊維ケブラー使用中間引タイプ(筒抜けタイプ)。軽量でしかも強くケーブルの被覆も傷めず、作業性に優れています。活線付近での配線作業の安全確保が図れます。先端が解放されているのでケーブルの先端部より挿入し途中(中間)の適当な場所に装着できます。
材質(ワイヤー部)アラミド繊維(ケブラー)
直進やカーブも難なくクリア。樹脂製で安全性が高く、スチール、ワイヤーロープに比べ非常に軽く取り扱いが容易です。ガイドワイヤー付きリードヘッドにより曲がりも軽々通過します
形状3本より線(Φ2.6mm×3本)
使用安全耐荷重(kN)2.9(295kgf)
線径(mm)Φ5.7
入線作業の能率がさらにUP?。メーター相当目盛付きなので一度の通線でケーブルの長さも分かります。入線作業時間が大幅に節約されます
形状3本より線(Φ2.6mm×3本)
長さ(m)30
線径(Φmm)5.7(Φ2.6mm×3本)
使用安全耐荷重(kN)2.9(295kgf)
1本
¥8,398
税込¥9,238
6日以内出荷
腰が強く、通線作業の定番品!。細いラインと太いラインを撚り合わせる画期的な構造で摩擦抵抗は1/3。ガイドワイヤー付リードヘッドで曲線もラクラク。摩擦抵抗1/3で配線作業をスピードUP!!
形状3本より線(Φ3mm×1本、Φ2.6mm×2本)
使用安全耐荷重(kN)3.4(346kgf)
線径(mm)Φ6.2
摩擦抵抗をさらに低減。三角形の頂点ですべるように通線
形状3本より線(三角3mm×1本、Φ2.4mm×2本)
長さ(m)30
使用安全耐荷重(kN)ガイドワイヤー付リードヘッド:3.1(316kgf)、リードヘッド:3.4(346kgf)
線径(mm)Φ5.9
1本
¥7,998
税込¥8,798
6日以内出荷
スリムヘッドで狭いスキ間も滑らか通線。カーブやコーナーの多い配線作業でスピードアップ。細いラインと太いラインを撚り合わせる画期的な構造で摩擦抵抗は1/3。ガイドワイヤー付リードヘッドで曲線もラクラク。摩擦抵抗1/3で配線作業をスピードUP!!
形状3本より線(Φ2.6mm×1本、Φ2.4mm×2本)
使用安全耐荷重(kN)ガイドワイヤー付リードヘッド:784(80kgf)、リードヘッド:980(100kgf)
線径(mm)Φ5.4
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。