空調・電設資材/電気材料 :「デジタル周波数」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キャンプ、野外など、様々なシーンで活躍します! テレビに繋げるだけでどこでも手軽に使えるオールインワンアンテナです 自動調整で衛星放送を受信 沖縄と一部の離島を除く日本全国で、地上デジタル放送、BS/110°CS放送を受信することができます。 ※日本は東西南北に広がる弓なりの形状をしています。そのため、通常の衛星アンテナの場合は設置場所によって方位角・仰角を細かく調整する必要がありますが、本製品では方位角と仰角の自動調整を行います。 BS、110°CS、地デジが同時に楽しめる!持ち運んですぐに使える 「SELFSAT DUAL」は地面や机に置いて使える持ち運び型のアンテナです。 設置・設定は不要で、宿泊地に着いたら取り出してテレビと配線するだけ。テレビからの電源供給で動作し、内部でアンテナを回転して最適な方向に調節するため、繋ぐだけで簡単にBS/110°CS放送を楽しむことができます。 さらに、地デジ用のアンテナも内蔵しており、これ1台で様々なコンテンツが楽しめます。 持ち運びやすい&雨風に強いドーム型アンテナ ドームの素材には耐候性が強化されたASA樹脂が使用されており、悪天候下でも気にせず使用できます。 上部には持ち運び用の取っ手もついており、宿泊地についたらすぐに車から取りだして使えます。 パッケージ内容 アンテナ(本体)、専用ケース、シガー電源コード、同軸ケーブル(12m グレー)、取扱説明書
仕様地上デジタル:型式 : 地上デジタルテレピ放送用無指向性アンテナ 入力周波数 : 470 ~ 770 MHz 受信チャンネル : UHF 13ch ~ 62ch 利得 : 19.7 dB(@477MHz) インピーダンス : 75Ω BS/110℃Sデジタル:型式 : j06d 入力周波数 : 11.7~12.75GHz ローカル周波数 : 10.678GHz 受信チャンネル : BS/110℃Sデジタル 受信偏波 : 右旋円偏波 利得 : 31dBi 追尾角度 (仰角 / 方位角
1個
97,980 税込107,778
5日以内出荷