空調・電設資材/電気材料 :「タイマー付き照明」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
新技術のメタルサーキットを採用し、従来より明るく、高い省エネ性能と全面発光でムラのない明るさを実現したLEDシーリングライトです。 シルバーモール付きデザインでリビングなどにおすすめです。声であかりを操作する本体マイク+音声認識IC搭載で、 直接シーリングライトに話しかけるだけでかんたん操作できます。 リモコン操作で、調光10段階+調色11段階+常夜灯2段階切り替えができ、 お好みの明るさを記憶させ記憶した明るさで再現点灯することができます。 おやすみタイマー(10分・30分)は設定後徐々に暗くなり設定時間で消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止に役立ちます。 シーリングライトを複数使用する際は、隣接する器具を同じチャンネルにする事で、1つのリモコンで複数のライトを操作することができます。 ランプ寿命が約40000時間と長寿命です。色がより自然に見える演色性を実現しました。 工事が不要で、今お使いのシーリングライトから付け替えが簡単にできます。
直径(Φmm)600 高さ(mm)127 器具・セットセット品 光源色電球色~昼光色相当 タイマーおやすみタイマー:10分/30分 LED寿命(時間)40000 待機電力(W)1 演色指数(Ra)85 調光の可否 調色の可否
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【600,1200,1600,2000lm】天井まで光が広がる、コンパクトでもしっかり明るいLED小型シーリングライトです。新技術のメタルサーキットを採用し、少ない消費電力でも天井まで光が広がり明るく照らします。コンパクトで天井がスッキリ、場所を取らないので洗面所や玄関などに最適です。電気工事不要で取り付けが簡単です。長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED小型シーリングライトです。
電圧(V)AC100 定格周波数(Hz)50/60 器具・セットセット品 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)80 調光の可否 調色の可否
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)