空調・電設資材/電気材料 :「店舗用照明」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1灯ずつ角度が調整可能で、家具などに当てることで、より立体感のある印象を与える4灯シーリングライトです。向きは設置した後も調整可能です。プルスイッチで明るさが簡単に切替できます。明るさ切替は4段階でき、各シーンにあった調節が可能です。雰囲気をがらりと変えたいなら、電球の交換がおすすめです。工事が不要で、今お使いのシーリングライトから付け替えが簡単にできます。
材質スチール、木 寸法(mm)約818×160×318 質量(g)2000 電圧(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)32(LED電球型8W×4灯使用時) スイッチプルスイッチ 口金E26 使用電球LED電球型(8W以下)/電球型蛍光灯(12W以下)/※白熱電球:使用禁止 保証期間お買い上げ日より1年間 使用場所屋内
1台
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイリスオーヤマLEDライン照明
定格電圧(V)100-100 仕様屋内向け 定格寿命(時間)40000 色温度(K)3000
1本
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)