空調・電設資材/電気材料 :「禁止」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
【電気工事必要】【調光器具使用不可】この器具の取り付け工事は、必ず電気工事店(有資格者)にご依頼ください。資格を持たない方による電気工事は、法令で禁止されています。
定格電圧(V)100-242
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)85
色温度(K)5000
1灯ずつ角度が調整可能で、家具などに当てることで、より立体感のある印象を与える4灯シーリングライトです。スポットライト型の為、特定の場所や物を際立たせることができ、向きは設置した後も調整可能です。スタイリッシュなモダンスタイルの空間におすすめです。プルスイッチで明るさが簡単に切替できます。明るさ切替は4段階でき、各シーンにあった調節が可能です。雰囲気をがらりと変えたいなら、電球の交換がおすすめです。工事が不要で、今お使いのシーリングライトから付け替えが簡単にできます。マットブラックとメタリックシルバーの2色展開です。
材質スチール、ABS
幅(mm)819
寸法(mm)約819×160×331
高さ(mm)331
質量(g)1900
奥行(mm)160
電圧(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)80(20W×4)
スイッチプルスイッチ
口金E26
器具・セットセット品
使用電球LED電球/電球型蛍光灯:消費電力20W以下×4※白熱電球使用禁止
保証期間お買い上げ日より1年間
使用場所屋内
調光の可否否
調色の可否否
1灯ずつ角度が調整可能で、家具などに当てることで、より立体感のある印象を与える4灯シーリングライトです。向きは設置した後も調整可能です。プルスイッチで明るさが簡単に切替できます。明るさ切替は4段階でき、各シーンにあった調節が可能です。雰囲気をがらりと変えたいなら、電球の交換がおすすめです。工事が不要で、今お使いのシーリングライトから付け替えが簡単にできます。
材質スチール、木
寸法(mm)約818×160×318
質量(g)2000
電圧(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)32(LED電球型8W×4灯使用時)
スイッチプルスイッチ
口金E26
使用電球LED電球型(8W以下)/電球型蛍光灯(12W以下)/※白熱電球:使用禁止
保証期間お買い上げ日より1年間
使用場所屋内
1灯ずつ角度が調整可能で、家具などに当てることで、より立体感のある印象を与える4灯シーリングライトです。向きは設置した後も調整可能です。プルスイッチで明るさが簡単に切替できます。明るさ切替は4段階でき、各シーンにあった調節が可能です。雰囲気をがらりと変えたいなら、電球の交換がおすすめです。工事が不要で、今お使いのシーリングライトから付け替えが簡単にできます。
材質スチール、木
寸法(mm)約523×523×325
質量(g)2100
電圧(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)32(LED電球型8W×4灯使用時)
スイッチプルスイッチ
口金E26
使用電球LED電球型(8W以下)/電球型蛍光灯(12W以下)/※白熱電球:使用禁止
保証期間お買い上げ日より1年間
使用場所屋内
1灯ずつ角度が調整可能で、家具などに当てることで、より立体感のある印象を与える4灯シーリングライトです。向きは設置した後も調整可能です。プルスイッチで明るさが簡単に切替できます。明るさ切替は4段階でき、各シーンにあった調節が可能です。雰囲気をがらりと変えたいなら、電球の交換がおすすめです。工事が不要で、今お使いのシーリングライトから付け替えが簡単にできます。
材質スチール、木
寸法(mm)約523×523×325
質量(g)2100
電圧(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)32(LED電球型8W×4灯使用時)
スイッチプルスイッチ
口金E26
使用電球LED電球型(8W以下)/電球型蛍光灯(12W以下)/※白熱電球:使用禁止
保証期間お買い上げ日より1年間
使用場所屋内
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。