空調・電設資材/電気材料 :「電気の傘」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シンプルなデザインで、どんなお部屋にも最適なLEDペンダントライトです。プルスイッチで調光2段階(全灯・半灯)+常夜灯の切り替えができます。壁スイッチをONにした状態で、素早く(約1秒以内)OFF→ONすると点灯状態を切り替えることができます(常夜灯・全灯)。工事が不要で、今お使いの照明器具からの付け替えが簡単にできます(コード調節も可能です)。光束維持時間が約40000時間と長寿命です。色がより自然に見える演色性を実現しました。
寸法(mm)Φ454×112 質量(g)1200 消費電力(W)30.4 定格電圧(V)AC100 定格周波数(Hz)50/60 機能【調光】2段階/【常夜灯】1段階 光束(Lm)【器具】3420(最大点灯時) 光色昼光色 待機電力(W)0.5 適用畳数~6畳
1台
5,998 税込6,598
3日以内出荷

どの部屋にも合う洋風タイプで、ダブル光源で上下2つの光源により下方向に加え天井方向もしっかり明るさを確保しました。調色モデルもラインアップしました。
寸法(mm)Φ454×120 定格寿命(時間)40000 点灯方法上下発光・調光 発光効率(Lm/W)135 調光範囲2段階 切タイマー15/30min
1台
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

新技術のメタルサーキットを採用し、従来品と比べると天井まで光が広がる、高い省エネ性能と上下発光でムラのない明るさを実現しました。 和室などに最適なLED和風ペンダントライトです。 プルスイッチで調光2段階(全灯・半灯)+常夜灯の切り替えができます。 工事が不要で、今お使いの照明器具からの付け替えが簡単です。(コード調節も可能です。)
幅(mm)480 高さ(mm)162 奥行(mm)480 調光の可否
1個
7,798 税込8,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング