高天井用LED照明 RZ180シリーズ 投光器タイプアイリスオーヤマ3日以内出荷から5日以内出荷
電圧(V)100~242電源AC分類施設・店舗向け 屋内・屋外兼用高天井用ランプ(HID)色温度(K)5000防塵防水性能IP 55LED寿命(時間)60000ビーム角度(°)110演色指数(Ra)75
LEDシーリングライト 和風角形アイリスオーヤマ翌々日出荷
LEDチップが満遍なく配置されているのでムラがなく綺麗に光る為、明るいけどまぶしくない光を実現。
省エネ性能も向上!
お部屋の向きに合わせられるシェード設計。
定格電力(W)100ランプ効率(Lm/W)110機能調色器具・セットセット品色温度(K)6500タイマー10、30分LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)85電球の種類LED調光の可否可調色の可否可
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
ページ: 1/ 3
ペンダントライトPanasonic(パナソニック)税込¥8,578~¥7,798~
スポットライトPanasonic(パナソニック)税込¥9,348~¥8,498~