空調・電設資材/電気材料 :「LED 200W」の検索結果

関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アイリスオーヤマ製LED直管用専用器具です。内部配線済みのため既設の器具と取り替えるだけでLEDを取り付けることができます。
トラスコ品番406-0261 タイプ40形2灯用 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)200×1250×67
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

全長(mm)308 定格寿命(時間)60000 色温度(K)5000 光源色昼白色相当 配光角度(°)110
1個
34,980 税込38,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

110形2灯用
仕様器具光束 2灯・組合せランプによる 形状逆富士型 質量(g)3700 備考互換性(ランプタイプ):110形 電源AC 定格電圧(V)100-242 口金R17d 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×2438×75 灯数2灯 給電方式両側
1台
9,498 税込10,448
3日以内出荷

電圧(V)100~242 電源AC 分類施設・店舗向け 屋内・屋外兼用高天井用ランプ(HID) 色温度(K)5000 防塵防水性能IP 55 LED寿命(時間)60000 ビーム角度(°)110 演色指数(Ra)75
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高天井LEDランプ RZ-R E39口金
質量(kg)1.5 定格電圧(V)100~242 口金E39 定格寿命(時間)60000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×242×323 平均演色評価数(Ra)75 色温度(K)5000 電源タイプAC
1台
24,980 税込27,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハイパワーLED照明RZシリーズ直付けタイプ
定格電圧(V)100-242 定格寿命(時間)60000 平均演色評価数(Ra)75 色温度(K)5000 電源タイプAC
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

屋外LED照明 キャノピーライト115W
質量(kg)6.5 消費電力(W)115 定格電圧(V)100 - 242 定格寿命(時間)40000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)431×327×167 平均演色評価数(Ra)75 色温度(K)5000 電源タイプAC 光束(Lm)15700
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷

高天井LEDランプ RZ-R 直付型
質量(kg)2.7 定格電圧(V)100-242 定格寿命(時間)60000 平均演色評価数(Ra)75 色温度(K)5000 電源タイプAC
1台
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)