ラインルクス ウォールウォッシャー型 40形アイリスオーヤマ3日以内出荷
質量(g)2000定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×1230×90平均演色評価数(Ra)85色温度(K)5000
ラインルクス 笠付トラフ型 40形アイリスオーヤマ当日出荷から6日以内出荷
質量(g)1500定格電圧(V)100-242定格寿命(時間)40000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)156×1220×55色温度(K)5000演色指数(Ra)85調光の可否不可
ラインルクス 埋込型 40形アイリスオーヤマ3日以内出荷から4日以内出荷
【電気工事必要】【調光器具使用不可】この器具の取り付け工事は、必ず電気工事店(有資格者)にご依頼ください。資格を持たない方による電気工事は、法令で禁止されています。
定格電圧(V)100-242定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)85色温度(K)5000
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
ページ: 1/ 3