空調・電設資材/電気材料 :「配管 プラグ 20A」の検索結果
カークーラーに最適、小型冷蔵庫、家庭用ルームクーラー(~5HPクーラー)。12V700Wインバータ(搭載車)から使用OKです。
用途小・中・大型車クーラー、エアコンディショナー、その他
到達圧力(Pa)6.7×10-1
質量(kg)9
スイッチトグルスイッチ/4Aブレーカー付
回転数(min-1[r.p.m])700
コード長さ(m)4(プラグ付)
最大吐出量(L/min)35
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×320×260
油量(mL)700~900
接続口(ホース)HFC-134a/M10×1.5(ホース)R12、22他/ 7/16-20UNF
交流入力(50/60Hz)100V 250VA(コンデンサーモーター)
1台
¥81,980
税込¥90,178
4日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。