切りっぱなしケーブルや流体ホースを膜を押し破り直接押し込めます。
3.2~12.5mmを最大21本組込めます。
スナップ式またはねじ式の取り付けが可能です。
高い強度と安定性があります。
用途最大21本のケーブルや流体ホースの集約に。
スナップ固定またはネジ固定の取付けが可能に。
高い保護等級とストレインリリーフ用。
トラスコ品番207-9510
材質/仕上フレーム:ポリプロピレン、シールプレート:エラストマ
色グレー
質量(g)112
奥行(mm)14
クランプ範囲(mm)3.2~12.5
縦(mm)58
横(mm)147
1個
¥4,298
税込¥4,728
翌日出荷
用途食品製造加工装置、医製薬製造装置の制御盤に。配線孔数の削減用
1個の膜付きグロメットで多種類の外径を保持できます。外径5~16mmの配線が可能、貫通穴25mmに押し込み施工です。
用途動力線やキャプタイヤケーブル用
トラスコ品番368-7416
材質本体:エラストマ
色グレー
タイプグロメット
寸法H(mm)11
適合板厚(mm)1.5-4.0
外径(Φmm)32
穴数1
取付ねじ25mm
ねじ寸法(mm)M25×1.5
適合ケーブル外径(Φmm)最大16
縦(mm)11
適合電線径(Φmm)5~16
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴径(mm)25.3
1個
¥529
税込¥582
翌々日出荷
切りっぱなしケーブルや流体ホースを膜を押し破り直接押し込めます。
工具なしで迅速で簡単な組み立てができます。
高いケーブル密度です。
用途丸穴一つで最大4本の異なる外径の集約に。
材質/仕上フレーム:ポリアミド、シールプレート:エラストマ
色グレー
質量(g)94
1個の膜付きグロメットで多種類の外径を保持できます。
用途動力線やキャプタイヤケーブル用
材質本体:エラストマ
色グレー
穴数1個
縦(mm)11
H(mm)11
RoHS指令(10物質対応)対応
適合板厚1.5-4.0mm
ケーブルエントリープレートの不要穴の封止栓です。金属検出可能です。
用途KEL-DPZ-HD製品の貫通膜封止用
材質本体:ポリプロピレン(PP)
色ブルー
RoHS指令(10物質対応)対応
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。