NKシリーズ 埋込音量調整器 ハイインピーダンススピーカー用 トランス式神保電器5日以内出荷
新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」JISC「大角形連用配線器具の取付枠」に適合する埋込取付形のトランス式音量調整器です。ハイインピーダンス系(100系・70系)スピーカーラインに接続する複数台(合計出力60Wまで)のスピーカー音量を5段階に切替できます。音量調整後もフラットな周波数特性を維持。BGM放送など高品位な業務放送システムにも好適です。
仕様音量レベル:5段階(-∞(OFF)、-18dB、-12dB、-6dB、-0dB)種別埋込音量調整器種類ハイインピーダンス スピーカー用使用温度範囲(℃)-10~40方式トランス式接続方式3線式配線/2線式配線両対応周波数特性100Hz~20kHz±1dB出力容量(適合)0.5~60(100系システム)/0.2~30(70系システム)最大入力(W)連続:60適合電線銅電線Φ0.8~1.6mm入数(個)1
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
ページ: 1/ 3