絞り込み
ブランド
  • FINIXA
  • モノタロウ(147)
  • Panasonic(パナソニック)(12,273)
  • エスコ(3,350)
  • 未来工業(2,446)
  • ODELIC(オーデリック)(1,439)
  • オーム電機(1,401)
  • ELPA(1,286)
  • コイズミ照明(1,166)
  • 三菱電機(1,082)
  • イチネンTASCO(1,070)
  • 岩崎電気(1,045)
  • JEFCOM(ジェフコム)(1,042)
  • ENDO(遠藤照明)(934)
  • 神保電器(896)
  • DAIKO(大光電機)(817)
  • ネグロス電工(759)
  • 東芝ライテック(729)
  • PANDUIT(パンドウイット)(666)
  • 三桂製作所(647)
  • 日動工業(625)
価格
価格で絞り込む
特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デュアルペンライト FINIXA

    デュアルペンライト

    FINIXA
    ¥5,998税込¥6,598
    1本
    当日出荷
    トーチライトとワイドLEDの2つのLEDライトを持つ、ポケットライトです。 トップ部分のボタンを押すと、ワイドLED点灯/トーチ式ライト点灯/全消灯が、順番に切り替わります。 マイクロUSBでの充電式で、端子保護のスライドカバー付き。何度でも繰り返し利用ができます。 360度回転するクリップ部にマグネットが取り付けられており、金属面に自由に、かつ安定して取り付けることができます。柔らかく触り心地のいいマット調の外装です。
    用途懐中電灯、ペンライト、補修、塗装付属品充電用のUSB(A)-microUSB(B)ケーブル質量(g)60切替方式トーチ式ライト/COB LEDライト/全消灯本体寸法(mm)28.4×21.6×164.1充電時間(時間)2.5(マイクロUSB 5V-1A)動作温度(℃)-10~40使用後の手入方法1.使用後、ライトが十分に冷却するまでお待ちください。2.乾いた、または水に湿らせて固く絞った、清潔で糸くずの出ない布で拭いてください。※必要に応じて中性洗剤を使用してください。研磨材や溶剤を含むクリーナーは使用しないでください。稼働時間(時間)COBライト:1.5、トーチライト:4エコロジー商品省エネ
  • カラーインスペクションランプ(調色ライト) FINIXA

    カラーインスペクションランプ(調色ライト)

    FINIXA
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    当日出荷
    充電式のハンディ型LED調色ライト。塗装のカラーチェックや塗膜の傷を探すのに適しています。CRI(演色評価数)は史上最高レベルの97。ほぼ太陽光を再現します。光源が大きいため、より自然な見え方をします。強力なマグネットベースにより金属の壁やパーツに取り付け可能。左右方向に360度回転、前後に90度可動し、あらゆる場所を照らします。ラバーコート外装で、衝撃吸収性が高く良好な手触り。USB充電(リチウムイオン電池)。白色トーチライト付き。IP65準拠(完全防塵、水濡れOK)
    バッテリーリチウムイオン防塵防水性能IP65演色指数(Ra)97電球の種類LED