空調・電設資材/電気材料 :「金属製可とう電線管 サイズ」の検索結果
特価
本日11月9日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
安価・防水
材質PA(ポリアミド)
保護構造IP67
PlantTube(R) 防水
用途PlantTube(R)用ストレートコネクター、ボックスコネクター
材質ZDC(亜鉛ダイキャスト)
種類Gネジ
PlantTube(R) 防水
用途PlantTube(R)用アングルコネクター90°、ボックスコネクター90°
材質ZDC(亜鉛ダイキャスト)
種類Gネジ
PlantTube(R) 防水
用途重プラント用、難燃性外被、固定配管、可動配管
使用温度範囲(℃)-30~70
標準色黒
材質コア:亜鉛メッキ鋼板、外被:PVC
構造セミインターロック
PlantTube(R) 端末保護
材質SPCE(冷間圧延鋼板)
種類Gネジ
PlantTube(R) 防水・柔軟
用途工作機械・自動化機械・省力化機械・固定配管
標準色黒
使用温度範囲(℃)-30~70
構造スクウェアロック
PlantTube(R) 防水
材質ZDC(亜鉛ダイキャスト)
種類Gネジ
PlantTube(R) 防水
用途PlantTube(R)用アングルコネクター45°、ボックスコネクター45°
材質ZDC(亜鉛ダイキャスト)
種類Gネジ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形 笠付形 Hf32形定格出力形相当 2500Lmタイプ 1灯用相当 (プルスイッチ付)
岩崎電気
税込¥18,678
¥16,980
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。