空調・電設資材/電気材料 :「配管 表示」の検索結果
特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
環境濃度を考慮したソフトと高感度な小型IRセンサーを搭載し、正確なリーク検知が可能です。軽量で人間工学に基づいた設計により、使いやすさを追求。ボタンひとつで簡単操作ができ、ハイ・ロー切替で微小なリークも検出可能です。ゼロ点調整機能により誤検知を防ぎ、LEDとビープ音で検知を通知。バッテリー残量表示やオートパワーオフ機能も備え、エコキュートや自販機などの点検に最適です。
用途EL-720はCO2専用のガスリーク検知器で、エコキュートや自販機、冷媒装置などのCO?漏れを高精度に検出するために使われます。軽量で操作も簡単なため、設備点検や保守作業に最適です。
サイズ57W×63D×203H(mm)
電源単3アルカリ乾電池4本
長さ(cm)プローブ:30
感度(high)<400ppm(350ppm雰囲気)、(low)<4000ppm(350ppm雰囲気)
時間リセット:1秒
寿命センサ:2年
予熱時間10秒
作動温度(℃)0~50
バッテリー寿命20時間
1台(1台)
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
小さくても機能は本格的。0.1から5MPaまで計量可能なミニデジタルゲージに小型ボールバルブボディの組み合わせで高精度な計測ができます。バックライト、0点調整機能付きです。
用途ドライ方式による気密試験を行っていますので、PAG/POEオイルのエアコンどちらにも対応可能です。
セット内容ミニデジタルマニホールドゲージ/チャージングホース低圧側(青)150cm/チャージングホースセンター側(黄)180cm/チャージングホース高圧側(赤)150cm/サービス缶バルブ/スマートバルブタイプカプラ低圧/スマートバルブタイプカプラ高圧/エアコン用温度計/高級マニホールドケース
目盛範囲-0.1~5.000MPa
精度±0.5%FS
バッテリー3Vリチウム電池CR2150
速度表示1~1.2秒
関連資料(0.42MB)
設定圧力分解能(MPa)0.0005
NPT1/8
圧力範囲(MPa)-0.1~5
1セット
¥75,980
税込¥83,578
5日以内出荷
高圧CO?(R744)対応のマニホールド。耐衝撃性に優れた圧力計・連成計を搭載し、100分割の高分解能で微細な圧力変化も見逃しません。真空計は10MPaまでの耐圧を持ち、誤操作による破損リスクを軽減。バルブには開閉状態が一目で分かる表示付きハンドルを採用し、安全性を向上。付属品も充実しており、車両用SAE規格の高圧・低圧カプラ、強化ホース、シャットバルブ、ボンベアダプターを標準装備。
タイプバルブ操作:ハンドル式(開閉表示付き)
圧力圧力計 0~25MPa 連成計 -0.1~9.9MPa、常用:10MPa、安全弁作動:~15.68MPa
本体質量(kg)約1.3
使用ガス液化炭酸ガス(R744)
口径(mm)3
設計温度(℃)マイナス45~40
1台(1台)
¥299,800
税込¥329,780
17日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。